Page 155 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 155
Siklócsapágyak (csapágycsészék és perselyek)
EP®43TM peremes csapágypersely
Maximális statikus terhelés p
83
Maximális csúszási sebesség szárazon v
1
Maximális pv tényező , AH/AC=5 esetében
0,22
Maximális pv tényező, AH/AC=10 esetében
0,9
Maximális pv tényező, AH/AC=20 esetében
3,59
Maximális hőmérséklet T max
+240
Minimális hőmérséklet T min
-40
Súrlódási együttható f, szárazon
0.11 - 0.20
Tengely felületi minőség Ra
0,5 ± 0,3 μm
Tengely keménység
>200
PPS+PTFE8+Aramid tartalmú masszív polimer csapágyanyag rendkívül alacsony súrlódás, kenésmentes üzemre optimalizálva. Jó kémiai ellenállóképesség és kiváló mérettartás. Az EP®43TM különféle alkalmazásoknál használható, beleértve az anyagmozgatást, az ipari és háztartási gépeket. Szabványos csapágyperselyek és peremes csapágyperselyek széles választékában kapható. Rendelésre egyedi alakban is kiszállítjuk.
Alkalmazhatóság:
Száraz = Nagyon Jó
Olajkenés = Jó
Zsírkenés = Jó
Vízkenés = Nagyon Jó
techn.folyadék kenés = Jó, ellenálloképesség vizsgálatot követően
Rendelési Kód
C6142269
C6142270
C6142271
C6142272
C6088186
C4366435
C6142273
C6142274
C6142275
C6142276
C6142277
C6142278
C6142279
C6142280
C6142281
C6142282
C5015397
C6142283
C6142284
C6142286
C6142287
C5015399
C6142288
C6142290
C6142291
C6142292
C6142293
Része Szám
BB0806EP43
BB0808EP43
BB0810EP43
BB1007EP43
BB1009EP43
BB1012EP43
BB1015EP43
BB1017EP43
BB1207EP43
BB1209EP43
BB1212EP43
BB1215EP43
BB1217EP43
BB1220EP43
BB1412EP43
BB1417EP43
BB1509EP43
BB1512EP43
BB1517EP43
BB1520EP43
BB1617EP43
BB2012EP43
BB2017EP43
BB2022EP43
BB2512EP43
BB2517EP43
BB2522EP43
Belső átmérő
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Külső átmérő (Do)
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
18 mm
23 mm
23 mm
23 mm
28 mm
28 mm
28 mm
Karima átmérő Dfl
15 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
24 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
Egységár Szélesség B €
5,5 mm ***
7,5 mm ***
10 mm ***
7 mm ***
9 mm ***
12 mm ***
15 mm ***
17 mm ***
7 mm ***
9 mm ***
12 mm ***
15 mm ***
17 mm ***
20 mm ***
12 mm ***
17 mm ***
*** 1 12 mm ***
9 mm
17 mm ***
20 mm ***
17 mm ***
11,5 mm ***
16,5 mm ***
21,5 mm ***
11,5 mm ***
16,5 mm ***
21,5 mm ***
www.brammer.biz
143
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
63441