Page 153 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 153
Siklócsapágyak (csapágycsészék és perselyek)
DU® peremes csapágypersely
Maximális statikus terhelés p
250
Maximális dinamikus terhelés p
140
Maximális csúszási sebesség szárazon v
2,5
Maximális pv tényező, szárazon, folyamatos működéssel
1,8
Maximális pv tényező, szárazon, szakaszos működéssel
3,5
Maximális hőmérséklet T max
+280
Minimális hőmérséklet T min
-200
Súrlódási együttható f, szárazon
0.02 - 0.25
Súrlódási együttható f, olajkenésnél
0.02 - 0.12
Tengely felületi minőség Ra, száraz működésnél
0,4 ± 0,1 μm
Tengely keménység
hardened and unhardened possible
PTFE és Pb alapú, önkenő tulajdonsággal rendelkező, erős acél hordozófelülettel kombinált siklóréteg. A DU® a terhelést, a siklási sebességet és az üzemi hőmérsékletet tekintve széles területen alkalmazható, és nagyon jó kopási és súrlódási tulajdonságokkal rendelkezik. Szabványos méretek széles választékában és korrózióálló bronz hordozófelülettel is kapható (DU-BTM). A 1956-os bevezetése óta a DU® iparági normát képvisel. Rendelésre egyedi alakban és méretekben is kiszállítjuk.
Alkalmazhatóság:
Száraz = Nagyon Jó
Olajkenés = Jó
Zsírkenés = Kevésbé Jó
Vízkenés = Kevésbé Jó techn.folyadék kenés = Kevésbé Jó
Rendelési Kód
C0047799
C0029718
C0033287
C0019424
C0019552
C0019413
C0019416
C0019460
C0033288
C0014679
C0033601
C0030335
C0014680
C0019423
C0019394
C0019406
C0014682
C0019409
C0019448
C0019455
C0014683
C0014684
C0014685
C0019401
C0031364
C0031363
C0032874
C0019429
C0014691
Része Szám
BB0404DU
BB0505DU
BB0604DU
BB0608DU
BB0806DU
BB0808DU
BB0810DU
BB1007DU
BB1009DU
BB1012DU
BB1017DU
BB1207DU
BB1209DU
BB1212DU
BB1412DU
BB1417DU
BB1512DU
BB1612DU
BB1617DU
BB1817DU
BB1822DU
BB2012DU
BB2017DU
BB2022DU
BB2512DU
BB2517DU
BB3016DU
BB3526DU
BB4516DU
Belső átmérő
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
Külső átmérő (Do)
5,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
28 mm
28 mm
34 mm
39 mm
50 mm
Karima átmérő Dfl
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
23 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
42 mm
47 mm
58 mm
Egységár Szélesség B €
4 mm 0,70
5 mm 0,74
4 mm 0,67
8 mm 0,84
5,5 mm 0,92
7,5 mm 1,48
9,5 mm 0,99
7 mm 1,07
*** 1 12 mm 1,14
9 mm
17 mm 1,48
7 mm 1,44
9 mm 1,51
12 mm 1,66
12 mm 1,46
17 mm 1,66
12 mm 1,88
12 mm 1,74
17 mm 2,03
17 mm ***
22 mm 3,34
11,5 mm 2,61
16,5 mm 2,60
21,5 mm 2,83
11,5 mm ***
16,5 mm ***
16 mm 4,55
26 mm 3,93
16 mm 5,60
www.brammer.biz
141
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
63437