Page 154 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 154
Siklócsapágyak (csapágycsészék és perselyek)
DP4-BTM peremes csapágypersely
A korszerű, az ELV és RoSH előírásokat teljesítő, korrózióálló bronz hordozófelülettel kombinált ólommentes siklóréteg jó kenési tulajdonságokat biztosít. A DP4-BTM kiváló kent kopási és súrlódási tulajdonságokkal rendelkezik, a vegyi anyagoknak
jól ellenáll és kenés nélkül üzemeltetve is jó kopásállóságot mutat. A szabványos méretek nagy választékában kapható DP4BTM kiváló választás víz alatti vagy kültéri alkalmazásokhoz. Rendelésre egyedi alakban és méretekben is kiszállítjuk. Alkalmazhatóság:
Maximális statikus terhelés p
140
Maximális dinamikus terhelés p
140
Maximális csúszási sebesség szárazon v
2,5
Maximális csúszási sebesség olaj kenéssel v
5
Maximális pv tényező, szárazon
1
Maximális pv tényező olaj kenésnél
10
Maximális hőmérséklet T max
+280
Minimális hőmérséklet T min
-200
Súrlódási együttható f, szárazon
0.04 - 0.25
Súrlódási együttható f, olajkenésnél
0.02 - 0.08
Tengely felületi minőség Ra, száraz működésnél
0,4 ± 0,1 μm
Tengely keménység
>200
Száraz = Jó
Olajkenés = Nagyon Jó Zsírkenés = Jó
Vízkenés = Jó techn.folyadék kenés = Jó
Rendelési Kód
C6142231
C6142232
C6142233
C6142234
C6142235
C6142236
Része Szám
BB0608DP4B
BB0806DP4B
BB1007DP4B
BB1209DP4B
BB1417DP4B
BB1512DP4B
Belső átmérő
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Külső átmérő (Do)
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
17 mm
Karima átmérő Dfl
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
23 mm
Széles- Egységár ségB €
Rendelési Kód
C6142237
C6142238
C6142239
C6142240
Része Szám
BB1617DP4B
BB2012DP4B
BB2522DP4B
BB3026DP4B
Belső átmérő
16 mm
20 mm
25 mm
35 mm
Külső átmérő (Do)
18 mm
23 mm
28 mm
39 mm
Karima átmérő Dfl
24 mm
30 mm
35 mm
47 mm
Széles- Egységár ségB €
17 mm ***
11,5 mm ***
21,5 mm ***
26 mm ***
8 mm
5,5 mm
7 mm
9 mm
***
***
***
***
17 mm ***
12 mm ***
Porkohászati bronz peremes csapágypersely
1
Maximális statikus terhelés p
10
Maximális dinamikus terhelés p
5
Maximális csúszási sebesség olaj impregnálással v
10
Maximális pv tényező olaj impregnálásnál
10
Maximális hőmérséklet T max
+90
Minimális hőmérséklet T min
-5
Súrlódási együttható f, olaj impregnálásnál
0.08 - 0.12
Tengely felületi minőség Ra
x
Tengely keménység
>350
Az olajjal impregnált BP25 porkohászati bronz karbantartásmentes csapágyanyag általános gépészeti alkalmazásokhoz. Optimális teljesítményt ad viszonylag kis terhelés és nagy sebesség mellett. Szabványos csapágyperselyek és peremes csapágyperselyek széles választékában kapható. Rendelésre egyedi alakban is kiszállítjuk.
Alkalmazhatóság:
Száraz = Jó (olajjal impregnált)
Olajkenés = Jó (járulékos olajjal impregnált) Zsírkenés = Kevésbé Jó
Vízkenés = nem megfelelő
techn.folyadék kenés = nem megfelelő
Rendelési Kód
C0052795
C0035151
C0052796
C0052797
C0038939
C0052801
C0038943
C0052807
C0052811
C0052812
Külső
átmérő Belső átmérő (Do)
Karima
átmérő Egységár
Külső
Karima
átmérő Egységár
Része Szám
BB061006BP25
BB061010BP25
BB081208BP25
BB081212BP25
BB101310BP25
BB101516BP25
BB121512BP25
BB121812BP25
BB142014BP25
BB142022BP25
Dfl
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
18 mm
24 mm
26 mm
26 mm
Szélesség B
6 mm
10 mm
8 mm
12 mm
10 mm
16 mm
12 mm
12 mm
14 mm
22 mm
€
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Rendelési Kód
C0052815
C0052818
C0052820
C0048595
C0032980
C0039134
C0052843
C0036032
C0049020
C0039254
Része Szám
BB152120BP25
BB162016BP25
BB162025BP25
BB202416BP25
BB202620BP25
BB253232BP25
BB324030BP25
BB405040BP25
BB506050BP25
BB607050BP25
átmérő Belső átmérő (Do)
Dfl
27 mm
24 mm
24 mm
28 mm
32 mm
39 mm
48 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Szélesség B €
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
13 mm
15 mm
15 mm
18 mm
20 mm
20 mm
15 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
60 mm
21 mm
20 mm
20 mm
24 mm
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
20 mm
16 mm
25 mm
16 mm
20 mm
32 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
142
www.brammer.biz
Csapágyak
63440 63439