Page 152 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 152
Siklócsapágyak (csapágycsészék és perselyek)
DP4TM peremes csapágypersely
Korszerű, az ELV és RoSH előírásokat teljesítő, erős acél hordozófelülettel kombinált, ólommentes siklóréteg jó kenési tulajdonságokat biztosít. A DP4TM kiváló kent
kopási és súrlódási tulajdonságokkal rendelkezik, a vegyi anyagoknak jól ellenáll
és kenés nélkül üzemeltetve is jó kopásállóságot mutat. A szabványos méretek
nagy választékában kapható DP4TM természetes választás lehet az általános ipari alkalmazások széles körében. Rendelésre egyedi alakban és méretekben is kiszállítjuk.
Alkalmazhatóság:
Száraz = Jó
Olajkenés = Nagyon Jó
Zsírkenés = Jó
Vízkenés = Kevésbé Jó
techn.folyadék kenés = Jó
Maximális statikus terhelés p
250
Maximális dinamikus terhelés p
140
Maximális csúszási sebesség szárazon v
2,5
Maximális csúszási sebesség olaj kenéssel v
5
Maximális pv tényező, szárazon
1
Maximális pv tényező olaj kenésnél
10
Maximális hőmérséklet T max
+280
Minimális hőmérséklet T min
-200
Súrlódási együttható f, szárazon
0.04 - 0.25
Súrlódási együttható f, olajkenésnél
0.02 - 0.08
Tengely felületi minőség Ra, száraz működésnél
0,4 ± 0,1 μm
Tengely keménység
>200
1
Rendelési Kód
C3185414
C0336950
C4138824
C1214290
C6142196
C6142197
C0034557
C0034559
C0286359
C0287234
C6142198
C0048622
C0050739
C0286380
C0038618
C6142199
C0287516
C0224480
C1181619
C0370451
C0332753
C0224481
C0287620
C0945125
C0035016
C2560537
C0034558
C2496834
C0287621
C6142200
Része Szám
BB0404DP4
BB0505DP4
BB0604DP4
BB0608DP4
BB0806DP4
BB0808DP4
BB0810DP4
BB1007DP4
BB1009DP4
BB1012DP4
BB1017DP4
BB1207DP4
BB1209DP4
BB1212DP4
BB1412DP4
BB1417DP4
BB1512DP4
BB1612DP4
BB1617DP4
BB1817DP4
BB1822DP4
BB2012DP4
BB2017DP4
BB2022DP4
BB2512DP4
BB2517DP4
BB2522DP4
BB3016DP4
BB3526DP4
BB4516DP4
Belső átmérő
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
Külső átmérő (Do)
5,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
28 mm
28 mm
28 mm
34 mm
39 mm
50 mm
Karima átmérő Dfl
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
23 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
42 mm
47 mm
58 mm
Egységár Szélesség B €
4 mm 1,46
5 mm 1,50
4 mm 1,51
8 mm 1,65
5,5 mm ***
7,5 mm ***
9,5 mm 1,73
7 mm 2,27
9 mm 2,33
12 mm 2,49
17 mm ***
7 mm 2,81
9 mm 2,92
12 mm 3,22
12 mm 3,24
17 mm ***
12 mm 3,86
12 mm ***
17 mm 4,18
17 mm 5,03
22 mm 5,18
11,5 mm 5,66
16,5 mm 5,90
21,5 mm 6,19
11,5 mm 6,28
16,5 mm 6,45
21,5 mm 6,64
16 mm 7,67
26 mm 8,97
16 mm ***
140
www.brammer.biz
Csapágyak
63431