Page 141 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 141
Hasított támcsapágy egységek
SNS..-Z-D csapágyházak
SNS..-Z-D csapágyházak, osztott, önbeálló görgős csapágyakhoz, hengeres furattal, metrikus tengelyátmérőkkel
Rendelési Kód
C6160084
C6160052
C6160085
C6160054
C6160087
C6160119
C6160121
C6160056
C6160089
C6160123
C6160058
C6160091
C6160125
C6160060
C6160093
C6160127
C6160062
C6160064
C6160095
C6160097
C6160129
C6160066
C6160099
C6160131
C6160133
C6160068
C6160070
C6160101
C6160135
C6160045
C6160072
C6160074
C6160076
C6160103
C6160105
C6160107
C6160137
C6160139
C6160152
C6160153
C6160154
C6160078
C6160109
C6160141
C6160155
C6160047
C6160080
C6160082
C6160111
C6160113
C6160143
C6160145
C6160150
C6160156
C6160157
C6160049
C6160115
C6160117
C6160147
C6160149
C6160151
Része Szám
SNS3134-Z-D
SNS3038-Z-D
SNS3136-Z-D
SNS3040-Z-D
SNS3138-Z-D
SNS3234-Z-D
SNS3236-Z-D
SNS3044-Z-D
SNS3140-Z-D
SNS3238-Z-D
SNS3048-Z-D
SNS3144-Z-D
SNS3240-Z-D
SNS3052-Z-D
SNS3148-Z-D
SNS3244-Z-D
SNS3056-Z-D
SNS3060-Z-D
SNS3152-Z-D
SNS3156-Z-D
SNS3248-Z-D
SNS3064-Z-D
SNS3160-Z-D
SNS3252-Z-D
SNS3256-Z-D
SNS3068-Z-D
SNS3072-Z-D
SNS3164-Z-D
SNS3260-Z-D
SNS2264-Z-D
SNS3076-Z-D
SNS3080-Z-D
SNS3084-Z-D
SNS3168-Z-D
SNS3172-Z-D
SNS3176-Z-D
SNS3264-Z-D
SNS3268-Z-D
SNS4076-Z-D
SNS4080-Z-D
SNS4084-Z-D
SNS3088-Z-D
SNS3180-Z-D
SNS3272-Z-D
SNS4088-Z-D
SNS30/500-Z-D
SNS3092-Z-D
SNS3096-Z-D
SNS3184-Z-D
SNS3188-Z-D
SNS3276-Z-D
SNS3280-Z-D
SNS40/500-Z-D
SNS4092-Z-D
SNS4096-Z-D
SNS30/530-Z-D
SNS3192-Z-D
SNS3196-Z-D
SNS3284-Z-D
SNS3288-Z-D
SNS40/530-Z-D
g
230 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
280 mm
280 mm
280 mm
290 mm
290 mm
290 mm
310 mm
310 mm
310 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
370 mm
370 mm
370 mm
370 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
430 mm
430 mm
430 mm
430 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
470 mm
470 mm
470 mm
470 mm
470 mm
470 mm
Szélesség (B)/Érték
510 mm
530 mm
530 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
610 mm
610 mm
610 mm
640 mm
640 mm
640 mm
700 mm
700 mm
700 mm
770 mm
790 mm
770 mm
790 mm
770 mm
830 mm
830 mm
830 mm
830 mm
880 mm
880 mm
880 mm
880 mm
950 mm
950 mm
1000 mm
1040 mm
950 mm
1000 mm
1040 mm
950 mm
1040 mm
950 mm
1000 mm
1040 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1220 mm
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1220 mm
1170 mm
1120 mm
1220 mm
1170 mm
1170 mm
1330 mm
1280 mm
1330 mm
1280 mm
1330 mm
1330 mm
Tengelyátmérő
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
210 mm
210 mm
210 mm
220 mm
220 mm
220 mm
240 mm
240 mm
240 mm
260 mm
280 mm
260 mm
280 mm
260 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
340 mm
340 mm
350 mm
360 mm
340 mm
350 mm
360 mm
340 mm
360 mm
340 mm
350 mm
360 mm
380 mm
380 mm
380 mm
380 mm
420 mm
410 mm
410 mm
410 mm
420 mm
410 mm
420 mm
420 mm
410 mm
410 mm
460 mm
440 mm
460 mm
440 mm
460 mm
460 mm
86094
Egységár Teljes magasság €
333 mm ***
353 mm ***
353 mm ***
375 mm ***
375 mm ***
375 mm ***
375 mm ***
411 mm ***
411 mm ***
411 mm ***
434 mm ***
434 mm ***
434 mm ***
474 mm ***
474 mm ***
474 mm ***
516 mm ***
551 mm ***
516 mm ***
551 mm ***
516 mm ***
591 mm ***
591 mm ***
591 mm ***
591 mm ***
631 mm ***
631 mm ***
631 mm ***
631 mm ***
675 mm ***
675 mm ***
695 mm ***
715 mm ***
675 mm ***
695 mm ***
*** 1 675 mm ***
715 mm
715 mm ***
675 mm ***
695 mm ***
715 mm ***
775 mm ***
775 mm ***
775 mm ***
775 mm ***
835 mm ***
810 mm ***
810 mm ***
810 mm ***
835 mm ***
810 mm ***
835 mm ***
835 mm ***
810 mm ***
810 mm ***
920 mm ***
880 mm ***
920 mm ***
880 mm ***
920 mm ***
920 mm ***
www.brammer.biz
129
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek