Page 143 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 143
Adapterhüvelyek
Adapterhüvelyek
DIN 5415 szabvány szerinti főméretek, 1:12 kúpszög.
Rendelési Kód
C0018274 C0021717 C3008024 C3008101 C0013409 C0018279 C0013430 C3008025 C3008061 C0013410 C0018280 C0018291 C0136870 C3008032 C0136842 C3008062 C0016235 C0018281 C0013431 C3008063 C0039590 C0136862 C0018343 C3008026 C0039032 C0013411 C0013418 C0016238 C0136845 C0136867 C0136861 C0038919 C0013412 C0013419 C0013432 C0136835 C0098816 C0136854 C0090160 C0016236 C0018282 C0016239 C3008066 C3008027 C3008033 C0136834 C0013413 C0018283 C0013446 C0136869 C0136855 C0018292 C3008067 C0013414 C0013420 C0016240 C0136837 C3008028
Része Szám
H204
H304 H205X012 H305X012 H205 H2305 H305 H206X015 H306X015 H206 H2306 H306 H206X100 H2306X100 H306X100 H307X102 H207 H2307 H307 H307X103 H208X104 H2308X104 H308X104 H208X106 H308X106 H208 H2308 H308 H309X107 H209X108 H2309X108 H309X108 H209 H2309 H309 H310X111 H210X112 H2310X112 H310X112 H210 H2310 H310 H311X114 H211X115 H2311X115 H311X115 H211 H2311 H311 H211X200 H2311X200 H311X200 H312X202 H212 H2312 H312 H313X203 H213X203
Tengelyátmérő
17 mm
17 mm 19,05 mm 19,05 mm 20 mm
20 mm
20 mm 23,812 mm 23,813 mm 25 mm
25 mm
25 mm 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 28,575 mm 30 mm
30 mm
30 mm 30,162 mm 31,75 mm 31,75 mm 31,75 mm 34,925 mm 34,925 mm 35 mm
35 mm
35 mm 36,513 mm 38,1 mm 38,1 mm 38,1 mm 40 mm
40 mm
40 mm 42,863 mm 44,45 mm 44,45 mm 44,45 mm 45 mm
45 mm
45 mm 47,625 mm 49,213 mm 49,213 mm 49,213 mm 50 mm
50 mm
50 mm 50,8 mm 50,8 mm 50,8 mm 53,975 mm 55 mm
55 mm
55 mm 55,562 mm 55,563 mm
Külső átmérő
32 mm 32 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm
Szélesség (B)/ Egységár Érték €
Rendelési Kód
Része Szám
H2313X203 H213X204 H2313X204 H313X204 H213
H214 H2313 H2314 H313
H314 H315X207 H215X207 H2315X207 H215X208 H2315X208 H315X208 H215 H2315 H315 H315X210 H316X211 H2316X211 H216X212 H2316X212 H316X212 H2316 H216
H316 H2317X215 H317X215 H2317 H217
H317 H217X300 H2317X300 H317X300 H218X302 H318X302 H2318 H218
H318 H318X303 H2318X304 H318X304 H2319 H219
H319 H2320X307 H320X307 H220X308 H2320X308 H320X308 H2320 H220
H320 H3120 H221
H321
Tengelyátmérő
55,563 mm 57,15 mm 57,15 mm 57,15 mm 60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm 61,912 mm 61,913 mm 61,913 mm 63,5 mm 63,5 mm 63,5 mm 65 mm
65 mm
65 mm 66,675 mm 68,262 mm 68,263 mm 69,85 mm 69,85 mm 69,85 mm 70 mm
70 mm
70 mm 74,612 mm 74,612 mm 75 mm
75 mm
75 mm 76,2 mm 76,2 mm 76,2 mm 79,375 mm 79,375 mm 80 mm
80 mm
80 mm 80,962 mm 82,55 mm 82,55 mm 85 mm
85 mm
85 mm 87,313 mm 87,313 mm 88,9 mm 88,9 mm 88,9 mm 90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
Külső átmérő
85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 92 mm 85 mm 92 mm 85 mm 92 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 125 mm 125 mm 125 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 140 mm 140 mm
Szélesség (B)/ Egységár Érték €
24 mm 28 mm 26 mm 29 mm 26 mm 35 mm 29 mm 27 mm 31 mm 27 mm 38 mm 31 mm 27 mm 38 mm 31 mm 35 mm 29 mm 43 mm 35 mm 35 mm 31 mm 46 mm 36 mm 31 mm 36 mm 31 mm 46 mm 36 mm 39 mm 33 mm 50 mm 39 mm 33 mm 50 mm 39 mm 42 mm 35 mm 55 mm 42 mm 35 mm 55 mm 42 mm 45 mm 37 mm 59 mm 45 mm 37 mm 59 mm 45 mm 37 mm 59 mm 45 mm 47 mm 38 mm 62 mm 47 mm 50 mm 40 mm
12,48 C3008034 10,78 C0030849 *** C0136852 *** C0026790 12,00 C0016237 16,15 C0076372 10,74 C0013421 *** C0018284 *** C0013437 10,96 C0018344 17,06 C0137022 11,76 C0114622 *** C0087463 *** C0136866 *** C0136853 *** C0018351 11,59 C0013415 20,21 C0013422 12,56 C0013440 *** C0137015 *** C0137017 *** C3008035 *** C0136864 *** C0136857 *** C0137016 12,25 C0013423 17,44 C0013416 13,32 C0013441 *** C3008036 *** C0021961 *** C0013424 *** C0013417 15,04 C0018298 19,85 C0136865 19,91 C0115266 *** C0137025 *** C3008029 *** C3008070 61,81 C0018285 16,10 C0018275 25,33 C0013442 23,36 C0137026 *** C3008037 *** C0137024 *** C0018286 *** C0018276 17,46 C0013443 27,69 C3008038 18,53 C0073825 *** C3008031 *** C0136858 *** C0018299 *** C0013425 19,08 C0018277 29,83 C0013444 19,59 C0018293 *** C0025753 *** C0018300
65 mm 40 mm 65 mm 50 mm 40 mm 41 mm 65 mm 68 mm 50 mm 52 mm 55 mm 43 mm 73 mm 43 mm 73 mm 55 mm 43 mm 73 mm 55 mm 55 mm 59 mm 78 mm 46 mm 78 mm 59 mm 78 mm 46 mm 59 mm 82 mm 63 mm 82 mm 50 mm 63 mm 50 mm 82 mm 63 mm 52 mm 65 mm 86 mm 52 mm 65 mm 65 mm 86 mm 65 mm 90 mm 55 mm 68 mm 97 mm 71 mm 58 mm 97 mm 71 mm 97 mm 58 mm 71 mm 76 mm 60 mm 74 mm
*** *** ***
14,08 20,15 *** 35,58 46,06 20,01 34,28 73,80 *** *** 55,28 *** 67,82 42,86 46,26 40,02 *** *** *** *** *** *** 58,52 51,50 43,75 ***
*** 1 61,56
49,14 53,29 *** *** *** *** *** 70,28 67,64 56,60 *** *** *** 87,52 68,80 80,45 *** *** *** *** 126,65 123,32 85,18 72,57 139,47 80,85 ***
Csapágyak
www.brammer.biz
131
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
85529