Page 139 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 139
Hasított támcsapágy egységek
Csapágyházak
Rendelési Kód
C2135220 C2135221 C1313424 C2135223 C2134975 C2135224 C2135228 C0962624 C2135227 C1215778 C1193612 C1421481 C2135229 C1193615 C2135230
Része Szám
SNV052-F-L SNV062-F-L SNV072-F-L SNV080-F-L SNV085-F-L SNV090-F-L SNV125-F-L SNV100-F-L SNV110-F-L SNV120-F-L SNV130-F-L SNV140-F-L SNV150-F-L SNV160-F-L SNV170-F-L
Szélesség (mm)
70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 87 mm 100 mm 105 mm 105 mm 110 mm 115 mm 120 mm 135 mm 140 mm 145 mm 150 mm
Szélesség (B)/ Érték
165 mm 185 mm 185 mm 205 mm 205 mm 205 mm 275 mm 255 mm 255 mm 275 mm 280 mm 315 mm 320 mm 345 mm 345 mm
Teljes Egységár magasság €
Rendelési Kód
C2135235 C2135233 C2135237 C1193616 C2135239 C2135238 C2135241 C1421478 C2135243 C2135242 C2135245 C2135244 C3008479 C3008481
Rendelési Kód
C0013357 C0018466 C0025717 C0025792 C0013359 C0018467 C0018468 C0018469 C0018470 C0018471 C0018472 C0025815 C0018473 C0018474 C0013360 C0018475 C0018476 C0020326 C0018477 C0018478 C0018479 C0025702 C0013361 C0018480 C0025640 C0025761 C0018481 C0018482 C0018483 C0018484 C0018485
Része Szám
SNV190-F-L SNV180-F-L SNV200-F-L SNV215-F-L SNV240-F-L SNV230-F-L SNV260-F-L SNV250-F-L SNV280-F-L SNV270-F-L SNV300-F-L SNV290-F-L SNV320-F-L SNV340-F-L
Szélesség (B)/ Érték
380 mm 380 mm 410 mm 410 mm 450 mm 445 mm 530 mm 500 mm 550 mm 530 mm 620 mm 550 mm 650 mm 680 mm
Része Szám
DH509 DH510 DH511 DH512 DH513 DH515 DH516 DH517 DH518 DH519 DH520 DH522 DH524 DH526 DH528 DH530 DH532 DH605 DH606 DH607 DH608 DH609 DH610 DH611 DH612 DH613 DH615 DH616 DH617 DH619 DH620
Teljes Egységár magasság €
75 mm 91 mm 97 mm 112 mm 114 mm 117 mm 158 mm 133 mm 139 mm 155 mm 161 mm 183 mm 189 mm 201 mm 219 mm
34,51 42,50 43,56 42,16 49,84 54,03
109,83 78,53 79,58 84,86 94,16
108,71 136,56 142,94 179,69
Egységár €
9,75 20,51 10,87 13,46 12,15 12,27 12,70 15,29 13,11 21,68 28,26 20,86 25,41 19,64 22,18 30,86 32,52 33,26 35,57 34,39 41,18 37,37 45,25 48,57 54,50 48,59 51,36 52,93
*** 63,75 10,13 10,67 9,54 9,74
Szélesség (mm)
155 mm 160 mm 175 mm 180 mm 185 mm 190 mm 190 mm 200 mm 205 mm 215 mm 215 mm 225 mm 225 mm 235 mm
229 mm 223 mm 248 mm 271 mm 298 mm 291 mm 321 mm 304 mm 344 mm 328 mm 366 mm 351 mm 386 mm 406 mm
262,21 172,23 252,80 323,78 602,24 414,05 626,72 515,20 851,89 630,05
1085,81 792,07 *** ***
Egységár €
8,07
9,66 10,42 11,76
9,40 ***
13,88 1 18,09
16,07
23,03
24,17 26,20 27,09 31,32 36,79 60,79 65,31 27,13 11,10 12,15 13,96 14,43 14,18 20,62 21,83 23,56 25,76 33,56 34,88 47,46 29,20
Csapágyak
Kettő ajkas tömítés csapágyházakhoz
Rendelési Kód
C0018447 C0018448 C0018449 C0018450 C0018451 C0018452 C0018435 C0018453 C0025838 C0018497 C0013347 C0018454 C0018455 C0018456 C0018457 C0018458 C0020324 C0018516 C0018502 C0018495 C0020325 C0018513 C0013349 C0018492 C0018525 C0021887 C0018504 C0018494 C0040247 C0021888 C0013354 C0018465 C0013355 C0013356
Része Szám
DH205 DH206 DH207 DH208 DH209 DH210 DH211 DH212 DH213 DH214 DH215 DH216 DH217 DH218 DH219 DH220 DH304 DH306 DH307 DH308 DH309 DH310 DH311 DH312 DH313 DH315 DH316 DH318 DH319 DH320 DH505 DH506 DH507 DH508
www.brammer.biz
127
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
30965
30964