Page 140 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 140
Hasított támcsapágy egységek
SNS..-H-D csapágyházak
SNS..-H-D csapágyházak, osztott, önbeálló görgős csapágyakhoz, hengeres furattal, metrikus és collos tengelyátmérőkkel
1
Rendelési Kód
C6160050
C6160083
C6160051
C6119731
C6160053
C6160086
C6160118
C6160120
C6160055
C6160088
C6160122
C6160057
C6160090
C6160124
C6160059
C6160092
C6160126
C6160061
C6160063
C6160094
C6160096
C6160128
C6160065
C6160098
C6160130
C6160132
C6160067
C6160069
C6160100
C6160134
C6160044
C6160071
C6160073
C6160075
C6160102
C6160104
C6160106
C6160136
C6160138
C6160077
C6160108
C6160140
C6160046
C6160079
C6160081
C6160110
C6160112
C6160142
C6160144
C6160048
C6160114
C6160116
C6160146
C6160148
Része Szám
SNS3036-H-D
SNS3134-H-D
SNS3038-H-D
SNS3136-H-D
SNS3040-H-D
SNS3138-H-D
SNS3234-H-D
SNS3236-H-D
SNS3044-H-D
SNS3140-H-D
SNS3238-H-D
SNS3048-H-D
SNS3144-H-D
SNS3240-H-D
SNS3052-H-D
SNS3148-H-D
SNS3244-H-D
SNS3056-H-D
SNS3060-H-D
SNS3152-H-D
SNS3156-H-D
SNS3248-H-D
SNS3064-H-D
SNS3160-H-D
SNS3252-H-D
SNS3256-H-D
SNS3068-H-D
SNS3072-H-D
SNS3164-H-D
SNS3260-H-D
SNS2264-H-D
SNS3076-H-D
SNS3080-H-D
SNS3084-H-D
SNS3168-H-D
SNS3172-H-D
SNS3176-H-D
SNS3264-H-D
SNS3268-H-D
SNS3088-H-D
SNS3180-H-D
SNS3272-H-D
SNS30/500-H-D
SNS3092-H-D
SNS3096-H-D
SNS3184-H-D
SNS3188-H-D
SNS3276-H-D
SNS3280-H-D
SNS30/530-H-D
SNS3192-H-D
SNS3196-H-D
SNS3284-H-D
SNS3288-H-D
g
230 mm
230 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
280 mm
280 mm
280 mm
290 mm
290 mm
290 mm
310 mm
310 mm
310 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
370 mm
370 mm
370 mm
370 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
430 mm
430 mm
430 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
460 mm
470 mm
470 mm
470 mm
470 mm
470 mm
Szélesség (B)/Érték
510 mm
510 mm
530 mm
530 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
610 mm
610 mm
610 mm
640 mm
640 mm
640 mm
700 mm
700 mm
700 mm
770 mm
790 mm
770 mm
790 mm
770 mm
830 mm
830 mm
830 mm
830 mm
880 mm
880 mm
880 mm
880 mm
950 mm
950 mm
1000 mm
1040 mm
950 mm
1000 mm
1040 mm
950 mm
1040 mm
1120 mm
1120 mm
1120 mm
1220 mm
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1220 mm
1170 mm
1120 mm
1330 mm
1280 mm
1330 mm
1280 mm
1330 mm
Tengelyátmérő
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
210 mm
210 mm
210 mm
220 mm
220 mm
220 mm
240 mm
240 mm
240 mm
260 mm
280 mm
260 mm
280 mm
260 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
320 mm
320 mm
320 mm
320 mm
340 mm
340 mm
350 mm
360 mm
340 mm
350 mm
360 mm
340 mm
360 mm
380 mm
380 mm
380 mm
420 mm
410 mm
410 mm
410 mm
420 mm
410 mm
420 mm
460 mm
440 mm
460 mm
440 mm
460 mm
Egységár Teljes magasság €
333 mm ***
333 mm ***
353 mm ***
353 mm 1441,29
375 mm ***
375 mm ***
375 mm ***
375 mm ***
411 mm ***
411 mm ***
411 mm ***
434 mm ***
434 mm ***
434 mm ***
474 mm ***
474 mm ***
474 mm ***
516 mm ***
551 mm ***
516 mm ***
550 mm ***
516 mm ***
591 mm ***
591 mm ***
591 mm ***
591 mm ***
631 mm ***
631 mm ***
631 mm ***
631 mm ***
675 mm ***
675 mm ***
695 mm ***
715 mm ***
675 mm ***
695 mm ***
715 mm ***
675 mm ***
715 mm ***
775 mm ***
775 mm ***
775 mm ***
835 mm ***
810 mm ***
810 mm ***
810 mm ***
835 mm ***
810 mm ***
835 mm ***
920 mm ***
880 mm ***
920 mm ***
880 mm ***
920 mm ***
128
www.brammer.biz
Csapágyak
86093