Page 137 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 137
Felemelhető házak
Silver-Lube - szögletes peremes PSF sorozat
A Self-Lube® csapágyakhoz öntöttvas, sajtolt acél vagy szintetikus gumi házak széles választékát biztosítjuk, gömbölyű külső profilú Self- Lube® csapágybélések teljes választékával felszerelve.
• Hőre lágyuló gyantából készült ház
• Rozsdamentes acél csapágybélés
• Valamennyi fém komponens rozsdamentes acélból készült
• élelmiszeripari szabványoknak megfelelő kenőanyag, az USDA H1 követelmények szerint • Kezdeti eltérés kiigazítása
• Üzemi hőmérséklet: -20°C - +90°C
• Hatékony tömítés-elhelyezés
Egyszerű beszerelés
Rendelési Kód
C0044552
C0147165
C0106468
Része Szám
PSF20CR
PSF25CR
PSF30CR
Tengelyátmérő
20 mm
25 mm
30 mm
Hossz négyzet
86,5 mm
95 mm
107,5 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
63,5 mm
70 mm
83 mm
Egységár Rendelési € Kód
108,53 C0093247
122,16 C0152105
127,34
Része Szám
PSF35CR
PSF40CR
Tengelyátmérő
35 mm
40 mm
Hossz négyzet
117,5 mm
130,5 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
92 mm
102 mm
Egységár €
192,87
179,64
Silver-Lube - ovális peremes PSFT sorozat
A Self-Lube® csapágyakhoz öntöttvas, sajtolt acél vagy szintetikus gumi házak széles választékát biztosítjuk, gömbölyű külső profilú Self-Lube® csapágybélések teljes választékával felszerelve.
• Hőre lágyuló gyantából készült ház
• Rozsdamentes acél csapágybélés
• Valamennyi fém komponens rozsdamentes acélból készült
• élelmiszeripari szabványoknak megfelelő kenőanyag, az USDA H1 követelmények szerint • Kezdeti eltérés kiigazítása
• Üzemi hőmérséklet: -20°C - +90°C
• Hatékony tömítés-elhelyezés
Egyszerű beszerelés
Rendelési Kód
C0044553
C0149858
C0148018
Része Szám
PSFT20CR
PSFT25CR
PSFT30CR
Tengelyátmérő
20 mm
25 mm
30 mm
Szélesség (B)/Érték
64,1 mm
68,4 mm
80,1 mm
Csavarfurat központ Egységár távolságok €
Rendelési Kód
C0102947
C0176243
Része Szám
PSFT35CR
PSFT40CR
Tengelyátmérő
35 mm
40 mm
Szélesség (B)/Érték
90,1 mm
100,1 mm
Csavarfurat központ távolságok
130 mm
144 mm
Egységár €
192,87
136,47
90 mm
99 mm
117 mm
100,67
118,30
142,03
Silver-Lube - Felemelhető egység - PST sorozat
A Self-Lube® csapágyakhoz öntöttvas, sajtolt acél vagy szintetikus gumi házak széles választékát választékával felszerelve.
• Hőre lágyuló gyantából készült ház
• Rozsdamentes acél csapágybélés
• Valamennyi fém komponens rozsdamentes acélból készült
• élelmiszeripari szabványoknak megfelelő kenőanyag, az USDA H1 követelmények szerint • Kezdeti eltérés kiigazítása
• Üzemi hőmérséklet: -20°C - +90°C
• Hatékony tömítés-elhelyezés
Egyszerű beszerelés
biztosítjuk, gömbölyű külső profilú Self-Lube® csapágybélések teljes
1
Rendelési Kód
C0157367
C0260390
C0186163
C0260391
C0176259
Része Szám
PST20CR
PST25CR
PST30CR
PST35CR
PST40CR
Tengelyátmérő
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
Szélesség (B)/Érték
99 mm
99 mm
125 mm
125 mm
140 mm
Teljes magasság
88 mm
88 mm
102 mm
102 mm
114 mm
Csavarmenet Mérete
M16x2,00 mm
M16x2,00 mm
M16x2,00 mm
M16x2,00 mm
M16x2,00 mm
Egységár €
97,31
133,49
152,86
133,00
237,70
Silver-Lube - Műanyag védőburkolat
A Self-Lube® csapágyakhoz öntöttvas, sajtolt acél vagy szintetikus gumi házak széles választékát választékával felszerelve.
• Polipropilénből készült
• Megvédi a gépkezelőt forgó tengelyvégektől
biztosítjuk, gömbölyű külső profilú Self-Lube® csapágybélések teljes
Bármilyen Silver-Lube és Life-Lube csapágyházra egyszerűen felszerelhető
Rendelési Kód
C0147160
C0147170
C0125122
Része Szám
P20P
P25P
P30P
Betét csoport
20 mm
25 mm
Egységár Rendelési € Kód
5,53 C0118152
4,85 C0122660
Része Szám
P35P
P40P
Egységár Betét csoport €
35 mm 7,70
40 mm 7,00
30 mm 5,80
www.brammer.biz
125
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
63436 63445 63443 63442