Page 136 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 136
Felemelhető házak
Life-Lube - ovális peremes PSF/LP99 sorozat
Rendelési Kód
C2137134
C2137135
C0905357
Része Szám
PSFT20/LP99
PSFT25/LP99
PSFT30/LP99
Tengelyátmérő
20 mm
25 mm
30 mm
Szélesség (B)/ Érték
64,1 mm
68,4 mm
80,1 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
90 mm
99 mm
Egységár Rendelési € Kód
*** C2137136
*** C2137137
Része Szám
PSFT35/LP99
PSFT40/LP99
Tengelyátmérő
35 mm
40 mm
Szélesség (B)/ Csavarfurat köz- Érték pont távolságok
90,1 mm 130 mm
100,1 mm 144 mm
Egységár €
***
***
117 mm 307,67
62965
Self-Lube - kerek peremes MFC sorozat
A Self-Lube® csapágyakhoz öntöttvas, sajtolt acél vagy szintetikus gumi házak széles választékát biztosítjuk, gömbölyű külső profilú Self-Lube® csapágybélések teljes választékával felszerelve.
• Kezdeti eltérés kiigazítása
• Alapkonfigurációban kenési funkció
• Hatékony tömítés-elhelyezés
• Minőségi vasöntvény ház
• Zárócsavar - excenter-gyűrűs és kúpfuratos zárókészülékek is rendelkezésre állnak
• Egyszerű beszerelés
• Opcióként tripla fésűs tömítés és olajszóró is rendelkezésre áll
Opcióként magas és alacsony hőmérséklethez alkalmas csapágybéléseket is biztosítunk
Rendelési Kód
C0045740
C0071141
C0014469
Része Szám
MFC25
MFC30
MFC35
Rögzítőcsavar Tengelyátmérő távolság átmérő
Teljes Egységár Rendelési átmérő € Kód
Része Szám
MFC40
MFC45
MFC50
Rögzítőcsavar Tengelyátmérő távolság átmérő
Teljes Egységár átmérő €
25 mm
30 mm
35 mm
92,1 mm
104,8 mm
111,1 mm
111,1 mm
127 mm
133,4 mm
48,23 C0033272
74,59 C0067039
110,04 C0032658
40 mm
45 mm
50 mm
111,1 mm
130,2 mm
136,5 mm
133,4 mm
155,6 mm
161,9 mm
91,93
104,13
122,59
Self-Lube - Felemelhető egység - MST sorozat
A Self-Lube® csapágyakhoz öntöttvas, sajtolt acél vagy szintetikus gumi házak széles választékát biztosítjuk, gömbölyű külső profilú Self-Lube® csapágybélések teljes választékával felszerelve.
• Kezdeti eltérés kiigazítása
• Alapkonfigurációban kenési funkció
• Hatékony tömítés-elhelyezés
• Minőségi vasöntvény ház
• Zárócsavar - excenter-gyűrűs és kúpfuratos zárókészülékek is rendelkezésre állnak
• Egyszerű beszerelés
• Opcióként tripla fésűs tömítés és olajszóró is rendelkezésre áll
• Opcióként magas és alacsony hőmérséklethez alkalmas csapágybéléseket is biztosítunk Nagy igénybevételre tervezett változat
Rendelési Kód
C0058943
C0081218
C0058975
Része Szám
MST25
MST30
MST35
Tengelyátmérő
25 mm
30 mm
35 mm
Szélesség (B)/ Érték
115,5 mm
124 mm
143,5 mm
Teljes Egységár magasság €
Rendelési Kód
C0149200
C0070329
C0046297
Része Szám
MST40
MST45
MST50
Tengelyátmérő
40 mm
45 mm
50 mm
Szélesség (B)/ Érték
147 mm
151 mm
182 mm
Teljes Egységár magasság €
101,5 mm
101,5 mm
118 mm
73,40
84,82
81,68
118 mm
118 mm
146 mm
116,52
84,48
134,92
1
Self-Lube - Felemelhető egység - ST sorozat
A Self-Lube® csapágyakhoz öntöttvas, sajtolt acél vagy szintetikus gumi házak széles választékát biztosítjuk, gömbölyű külső profilú Self-Lube® csapágybélések teljes választékával felszerelve.
• Kezdeti eltérés kiigazítása
• Alapkonfigurációban kenési funkció
• Hatékony tömítés-elhelyezés
• Minőségi vasöntvény ház
• Zárócsavar - excenter-gyűrűs és kúpfuratos zárókészülékek is rendelkezésre állnak
• Egyszerű beszerelés
• Opcióként tripla fésűs tömítés és olajszóró is rendelkezésre áll
Opcióként magas és alacsony hőmérséklethez alkalmas csapágybéléseket is biztosítunk
Rendelési Kód
C0053165
C0056864
C0094930
C0144292
Része Szám
ST20
ST25
ST30
ST35
Tengelyátmérő
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
Szélesség (B)/ Érték
96,5 mm
98 mm
115,5 mm
124 mm
Teljes Egységár magasság €
Rendelési Kód
C0056905
C0176437
C0081200
Része Szám
ST40
ST45
ST50
Tengelyátmérő
40 mm
45 mm
50 mm
Szélesség (B)/ Érték
143,5 mm
147 mm
151 mm
Teljes Egységár magasság €
88,5 mm
88,5 mm
101,5 mm
101,5 mm
34,81
50,05
49,19
46,56
118 mm
118 mm
118 mm
54,36
74,42
98,91
Self-Lube - csapágyfedél
A Self-Lube® csapágyfedél a gépkezelő védelmére szolgál a forgó tengelyvégekkel szemben, ugyanakkor megvédi a szennyeződéstől a csapágy külső felületét.
A védőburkolat minőségi lágyacélból készült és zománcfestékkel van bevonva, aminek köszönhetően robusztus és tartós, ugyanakkor vonzó kinézetű. Egyszerűen felszerelhető és törés vagy deformálódás veszélye nélkül eltávolítható, így utólag többször is visszaszerelhető.
• Acélból készült, festékkel bevont védőburkolat, a tartósság javításának érdekében
• Megvédi a gépkezelőt a forgó tengelyvégektől
• Kiegészítő védelmet biztosít szennyeződések ellen
Bármilyen Self-Lube csapágyházra egyszerűen felszerelhető
Rendelési Kód
C0070507
C0052943
C0078719
C0095022
Egységár Rendelési Egységár
Része Szám
20P
25P
30P
35P
Betét csoport
20 mm
25 mm
30 mm
€ Kód
4,86 C0070360
6,74 C0090498
8,94 C0080127
Része Szám
40P
45P
50P
Betét csoport €
40 mm 7,56
45 mm 10,81
50 mm 12,17
35 mm 7,13
124
www.brammer.biz
Csapágyak
62966 63432 63427 62967