Page 135 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 135
Peremes csapágyházak | Felemelhető házak
Self-Lube - szögletes peremes MSF sorozat
A Self-Lube® csapágyakhoz öntöttvas, sajtolt acél vagy szintetikus gumi házak széles választékát biztosítjuk, gömbölyű külső profilú Self-Lube® csapágybélések teljes választékával felszerelve.
• Kezdeti eltérés kiigazítása
• Alapkonfigurációban kenési funkció
• Hatékony tömítés-elhelyezés
• Minőségi vasöntvény ház
• Zárócsavar - excenter-gyűrűs és kúpfuratos zárókészülékek is rendelkezésre állnak
• Egyszerű beszerelés
• Opcióként tripla fésűstömítés és olajszóró is rendelkezésre áll
• Opcióként magas és alacsony hőmérséklethez alkalmas csapágybéléseket is biztosítunk Nagy igénybevételre tervezett változat
Rendelési Kód
C0030195
C0032650
C0049927
Része Szám
MSF50
MSF40
MSF25
Tengelyátmérő
50 mm
40 mm
25 mm
Csavarfurat központ távolságok
130 mm
105 mm
82,5 mm
Hossz Egységár négyzet €
Rendelési Kód
C0056816
C0056825
C0056836
Része Szám
MSF30
MSF35
MSF45
Tengelyátmérő
30 mm
35 mm
45 mm
Csavarfurat központ távolságok
92 mm
101,5 mm
111 mm
Hossz Egységár négyzet €
161,9 mm
136,5 mm
108 mm
***
78,88
51,69
117,5 mm
130,2 mm
142,9 mm
Self-Lube - szögletes peremes SF sorozat
57,52
44,97
95,99
teljes
Egységár €
45,56
138,44
77,62
teljes
Szélesség (B)/
Érték €
171,4 mm 45,56
179,4 mm 138,44
188,9 mm ***
A Self-Lube® csapágyakhoz öntöttvas, sajtolt acél vagy szintetikus gumi házak széles választékát biztosítjuk, gömbölyű külső profilú Self-Lube® csapágybélések választékával felszerelve.
• Kezdeti eltérés kiigazítása
• Alapkonfigurációban kenési funkció
• Hatékony tömítés-elhelyezés
• Minőségi vasöntvény ház
• Zárócsavar - excenter-gyűrűs és kúpfuratos zárókészülékek is rendelkezésre állnak
• Egyszerű beszerelés
• Opcióként tripla fésűstömítés és olajszóró is rendelkezésre áll
Opcióként magas és alacsony hőmérséklethez alkalmas csapágybéléseket is biztosítunk
Rendelési Kód
C0094558 C0062754
C0077227
C0094752
Része Szám
SF20 SF25
SF30
SF35
Tengelyátmérő
20 mm 25 mm
30 mm
35 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
63,5 mm 70 mm
82,5 mm
92 mm
Hossz Egységár négyzet €
Rendelési Kód
C0049511
C0103710
C0094864
Része Szám
SF40
SF45
SF50
Tengelyátmérő
40 mm
45 mm
50 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
101,5 mm
105 mm
111 mm
Hossz négyzet
130,2 mm
136,5 mm
142,9 mm
85,7 mm 95,3 mm
108 mm
117,5 mm
24,45 29,38
58,78
40,12
Self-Lube - ovális peremes SFT sorozat
A Self-Lube® csapágyakhoz öntöttvas, sajtolt acél vagy szintetikus gumi házak széles választékát biztosítjuk, gömbölyű külső profilú Self-Lube® csapágybélések választékával felszerelve.
• Kezdeti eltérés kiigazítása
• Alapkonfigurációban kenési funkció
• Hatékony tömítés-elhelyezés
• Minőségi vasöntvény ház
• Zárócsavar - excenter-gyűrűs és kúpfuratos zárókészülékek is rendelkezésre állnak
• Egyszerű beszerelés
• Opcióként tripla fésűstömítés és olajszóró is rendelkezésre áll
Opcióként magas és alacsony hőmérséklethez alkalmas csapágybéléseket is biztosítunk
1
Rendelési Kód
C0061265
C0053111
C0035112
C0095023
Csavarfurat köz- Tengelyátmérő pont távolságok
Szélesség (B)/ Érték
111,9 mm
125,5 mm
141,3 mm
155,5 mm
Egységár Rendelési € Kód
24,45 C0061261
29,38 C0061238
34,46 C0093450
99,88
Csavarfurat köz- Tengelyátmérő pont távolságok
Egységár
Része Szám
SFT20
SFT25
SFT30
SFT35
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
90 mm
99 mm
116,5 mm
130 mm
Része Szám
SFT40
SFT45
SFT50
40 mm
45 mm
50 mm
143,5 mm
148,5 mm
157 mm
Life-Lube - szögletes peremes PSF/LP99 sorozat
A Life-Lube® csapágyházak hőre lágyuló PBT gyantából készülnek, amelyek korrózióállóságuk mellett, ellenállnak a mosószereknek és vegyszerek széles skálájának. A csapágybélések rozsdamentes acélból készülnek, ami fokozott védelmet biztosít a korrózió ellen. Az egységek támcsapágy, kétcsavaros peremmel ellátott, négycsavaros peremmel ellátott, illetve felemelhető konfigurációban állnak rendelkezésre és képesek kiigazítani a beszerelésből származó kezdeti eltérést.
• Hőre lágyuló gyantából készült ház
• Rozsdamentes acél csapágybélés Molded-Oil kenési technológiával • Valamennyi fém komponens rozsdamentes acélból készült
• Kiigazítja a kezdeti eltérést
• Üzemi hőmérséklet: -20°C - +80°C
• hatékony tömítés-elhelyezés
Egyszerű beszerelés
Rendelési Kód
C2137126
C2137127
C2137128
Része Szám
PSF20/LP99
PSF25/LP99
PSF30/LP99
Tengelyátmérő
20 mm
25 mm
30 mm
Hossz négyzet
86,5 mm
95 mm
107,5 mm
Csavarfurat köz- pont távolságok
63,5 mm
70 mm
Egységár Rendelési € Kód
*** C2137129
*** C2137131
Része Szám
PSF35/LP99
PSF40/LP99
Tengelyátmérő
35 mm
40 mm
Hossz négyzet
117,5 mm
130,5 mm
Csavarfurat köz- Egységár pont távolságok €
92 mm ***
102 mm ***
83 mm ***
www.brammer.biz
123
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
62964 63430 63429 62969