Page 113 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 113
Hengergörgős támcsapágyak és kiegészítők | (Axiális) tűgörgős támcsapágyak
Rendelési Kód
C0010981
C0011011
C0011049
C0118572
C0010982
C0011012
C0011050
C0118574
C0010983
C0011013
C0011051
C0118575
C0010984
C0011014
C0053086
C0010985
C0011015
C0118564
C0010986
C0011016
C0118563
C0010987
Része Szám
WS81126
WS81226
WS89326
WS89426
WS81128
WS81228
WS89328
WS89428
WS81130
WS81230
WS89330
WS89430
WS81132
WS81232
WS89432
WS81134
WS81234
WS89434
WS81136
WS81236
WS89436
WS81138
Belső átmérő
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
180 mm
190 mm
Tengely persely külső átmérő
170 mm
187 mm
225 mm
270 mm
178 mm
197 mm
240 mm
280 mm
188 mm
212 mm
250 mm
300 mm
198 mm
222 mm
320 mm
213 mm
237 mm
340 mm
222 mm
247 mm
360 mm
237 mm
Teljes Egységár Rendelési magasság € Kód
Belső Tengely persely Része Szám átmérő külső átmérő
WS81238 190 mm 267 mm
WS89438 190 mm 380 mm
WS81140 200 mm 247 mm
WS81240 200 mm 277 mm
WS89440 200 mm 400 mm
WS81144 220 mm 267 mm
WS81244 220 mm 297 mm
WS89444 220 mm 420 mm
WS81148 240 mm 297 mm
WS81248 240 mm 335 mm
WS89448 240 mm 440 mm
WS81152 260 mm 317 mm
WS81252 260 mm 355 mm
WS89452 260 mm 480 mm
WS81156 280 mm 347 mm
WS81256 280 mm 375 mm
WS89456 280 mm 520 mm
WS81160 300 mm 376 mm
WS81260 300 mm 415 mm
WS89460 300 mm 540 mm
WS81164 320 mm 396 mm
WS89464 320 mm 575 mm
Teljes Egységár magasság €
9 mm
13 mm
20 mm
28,5 mm
9,5 mm
13,5 mm
20,5 mm
28,5 mm
9,5 mm
14,5 mm
20,5 mm
30 mm
9,5 mm
15 mm
31,5 mm
10 mm
16,5 mm
34,5 mm
10 mm
17 mm
36,5 mm
134,75 C0011017
191,57 C0228299
512,82 C0010988
994,36 C0027061
195,11 C0118565
268,66 C0010989
389,42 C0011018
763,84 C0118566
207,23 C0010990
364,20 C0011019
651,10 C0118570
1098,42 C0010991
189,50 C0011020
280,89 C0118569
863,78 C0010992
245,55 C0011021
336,72 C0118568
1949,61 C0010993
289,77 C0011022
393,77 C0150716
1453,97 C0010994
18 mm
38,5 mm
11 mm
18 mm
41 mm
11 mm
18,5 mm
41 mm
13,5 mm
23 mm
41 mm
13,5 mm
23,5 mm
44 mm
15,5 mm
24 mm
48,5 mm
18,5 mm
28,5 mm
48,5 mm
19 mm
43,5 mm
444,60
1246,28
450,32
496,68
1829,03
416,09
669,70
2527,10
619,20
873,09
3865,45
589,09
1017,56
***
942,53
1232,13
5336,76
1095,81
2020,80
***
935,10
7548,06
11
mm 340,88 C0118567
AXK tűgörgők és kosarak
Egyirányú, DIN 5405-2 szerint.
Rendelési Kód
C0008382
C0008383
C0008384
C0008385
C0008387
C0008389
C0008393
C0008395
C0008396
C0008397
C0740612
C0008398
C0008399
C0008400
C0008401
C0008402
Része Szám
AXK0414-TV/0-10
AXK0515-TV/0-10
AXK0619-TV/0-10
AXK0821-TV/0-10
AXK1024-A/0-10
AXK1226-A/0-10
AXK1528-A/0-10
AXK1730-A/0-10
AXK2035-A/0-10
AXK2542-A
AXK2542-A/0-10
AXK3047-A/0-10
AXK3552-A/0-10
AXK4060-A/0-10
AXK4565-A/0-10
AXK5070-A/0-10
Belső átmérő
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Külső átmérő
14 mm
15 mm
19 mm
21 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
35 mm
42 mm
42 mm
47 mm
52 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Gördülő Egységár Rendelési átmérő € Kód
Belső Része Szám átmérő
Külső átmérő
78 mm
85 mm
90 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
135 mm
145 mm
155 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
Gördülő Egységár átmérő €
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4,41 C0008403
4,32 C0008404
3,99 C0008405
3,43 C1312164
3,39 C0008406
3,34 C0008407
3,38 C0008408
3,53 C0008409
3,71 C0008410
3,97 C0008386
4,07 C0008388
4,42 C0021406
5,28 C0008390
5,74 C1312160
6,62 C0008392
7,65 C0008394
AXK5578-A/0-10
AXK6085-A/0-10
AXK6590-A
AXK6590-A/0-10
AXK7095-A/0-10
AXK75100-A/0-10
AXK80105-A/0-10
AXK85110-A/0-10
AXK90120-A/0-10
AXK100135-A/0-10
AXK110145-A/0-10
AXK120155-A/0-10
AXK130170-A/0-10
AXK140180-A/0-10
AXK150190-A/0-10
AXK160200-A/0-10
55 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
8,55
10,65
14,02 1 14,02
19,37
23,34
27,36
33,20
36,24
43,07
59,72
73,60
100,00
117,86
141,02
173,50
www.brammer.biz
101
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
31178