Page 1088 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1088
Tömlő 898-902, 908, 914, 918, 975
Kenésmentes 525-527
662-667, 672, 995-998 Szűrőszabályozó 632-634, 640, 652-653, 659, 669 Tartozékok 641-648,
659-660, 662-666, 668-673 Légmotorok 802-832, 834-836, 838-851
Légmotorok
Csúszó egységek/asztalok
814-815, 848 Forgó 814, 850 Kapcsolók 822-823, 836, 851 Kerek 807-808, 834, 839
Vágószerszám
Hőcserélők
981 1070-1072
555-557, 559, 576-579 576, 579 Moduláris 558-559, 568-570 Műanyag 555-557, 559 Rozsdamentes 518-523 Standard 518-523, 525-527 Szállító 559 Tartozékok 523 Lánckerekek 528-536
Időzítő
Tárcsák (szinkron) Illesztő szerszámok Ionizáló
539-543 978 877-878
Lánckerekek
Előfúró 528-536 Kúpos menet 528-536 Megmunkált 569-570 metrikus furatméret 572-576 öntött 569-570 Vaselemek 528-536,
569-570, 572-576
Lapos tetejű
Lánc 555-557, 559, 576-579 Légfúvókák 877 Légkezelés 628-648,
651-653, 655-660, 662-673, 859, 995-998
Légkezelés
Billenőszelepek 641-643 Booster szabályozó 673 Elzárószelepek 644-645,
659, 670 Kenő 641, 670 Kombinált egységek 638-640, 652-653, 655-659
Lágyindító billenőszelepek
643-644, 660 Lágyindító szelepek 641 Lefolyó elválasztó 665 Légszárítók 664 Pótalkatrészek 645-648, 660, 662-666, 668, 670, 673 Rögzítések 660, 663, 669, 671-672
Szabályozó 634-638, 640-641, 651, 668, 671-673, 859 Szervizkészletek 664
Szűrők 628-631, 655,
Lapos tetejű Magnetflex
Jeladók
Nyomás 609
Kábel
Vágók (hántolók)
Kapcsolók
Áramlás 614-615 Nyomás 611, 613, 615 Kipufogó
Hangtompítók 791, 875-876 Tisztítók 876 Kuplungok
Csatlakozó 602, 604,
716-722, 791, 896-898, 902-912, 914-917, 920-934, 975 Cső 1021-1022
Kúpos furatú perselyek
536-537
Kettős rúd Kiegészítők
846 815-823, 836, 840, 842-844,
846, 848-851
I
Lehúzók Lehúzók
Hidraulikus
Készlet
Levegőztető szűrők
Lineáris
979
979
979 886, 890-891
Lánc
Egyenes futású
Erőátvitel 518-523 Görgő 518-523, 525-527 Görgőgyűrű 523
Működtetők 212 Lineáris csapágy
Csapágyház egységek
163-169
Dupla ajkas tömítések
155-156, 158-161 Golyós 155-169
Golyós bordástengely
981
Kompakt/rövid löketű
802-806, 824-830, 841-847 Lineáris 212 Megfogók 850 Modell 212 Pótalkatrészek 823, 849
Profil 809-811, 831-832, 834-836, 838 Rögzítések 815-822, 836, 840, 842-843, 851 Rúd nélküli 812-813 Szeleprúd 808-809
Szervizkészletek 840, 844, 846, 848, 850
578-579
1076
www.brammer.biz
Index