Page 1086 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1086

Adapterek Hidraulika
Akkumulátorok
Buboréktároló Diafragma Tartozékok
Anyák
Golyósorsó
602, 720-722, 917, 976
968-969 967-968 969
203-212
Egysoros ferde hatásvonalú
22-24, 26-36 Ferde hatásvonalú 102 Futógörgő 105-111 Golyó 2-5, 7, 9-20, 22-24, 26-44, 93-98, 102-103, 111-115 Görgő 46-57, 59-69, 71-74, 76-82, 98-101, 104-105 Hengeres 46-57, 98-101, 103
Húzott csésze
Nyitott végek 84 Zárt végek 84 Kosár egységek 82-83 Követőgörgő 105-111 Kúpos 59-69 Megmunkált 85-90 Mélyhornyú 2-5, 7, 9-20 Négy ponton érintkező 38 Önbeálló 39-44 Orsótámasztó 97-98 Peremes persely 140-149 Persely 140-149 Sima 140-150 Szférikus 71-74, 76-82,
104-105 Szuper precíziós 36-38 Tám 93-105 Támasztó alátét 150
Csapágy egységek
Csúszó vezeték 190, 201-202 Csapágyház egység
Csapágyház egység
115-120, 137 Csatlakozó egység 975 Csatlakozók 683-704, 706-714, 716-718, 723-729, 731-750, 752-759, 792
Csatlakozók
Hidraulika 602, 604, 716-722, 791, 896-898, 902-912, 914-917, 920-935, 975-976 Kupplungok 602, 604, 716-729, 791, 896-898, 902-912, 914-917, 920-934, 975
Szerelvények
Benyomós 683-703,
Áramláskapcsolók / érzékelők
614-615 Automatikus szűrők 988, 991
706-714, 716-718, 723, 731-750, 792 752-753 752 754-759
Beszívókorongok
854, 856-859, 862-865, 867
Beszívószűrők
Funkció
Menetes
Rányomós 704,
Csigák
Előfurat
Kúpos furat
Szinkron időzítés
V
Vaselemek 419-431,
692, 852,
539-543 539-543 539-543 537-539
886, 888, 988-989, 991-992
434-437, 537-543 Vezérműszíj 419-421, 539-543
V-hornyos 422-431, 434-437 V-szíj 422-431, 434-437, 537-539
Cső
Hajlítók (hidraulikus) 982
Kupplung 1021-1022 Csővezeték 1002-1029 Csővezeték
Ipari gumi 894-895, 998-999 Pneumatika 674-678, 680-683
Csúszó vezeték 190, 201-202 Csúszó vezeték
Csapágy egységek 190, 201-202
Lineáris vezeték rendszer
Buboréktároló
Csapágyak
22-24, 26-44, 46-57, 59-69, 71-74, 76-115,
968-969
2-5, 7, 9-20,
Tartozékok Tűgörgős
I
140-150
Adapterhüvelyek
Axiális ferde hatásvonalú
96-97 Axiális mélyhornyú 93, 95-96
95, 124-125, 127, 130-135 82-92, 101-103 Ülékgyűrűk 95 Utánfutó 63-64, 68-69 Végzárók 124-125 Visszahúzó hüvelyek 133-135
Csapágyak
131-133
Beálló
Belső gyűrűk
Betét
Csapágyház tömítések 127,
130
Duplasoros ferde hatásvonalú
23-24, 27, 30-32
Egyirányú támasztócsapágy
94
92 91-92 111-115
Tartozékok
190, 201-202 190, 201-202
1074
www.brammer.biz
Index


































































































   1084   1085   1086   1087   1088