Page 1089 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1089
172-173 Kompakt 155-156, 158-161 Korrózióellenállás 155-156, 158-161
Nyitott típusú 155-156, 158-161
NR
Nyomás 977-978 Radiális
Önbeálló
Standard
Zárt típusú155-156, 158-161
Nyomás
Jeladók 609 Kapcsolók / átalakítók 611, 613, 615 Mérőeszközök 606-608, 614,
648-649, 656, 658, 674 Pad 977 Szabályozószelep 956,
976-977 Szűrők 887, 890-891
Betét 111-115 Ferde hatásvonalú 22-24, 26-38
Gömb alakú 71-74, 76-82 Hengeres 46-57 Kúpos 59-63, 65-67 Mélyhornyos 2-5, 7, 9-20 Négy ponton érintkező 38 Önbeálló 39-44 Tűgörgős 82-92
Replacement Filter Elements
155-156, 158-161 155-156, 158-163
Lineáris vezeték
Futóblokk 173, 175-180, 182-189, 191-196
Tartozékok Vezeték Vezetőldalak
199-200 192 173, 177-178,
892 880, 882 880, 882
Vezetősín
186-187, 190-191, O 193-194, 196-200
Rezgéscsillapító Rezgéscsillapítók Rögzítések
173, 177-180, 184, 186-188, 190-200 Lyukasztók 980
Lyukasztók
Készlet 980
Mechanikus körmös lehúzók 979 Mérő adapterek (hidraulikus) 976
Mérőeszközök
Nyomás 605-608, 614, 648-649, 656, 658, 674, 976
O-gyűrűk
Tömítések 335-357, 933 Olajok
Hidraulikus 975
Pad
Prések 977 Perselyek
Excentrikus 369 Kúpos furat 536-537 Vibrációs technológia 369 Pneumatika
Csővezeték
Cirkuláris 361-366 Dupla U-vágó 367-368 Mo 367-368 Motor 366 O-alakú 366 V 367-368 Vibrációs technológia
361-368
Rotodinamikus szivattyúk
1048-1050
674-678, 680-683 877
S
Sima
Csapágyak
Spirálkapcsok
Statikus feltöltődés megszüntetés 877-878 Szállító
I
Merülőszivattyúk metrikus furatméret Moduláris
Lánc 558-559, Motorok
Elektromos Peremre szerelt Talpra szerelt
Műhely
Prés
1050 572-576
568-570
589-593 589-593 589-593
977-978
Fúvó ágyú Tartozékok
Postai adagoló
140-150 1030
Szíjak 554 Lánc Pufferek Szíjak Körkörös 368-369 Szelep
Vibrációs technológia
368-369
559 545-551, 562-567 759-781, 783-789, 791-794, 796-801, 1057-1062, 1064-1066
Áramlás 977 Áramlásszabályozás
791-792, 800-801, 956, 977
683, 721-723, 752, 792
Szelep
www.brammer.biz
1077
Index