Page 1087 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1087
D Lineáris vezeték 173, 175-180, 182-189, 191-196
Diafragma akkumulátorok Miniatűr 173, 175-178, 967-968 186-187, 193-196
Dupla rudas hengerek Sín 185 963-966 Vezeték 182-185, 188-189
H
Hajlítók
Cső (hidraulikus) 982 Hangtompító kipufogó 791, 875-876 Házas egységek 115-121,
123-125, 127-130, 137
Házas egységek
Csapágyak 137 Csapágyház 115-120, 127-130, 137
Felszerelt egységek 117, 121 Felvevő 123-125 Golyós 163-169 Görgő
Kúpos 137 Szférikus 137 Life-Lube 119-120 Lineáris csapágy 163-169 Perem 121, 123 Self-Lube 119-120, 123 Silver-Lube 119-120
Fúvó ágyúk
Pneumatikus
Fúvókák
Levegő
970-973, 978-982 G
979
589-593 Generátorok Vákuum
888
980 Golyós
Lineáris vezeték 173, 175-178, 182-189, 193-196
Golyósorsó
Anyák 203-212 978 Görgős 203-208 Köszörült 208 123-125 Modellek 209-212 Precíziós görgős 203-208
Egyrudas hengerek Ékek
Elektromos
Motor
Elemek
Szűrő
Emelő
Emelő berendezés
Ékek
Emelőgépek Extrudált
Szíjak
Feltűzők
Prés
Felvevő
Csapágyház egység Forgató
Gyűrűk
Futóblokk
877 877
797, 852-853, 855, 858
2-5, 7, 9-20, 979 22-24, 26-44, 102-103, 980 111-115 Házas egységek 163-169 553-554 Lineáris csapágy 155-169
Csapágyak
Solid Block
Hengerek
Dupla rúd Gyártás Szimpla rúd
Hidraulikus
137
963-966 970-973, 980 970-973, 978-982
Adapterek
Anyavágók 982
105 188-189
173, 175-178, 186-187, 193-196
Golyós vezetőtengely
Henger 172-173 Lineáris csapágy 172-173
602, 720-722,
917, 976 I
Csatlakozók 602, 604, 716-722, 791, 896-898, 902-912, 914-917, 920-935, 975-976 Gyám 892 Kézi szivattyú 974 Lyukasztók 980 Menetes adapterek 976
Csúszó
Egysínes vezető rendszer
172-173
Golyós Görgő
173, 175-178, 182-189, 193-196 173, 175-178, 182-184, 186-189, 193-196
Csapágyak 46-57, 59-69, 71-74, 76-82, 98-101, 104-105 518-523, 525-527
182-184,
Peremes
Görgő
Kocsik
Kompakt blokk 178-180,
Lánc
Lineáris vezeték 173,
175-178, 182-184, 186-189, 193-196 Gyűrűk 105
Gyűrűk
Forgató 105 Keresztgörgő 105
Mérő Olaj Szelepek
Tápegységek Tartozékok
605, 976 975 604, 954-958, 975-977 603-604 977-980
173, 175-178, 185-187, 193-196
187-188, 191-192, 194
www.brammer.biz
1075
Index