Page 1084 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1084
Hőcserélők
Rendelési Kód
C6107373
C6107375
C5095939
C6107376
C4997427
C6107377
C6107378
C6107379
C6107380
C6107381
C6107374
C6107382
C6107383
C6107384
C6107386
Része Szám
DOC16-36A
DOC30-10H
DOC30-18H
DOC30-24H
DOC30-34H
DOC30-40H
DOC30-50H
DOC30-60H
DOC30-70H
DOC30-80H
DOC30-100H
DOC60-20H
DOC60-30H
DOC60-40H
DOC60-50H
Nyomás kivitelezés
32 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
33 bar @ 175°C
TárcsaS1/S2
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
TárcsaS3/S4
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Méretek H x Sz x M(mm)
108 x 74 x 210
62 x 113 x 313
81 x 113 x 313
94 x 113 x 313
118 x 113 x 313
131 x 113 x 313
155 x 113 x 313
178 x 113 x 313
201 x 113 x 313
224 x 113 x 313
270 x 113 x 313
85 x 113 x 527
109 x 113 x 527
132 x 113 x 527
155 x 113 x 527
Hűtőteljesítmény
3-25 kW
3-25 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
10-100 kW
20-140 kW
20-140 kW
20-140 kW
20-140 kW
Egységár Nettó tömeg €
2,3 kg ***
4,3 kg ***
5,2 kg 292,25
5,8 kg ***
6,9 kg 399,21
7,4 kg ***
8,7 kg ***
9,7 kg ***
10,9 kg ***
11,9 kg ***
14,3 kg ***
7,4 kg ***
9,1 kg ***
10,9 kg ***
12,7 kg ***
AlfaNova fúziós hegesztéssel készült lemezes hőcserélő
• A 100%-ban rozsdamentes acélból, fúziós hegesztési eljárással készülő AlfaNova lemezes hőcserélők minimálisra csökkentik a korrózió kockázatát és rendkívül hatékony teljesítményt biztosítanak olyan veszélyes közegekkel dolgozó olajos alkalmazásokra, ahol réz nem használható.
Alkalmazások:
• Az AlfaNova hatékony megoldás hidraulika olaj hűtésre, korrozív hűtőközeg és/vagy olaj esetén. • 25 bar nyomás és 550°C hőmérsékletig.
Hűtőközeg:
• tiszta víz, etilénglikol vagy sótalanított víz.
10
Rendelési Kód
C6107387
C6107388
C6107389
C6107390
C6107391
C6107392
C6107393
C6107394
C6107395
C6107396
C6107397
C6107399
C6107400
C6107401
C6107402
C6107403
C6107404
C6107405
C6107406
C6107407
C6107398
C6032727
C6107408
C6107409
C6107410
C6107411
Része Szám
AlfaNova 14-10H (A21,A21)
AlfaNova 14-20H (A21,A21)
AlfaNova 14-30H (A21,A21)
AlfaNova 14-40H (A21,A21)
AlfaNova 27-100H (V22,V24)
AlfaNova 27-10H (V22,V24)
AlfaNova 27-18H (V22,V24)
AlfaNova 27-24H (V22,V24)
AlfaNova 27-34H (V22,V24)
AlfaNova 27-50H (V22,V24)
AlfaNova 27-70H (V22,V24)
AlfaNova 52-10H (V22,V24)
AlfaNova 52-20H (V22,V24)
AlfaNova 52-30H (V22,V24)
AlfaNova 52-40H (V22,V24)
AlfaNova 52-50H (V22,V24)
AlfaNova 52-60H (V22,V24)
AlfaNova 52-60L
AlfaNova 52-80H (V22,V24)
AlfaNova 52-80L
AlfaNova 52-100H (V22,V24)
AlfaNova 76-20H (B23,B23)
AlfaNova 76-30H (B23,B23)
AlfaNova 76-50H (B23,B23)
AlfaNova 76-70H (B23,B23)
AlfaNova 76-80H (B23,B23)
Méretek H x Sz x M(mm)
57 x 77 x 207
82 x 77 x 207
106 x 77 x 207
131 x 77 x 207
298 x 111 x 310
80 x 111 x 310
100 x 111 x 310
114 x 111 x 310
138 x 111 x 310
177 x 111 x 310
225 x 111 x 310
81 x 111 x 526
106 x 111 x 526
130 x 111 x 526
155 x 111 x 526
180 x 111 x 526
205 x 111 x 526
244 x 111 x 526
254 x 111 x 526
293 x 111 x 526
304 x 111 x 526
116 x 191 x 618
145 x 191 x 618
202 x 191 x 618
259 x 191 x 618
287 x 191 x 618
Csatlakozás S1/S2
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Csatlakozás S3/S4
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Nyomás kivitelezés
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
Egységár Nettó tömeg €
1,3 kg ***
2 kg ***
2,7 kg ***
3,4 kg ***
15,4 kg ***
3,6 kg ***
4,6 kg ***
5,4 kg ***
6,7 kg ***
8,8 kg ***
11,4 kg ***
5,4 kg ***
7,5 kg ***
9,7 kg ***
11,9 kg ***
14 kg ***
16,2 kg ***
16,6 kg ***
20,5 kg ***
21,1 kg ***
25,1 kg ***
19,2 kg 2180,35
24,1 kg
34,1 kg
43,8 kg
48,6 kg
***
***
***
***
GPHE Szerelhető lemezes hőcserélők
A szerelhető lemezes hőcserélők teljes rugalmasságot biztosítanak bármely olajhűtési alkalmazás esetén. Agresszív közeggel (például tengervízzel) dolgozó alkalmazásokra az Alfa Laval korrózióálló anyagból készült hőcserélőket is tud szállítani. Egy másik lehetőség
a duplafalú lemezes kialakítás, a keresztszennyeződés elkerülésére. Alkalmazások: Hidraulika- és kenőolaj rendszerek kis és nagy tömegárammal, alacsony nyomásesés mellett is. 25 bar nyomás és 180°C hőmérsékletig. Hűtőközeg: víz, tengervíz, hűtőtorony víz vagy bármilyen más hűtőfolyadék
1072
www.brammer.biz
Folyamat
53342
53334
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek