Page 110 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 110
Ferde hatásvonalú támcsapágyak | Hengergörgős támcsapágyak és kiegészítők
Golyósorsó támcsapágy - csavarrögzítésű peremes egységek
Rendelési Kód
C2823283
C0097801
C0128711
C2823285
C6116750
Része Szám
BSPB17D32H
BSPB20D32H
BSPB25D42H
BSPB30D42H
BSPB35D50H
Belső átmérő
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
Külső átmérő
62 mm
62 mm
85 mm
85 mm
95 mm
Teljes magasság
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
Egységár Rendelési € Kód
*** C2823286
*** C2823287
*** C2823288
*** C0287832
*** C2823290
Egységár Rendelési € Kód
541,20 C0133010
*** C2823280
*** C0132917
*** C2823281
*** C6116749
Része Szám
BSPB35D65H
BSPB40D50H
BSPB40D65H
BSPB45D65H
BSPB50D65H
Része Szám
BSBU35D90H
BSBU40D124H
BSBU40D90H
BSBU45D124H
BSBU50D124H
Belső átmérő
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Belső átmérő
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Külső átmérő
130 mm
95 mm
130 mm
130 mm
130 mm
Külső átmérő
90 mm
124 mm
90 mm
124 mm
124 mm
Teljes magasság
66 mm
52 mm
66 mm
66 mm
66 mm
Teljes magasság
52 mm
66 mm
52 mm
66 mm
66 mm
54427
Egységár €
***
***
***
***
***
Golyósorsó támcsapágy - párna blokk egységek
54428
Rendelési Kód
C0085705
C0086078
C0048826
C0035308
C2823277
Része Szám
BSBU17D60H
BSBU20D60H
BSBU25D80H
BSBU30D80H
BSBU35D124H
Belső átmérő
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
Külső átmérő
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
124 mm
Teljes magasság
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
66 mm
Egységár €
997,35
***
***
***
***
Axiális hengergörgős görgőscsapágyak
Rendelési Kód
C0008263
C0008264
C0008265
C0008266
C0008267
C0008295
C0008268
C0008296
C0008269
C0008297
C0008270
C0008298
C0008271
C0008299
C0008272
C0008301
C0008273
C0008302
C0008274
C0008303
C0008275
C0008304
C0008276
C0008305
C0008277
C0008306
C0008278
C0021443
C0008279
C0008307
C0008280
C0008308
Része Szám
81102-TV
81103-TV
81104-TV
81105-TV
81106-TV
81206-TV
81107-TV
81207-TV
81108-TV
81208-TV
81109-TV
81209-TV
81110-TV
81210-TV
81111-TV
81211-TV
81112-TV
81212-TV
81113-TV
81213-TV
81114-TV
81214-TV
81115-TV
81215-TV
81116-TV
81216-TV
81117-TV
81217-TV
81118-TV
81218-TV
81120-TV
81220-TV
Egyirányú, K811, GS, WS típus.
Belső átmérő
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
Teljes magasság
9 mm
9 mm
10 mm
11 mm
11 mm
16 mm
12 mm
18 mm
13 mm
19 mm
14 mm
20 mm
14 mm
22 mm
16 mm
25 mm
17 mm
26 mm
18 mm
27 mm
18 mm
27 mm
19 mm
27 mm
19 mm
28 mm
19 mm
31 mm
22 mm
35 mm
25 mm
38 mm
Egységár Rendelési € Kód
40,19 C0008281
34,14 C0008309
39,78 C0008282
40,55 C0008310
43,21 C0008283
65,82 C0008311
45,07 C0008284
74,40 C0149553
56,07 C0008285
83,06 C0055895
62,67 C0008286
94,17 C0032984
76,20 C0028884
106,76 C0008313
84,83 C0008287
147,41 C0008314
92,36 C0008288
144,23 C0035139
107,68 C0008289
170,89 C0055957
109,61 C0008290
181,41 C0008315
132,80 C0008291
194,80 C0008316
143,64 C0008292
220,22 C0008317
170,12 C0055771
261,94 C0008318
192,68 C0008293
287,29 C0055960
224,36 C0008294
316,34
Része Szám
81122-TV
81222-TV
81124-TV
81224-TV
81126-TV
81226-TV
81128-TV
81228-M-A
81130-TV
81230-M
81132-TV
81232-M
81134-TV
81234-M
81136-M
81236-M
81138-M
81238-M
81140-M
81240-M
81144-M
81244-M
81148-M
81248-M
81152-M
81252-M
81156-M
81256-M
81160-M
81260-M
81164-M
Belső átmérő
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
220 mm
220 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
280 mm
280 mm
300 mm
300 mm
320 mm
Külső átmérő
145 mm
160 mm
155 mm
170 mm
170 mm
190 mm
180 mm
200 mm
190 mm
215 mm
200 mm
225 mm
215 mm
240 mm
225 mm
250 mm
240 mm
270 mm
250 mm
280 mm
270 mm
300 mm
300 mm
340 mm
320 mm
360 mm
350 mm
380 mm
380 mm
420 mm
400 mm
Teljes magasság
25 mm
38 mm
25 mm
39 mm
30 mm
45 mm
31 mm
46 mm
31 mm
50 mm
31 mm
51 mm
34 mm
55 mm
34 mm
56 mm
37 mm
62 mm
37 mm
62 mm
37 mm
63 mm
45 mm
78 mm
45 mm
79 mm
53 mm
80 mm
62 mm
95 mm
63 mm
Egységár €
354,56
493,47
431,79
588,46
468,93
806,45
614,50
689,54
699,56
1326,27
916,78
1223,93
1053,67
1859,66
1212,51
1777,04
1393,04
1962,08
1564,45
2106,20
1725,70
3233,93
2416,64
3568,80
2768,72
4232,23
3100,59
5495,33
3655,74
10957,32
4598,26
1
Külső átmérő
28 mm
30 mm
35 mm
42 mm
47 mm
52 mm
52 mm
62 mm
60 mm
68 mm
65 mm
73 mm
70 mm
78 mm
78 mm
90 mm
85 mm
95 mm
90 mm
100 mm
95 mm
105 mm
100 mm
110 mm
105 mm
115 mm
110 mm
125 mm
120 mm
135 mm
135 mm
150 mm
98
www.brammer.biz
Csapágyak
31174