Page 1076 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1076

Szelepek
VDW sorozat - Kompakt, közvetlen vezérlésű 2⁄2-utas mágnesszelep különböző közegekhez, M5 - 1⁄8
• Rendkívül könnyű és kompakt
• Alaplap szelephez kérésre
• Fokozottan korrózióálló mágnesmag
• Észrevehetően csökkentett átkapcsolási zaj
• A műanyagból készült és gyorscsatlakozókkal ellátott új szelepház-változat egyszerűbb összeszerelést tesz lehetővé sűrített levegőt vagy vizet használó rendszerekhez
• Kábel hosszúsága: 300 mm
• Illesztő menet az alján (opcióként szerelőkonzol is) - A műanyag változatnál a szerelőkonzol alapfelszerelés
Rendelési Kód
C6085863
C6085864
C6085866
C6085867
C6085869
C6085870
C6085871
C6085872
Része Szám
VDW10AA
VDW10EA
VDW20GA
VDW20NAA
VDW22NAA
VDW22UAA
VDW24PAA
VDW24WAA
Csatlakozó méret
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Ellenőrző szelep tipus
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Áram kv (LPM)
1
1
1
1
1
1
2,58
4,3
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
9
9
7
7
7
7
4
2
Nyílás méret
1 mm
1 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
2,3 mm
3,2 mm
Egységár Csőcsatlakozási méret €
***
4 mm ***
6 mm ***
***
***
***
***
***
VDW sorozat - Kompakt, közvetlen vezérlésű 2⁄2-utas mágnesszelep különböző közegekhez, M5 - 1⁄8
• Rendkívül könnyű és kompakt
• Alaplap szelephez kérésre
• Fokozottan korrózióálló mágnesmag
• Észrevehetően csökkentett átkapcsolási zaj
• A műanyagból készült és gyorscsatlakozókkal ellátott új szelepház-változat egyszerűbb összeszerelést tesz lehetővé sűrített levegőt vagy vizet használó rendszerekhez
• Kábel hosszúsága: 300 mm
• Illesztő menet az alján (opcióként szerelőkonzol is) - A műanyag változatnál a szerelőkonzol alapfelszerelés
Rendelési Kód
C6102371
Része Szám
VDW12GA
Csatlakozó méret Nyílás méret
M5 1 mm
Ellenőrző szelep tipus
2/2 N/C
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
9
Egységár Áram kv (LPM) €
0,57 ***
VX2 sorozat - Közvetlen vezérlésű 2⁄2-utas szolenoid szelep különböző közegekhez, 1⁄8” - 1⁄2”
10
• A műanyagból készült és gyorscsatlakozókkal ellátott új szelepház-változat egyszerűbb összeszerelést tesz lehetővé sűrített levegőt vagy vizet használó rendszerekhez
• Nagy áramlási sebességhez alkalmas kompakt szelep
• Kis kapcsolási zaj az új kialakításnak köszönhetően
• A kétfázisú egyenirányító csökkenti a váltóáramú tekercsek zúgását • A szelep-armatúra tartóssága hosszabb élettartamot biztosít
• Védelmi szint: IP65, felszerelt DIN csatlakozódugasszal
• Alacsony fogyasztás
Rendelési Kód
C4189092
C6085873
C6085874
C6085875
C6085876
C6085877
C6085878
C6085879
C6085880
C6085881
C6118586
C6118587
C6118588
C6118589
C6118590
C6118591
C6118592
C6118593
C6118594
C6118595
Része Szám
VX210AGA
VX210ALA
VX210HG
VX210HL
VX213DGA
VX213DLA
VX213HGA
VX213HLA
VX230AGA
VX230ALA
VX230HG
VX230HL
VX232AGA
VX232ALA
VX233HGA
VX233HLA
VX234EGA
VX234GGA
VX234MGA
VX234PGA
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Test/Szekrény Anyaga
Aluminium
Aluminium
Műanyag ( PBT)
Műanyag ( PBT)
Sárgaréz
Sárgaréz
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Aluminium
Aluminium
Műanyag ( PBT)
Műanyag ( PBT)
Sárgaréz
Sárgaréz
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Sárgaréz
Sárgaréz
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél
Ellenőrző szelep tipus
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Áram kv (LPM)
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
22,65
31,68
22,65
31,68
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Nyílás méret
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
Csőcsatlakozási Egységár méret €
***
***
6 mm ***
6 mm ***
***
***
***
***
***
***
10 mm ***
10 mm ***
***
***
***
***
***
***
***
***
1064
www.brammer.biz
Folyamat
54513 61445
54979


































































































   1074   1075   1076   1077   1078