Page 1074 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1074

Szelepek
7321B sorozat - 2/2-utas elővezérelt szelep - EPDM - alaphelyzetben zárt
Leírás:
• 2/2-utas elővezérelt szelep - EPDM - alaphelyzetben zárt.
• IP65 tekercs 2 P + E [2 fázis + föld] dugóhoz, a DIN 43650 szerinti A típusnak megfelelően (a dugó mellékelve).
• Áramfelvétel: 8W (AC), 9W (DC).
Hőmérséklet-tartomány:
• +140°C.
A tömítések anyaga:
• EPDM.
Alkalmazások:
• Víz, túlhevített víz és gőz elzárásának vezérlése (BE-KI) (legfeljebb 140°C-ig) olyan alkalmazásokban, mint a mosógépek, autómosó állomások, vízkezelő létesítmények,
autoklávok, vízszerelés, öntöző rendszerek. Előnyök:
• Kiemelkedő áramlási érték.
• Különleges membrán-kialakítás.
További előnyök:
• Kiváló teljesítmény folyadékok esetén.. Hosszabb élettartam.
Rendelési Kód
C2845969
C2845964
C2845970
C2845968
C2845971
C2845972
C2845973
C2845976
C2845977
C2845965
C2845978
C2845979
C2845980
C2845981
C2845982
C2845983
C2845984
C2845985
C2845986
C2845987
C2845988
C2845961
C2845962
C2845966
C2845967
C2845974
C2845975
C2845963
Része Szám
PS475504W
PS475091W
PS475505W
PS475471W
PS475506W
PS475507W
PS475508W
PS475511W
PS475512W
PS475093W
PS475513W
PS475514W
PS475515W
PS475516W
PS475545W
PS475546W
PS475547W
PS475548W
PS475549W
PS475550W
PS475551W
PS475088W
PS475089W
PS475416W
PS475417W
PS475509W
PS475510W
PS475090W
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Ellenőrző szelep tipus
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Üzemi feszültség (AC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Egységár €
52,46
80,50
108,10
120,20
207,10
223,80
273,30
78,10
80,50
108,10
120,20
207,10
223,80
273,30
77,70
80,10
107,70
119,80
206,70
223,40
272,90
78,10
80,50
108,10
120,20
207,10
223,80
273,30
10
7322B sorozat - 2/2-utas elővezérelt szelep - NBR - alapból nyitott
Leírás:
• 2/2-utas elővezérelt szelep - NBR - alaphelyzetben nyitott.
• IP65 tekercs 2 P + E [2 fázis + föld] dugóhoz, a DIN 43650 szerinti A típusnak megfelelően (a dugó mellékelve).
• Áramfelvétel: 8W (AC), 9W (DC).
Hőmérséklet-tartomány:
• +90°C.
A tömítések anyaga:
• NBR.
Alkalmazások:
• Víz, túlhevített víz és gőz elzárásának vezérlése (BE-KI) (legfeljebb 140°C-ig) olyan alkalmazásokban, mint a mosógépek, autómosó állomások, vízkezelő létesítmények,
autoklávok, vízszerelés, öntöző rendszerek.
Előnyök:
A különleges membrán- kialakítás kiváló áramlási sebességet biztosít. A legjobb teljesítmény a legkisebb és a legnagyobb üzemi különbözeti nyomásnál érhető el.
Rendelési Kód
C6088728
C6088729
C6088730
C6088731
C6088736
C6088737
C6088738
C6088739
C6088740
Része Szám
PS475600W
PS475601W
PS475602W
PS475603W
PS475608W
PS475609W
PS475610W
PS475611W
PS475612W
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
Üzemi feszült- ség (DC)
24V
24V
24V
24V
Üzemi feszül- tség (AC)
24V
24V
24V
Egységár Rendelési € Kód
*** C6088741
*** C6088742
*** C6088743
*** C6088732
*** C6088733
*** C6088734
*** C6088735
Része Szám
PS475613W
PS475614W
PS475615W
PS475604W
PS475605W
PS475606W
PS475607W
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Üzemi feszült- ség (DC)
Üzemi feszül- Egységár tség (AC) €
115V ***
115V ***
115V ***
230V ***
230V ***
230V ***
230V ***
24V ***
115V ***
1062
www.brammer.biz
Folyamat
48657
48567


































































































   1072   1073   1074   1075   1076