Page 1078 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1078
Szelepek
VXD sorozat - Elővezérelt 2⁄2-utas mágnesszelep
VXD sorozat - Elővezérelt 2⁄2-utas mágnesszelep különböző közegekhez • Fokozott korrózióállóság (speciális elektromágneses anyag)
• Védelmi szint: IP65 (DIN csatlakozás)
• Alacsony fogyasztás (egyenáramú változat)
• Alacsony zajkibocsátású felépítés (a váltóáramú változat beépített egyenirányítóval rendelkezik)
Rendelési Kód
C2099746
Része Szám
VXD2260-10F-5DO1
Áram kv (LPM)
186,37
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
10
Minimális üzemi nyomás (bar)
0,2
Üzemi feszültség (DC)
Egységár Nyílás méret €
25 mm ***
24V
VNB sorozat - Pneumatikus vezérlésű 2⁄2-utas szelep (N.C.), különböző közegekhez
• Külső segédlevegő általi vezérlés
• Különböző szelepház- és tömítőanyagok állnak rendelkezésre • Kompakt méret
• Beépített vezérlőszeleppel is kapható
Rendelési Kód
C1254615
C1254617
C1254619
C2088887
Része Szám
EVNB204B-F15A
EVNB404B-F25A
EVNB604B-F40A
EVNB701B-F50A
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 1/2BSPP
G2 BSPP
Áram kv (LPM)
45,23
100,35
272,39
616,46
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
10
10
10
5
Nyílás méret
11 mm
16 mm
28 mm
50 mm
Egységár €
***
***
***
***
Egységár Nyílás méret €
12 mm ***
14 mm ***
17 mm ***
12 mm ***
14 mm ***
17 mm ***
SGC(A) sorozat - Pneumatikus vezérlésű 2⁄2-utas szelep (N.C.), hűtőközeghez/kenőanyaghoz
• • • •
10
Élettartam: min. 5 millió ciklus
Opcióként helyzetérzékelési funkcióval is rendelkezésre áll
Csökkenti a környezetre káros vegyszerek mennyiségét, a RoHS irányelv előírásainak megfelelően Fogyasztás: 0,35 W (24 voltos egyenáramú működés esetén)
Rendelési Kód
C6118553
C6118554
C6118555
C6118556
C6118557
C6118558
Része Szám
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Áram kv (LPM)
68,81
101,79
157,7
68,81
101,79
157,7
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
10
10
10
10
10
10
Minimális üzemi nyomás (bar)
0
0
0
0
0
0
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
SGC221B-10G15Y-5DO
SGC321B-10G20Y-5DO
SGC421B-10G25Y-5DO
SGCA221B-10G15-M
SGCA321B-10G20-M
SGCA421B-10G25-M
SGH sorozat - Pneumatikus vezérlésű 3⁄2-utas szelep (N.C.) magas nyomású, (legfeljebb 7,0 MPa - 70 bar) hűtőközeghez/kenőanyaghoz
• Élettartam: min. 3 millió ciklus
• Csökkenti a környezetre káros vegyszerek mennyiségét, a RoHS irányelv előírásainak megfelelően • Fogyasztás: 0,35 W (24 voltos egyenáramú működés esetén)
• Csökkentett nyomáslengés
• 2⁄2-utas kialakításban is rendelkezésre áll
Rendelési Kód
C6118559
C6118560
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
Legnagyobb üzemi Minimális üzemi
Ellenőrző szelep Egységár tipus €
3/2 N/C ***
3/2 N/C ***
Része Szám
SGH230B-70G15Y-5DO
SGH430B-70G25Y-5DO
Nyílás méret
10,2 mm
15,4 mm
nyomás (Bar)
70
70
nyomás (bar)
0
0
Áram kv (LPM)
27,24
61,65
1066
www.brammer.biz
Folyamat
54512 54511 53824 53832
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek