Page 1077 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1077
Szelepek
VX3 sorozat - Közvetlen vezérlésű 3/2-utas szolenoid szelep különböző közegekhez
• Fokozott korrózióállóság (speciális elektromágneses anyag)
• Védelmi szint: IP65 (DIN csatlakozás)
• Alacsony fogyasztás (egyenáramú változat)
• Alacsony zajkibocsátású felépítés (a váltóáramú változat beépített egyenirányítóval rendelkezik) • Felerősítőelem opcióként
• Kétirányú áramlás
Rendelési Kód
C6118596
C2099593
C1359378
C1342460
C3602526
C6118597
Része Szám
VX3114-01F-JDOR1
VX3114-01F-5DO1
VX3324-02F-5DO1
VX3324-02F-JDOR1
VX3344-03F-JDOR1
VX3344-03F-5DO1
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Ellenőrző szelep tipus
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Áram kv (LPM)
1,15
1,15
2,72
2,72
7,17
7,17
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
7
7
10
10
3
3
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
Egységár Nyílás méret €
1,5 mm ***
1,5 mm ***
2,2 mm ***
2,2 mm ***
4 mm ***
4 mm ***
24V
24V
24V
VXZ sorozat - Közvetlen vezérlésű 2⁄2-utas mágnesszelep különböző közegekhez
• Fokozott korrózióállóság (speciális elektromágneses anyag)
• Védelmi szint IP65 (DIN csatlakozás)
• Alacsony fogyasztás (egyenáramú változat)
• Alacsony zajkibocsátású felépítés (a váltóáramú változat beépített egyenirányítóval rendelkezik) • Nyomáskülönbség nélküli átkapcsolás (nincs szükség minimális nyomásra)
Rendelési Kód
C7306194
C7306195
C7306196
C7306197
C7306198
C7306199
Része Szám
VXZ232BZ3AA
VXZ232BZ3EA
VXZ242FZ3AA
VXZ242FZ3EA
VXZ262KZ3AA
VXZ262KZ3EA
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Ellenőrző szelep tipus
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Áram kv (LPM)
34,33
34,33
75,83
75,83
145,83
145,83
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
7
7
7
7
10
10
Minimális üzemi nyomás (bar)
Üzemi feszültség (AC)
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
Nyílás Egységár méret €
10 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
15 mm ***
25 mm ***
25 mm ***
0
0
0
0
0
0
230V
230V
230V
VXZ sorozat - közvetlen vezérlésű 2⁄2-utas mágnesszelep
VXZ sorozat - Közvetlen vezérlésű 2⁄2-utas mágnesszelep különböző közegekhez • Fokozott korrózióállóság (speciális elektromágneses anyag)
• Védelmi szint IP65 (DIN csatlakozás)
• Alacsony fogyasztás (egyenáramú változat)
10
• Alacsony zajkibocsátású felépítés (a váltóáramú változat beépített egyenirányítóval rendelkezik) • Nyomáskülönbség nélküli átkapcsolás (nincs szükség minimális nyomásra)
Rendelési Kód
C2099766
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
Ellenőrző szelep tipus
2/2 N/C
Áram kv (LPM)
34,41
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
7
Minimális üzemi nyomás (bar)
0
Üzemi feszült-
ség (DC) Nyílás méret szelepvezérlés €
Egységár
Része Szám
VXZ2230-03F-5DO1
24V 10 mm
Mágnesszelep ***
Egységár Nyílás méret €
10 mm ***
10 mm ***
15 mm ***
15 mm ***
25 mm ***
25 mm ***
VXD sorozat - Elővezérelt 2⁄2-utas mágnesszelep különböző közegekhez
• Fokozott korrózióállóság (speciális elektromágneses anyag)
• Védelmi szint: IP65 (DIN csatlakozás)
• Alacsony fogyasztás (egyenáramú változat)
• Alacsony zajkibocsátású felépítés (a váltóáramú változat beépített egyenirányítóval rendelkezik)
Rendelési Kód
C7306150
C7306151
C7306152
C7306153
C7306155
C7306154
Része Szám
VXD232AZ3AA
VXD232AZ3EA
VXD242HZ3AA
VXD242HZ3EA
VXD262NZ3AA
VXD262NZ3EA
Áram kv (LPM)
27,17
27,17
78,67
78,67
185,83
185,83
Legnagyobb üzemi nyomás (Bar)
5
5
10
10
10
10
Minimális üzemi nyomás (bar)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
230V
www.brammer.biz
1065
Folyamat
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
54515
53834 54516 54514