Page 1072 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1072

Szelepek
131.4-es sorozat - 2/2-utas közvetlen vezérlésű szelep - FKM - alaphelyzetben zárt
Leírás:
• 2/2-utas közvetlen vezérlésű szelep - FKM - alaphelyzetben zárt.
• IP65 tekercs 2 P + E [2 fázis + föld] dugóhoz, a DIN 43650 szerinti A típusnak megfelelően (a dugó mellékelve).
• Áramfelvétel: 9W (AC), 10W (DC).
Hőmérséklet-tartomány:
• +140°C.
A tömítések anyaga:
• FKM.
Alkalmazások:
• Inert gázok, könnyű olajok, fűtőgázok (131.4CG és 131.4GG változatok) elzárásának vezérlése (BE-KI).
• Ellenőrzött atmoszférájú hegesztőgépek, gázelemzők, füstelemzők, könnyű olajok elosztása, mérő és vezérlő műszerek,
kenőrendszerek, dízel olajégők, gázfőzők, forrólég generátorok, szárítók.
Előnyök:
• Kicsi, kompakt.
• Kiemelkedő megbízhatóság a különleges dugattyúrúd-kialakításnak köszönhetően. További előnyök:
• Kis méretű és könnyen felszerelhető.
A CG és a GG változatok földgázzal is használhatók (EN161).
Rendelési Kód
C3220478
C3220480
C3220482
C3220484
C3220496
C3220497
C3220479
C3220481
C3220483
C3220485
C3220486
C3220487
C3220488
C3220489
C3220490
C3220491
C3220492
C3220493
C3220494
C3220495
Része Szám
PS390407
PS390552
PS390657
PS390815
PS390914
PS390917
PS390472
PS390553
PS390659
PS390816
PS390817
PS390818
PS390819
PS390820
PS390821
PS390822
PS390823
PS390824
PS390825
PS390826
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Ellenőrző szelep tipus
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
Üzemi feszültség (AC)
230V
230V
230V
230V
230V
24V
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
115V
Egységár €
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
22,70
22,70
22,70
22,70
24,37
***
21,00
21,00
21,00
***
***
21,00
21,00
***
32,45
10
341N05 sorozat - 3/2 + 5/2 utas mágnesszelep - elővezérelt - NBR - NAMUR határfelület
Leírás:
• 3/2 + 5/2 utas mágnesszelep - elővezérelt - NBR - NAMUR határfelület.
• IP65 tekercs 2 P + E [2 fázis + föld] dugóhoz, a DIN 43650 szerinti B típusnak megfelelően (a dugó mellékelve).
• Áramfelvétel 3W.
Hőmérséklet-tartomány:
• +50°C.
A tömítések anyaga:
• NBR.
Alkalmazások:
• 3 vagy 4 utas irányszelepek egyszeres vagy kettős működésű, NAMUR szabvány szerinti és a VDI/VDE 3845 javaslatokat teljesítő pneumatikus
működtető elemek vezérléséhez.
Előnyök:
• A magasfokú megbízhatóságú kialakítás több millió ciklusig tartó élettartamot biztosít, kiváló ár/érték aránnyal. További előnyök:
Szerelhető fogasléc-fogaskerék vagy könyökös hajtású NAMUR működtető elemekre.
Rendelési Kód
C3220477
C3220476
C3220475
C3220474
Része Szám
PS341004
PS341003
PS341002
PS341001
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Üzemi feszültség (DC)
24V
Üzemi feszültség (AC)
24V
110V
230V
Egységár €
54,60
54,60
54,60
54,60
1060
www.brammer.biz
Folyamat
51386 48583


































































































   1070   1071   1072   1073   1074