Page 1071 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1071
Szelepek
221-es sorozat - 2/2-utas szervóvezérlésű mágnesszelep - “Magnalift” funkció - FKM - alaphelyzetben zárt
Leírás:
• 2/2-utas szervóvezérlésű mágnesszelep - “Magnalift” funkció - FKM - alaphelyzetben zárt.
• IP65 tekercs 2 P + E [2 fázis + föld] dugóhoz, a DIN 43650 szerinti A típusnak megfelelően (a dugó mellékelve).
• Áramfelvétel: 8W (AC), 9W (DC).
Hőmérséklet-tartomány:
• +100°C.
A tömítések anyaga:
• FKM.
Alkalmazások:
• Víz, levegő, könnyű olajok (2°E) és inert gázok elzárásának vezérlése (BE-KI) olyan alkalmazásokban, mint a termohidraulikus rendszerek, ipari mosógépek, hidrotisztítók,
műszerek, zárt körök.
Előnyök:
• Robusztus és jó teljesítményt biztosító megoldás nagy igénybevételű alkalmazásokban, kiváló teljesítmény, hosszú várható élettartam, gyors működés, megbízható
ismételhetőség, magas nyomás.
További előnyök:
Hosszú várható élettartam. Gyors működés. Megbízható ismételhetőség. Magas nyomás.
Rendelési Kód
C3220409
C3220410
C3220411
C3220412
C3220413
C3220414
C3220415
C3220416
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
Üzemi feszültség (AC)
24V
24V
24V
24V
Egységár Rendelési € Kód
170,40 C3220417
160,90 C3220418
185,90 C3220419
202,20 C3220420
143,60 C3220405
143,10 C3220406
168,40 C3220407
182,90 C3220408
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Üzemi feszültség (DC)
Üzemi Egységár
Része Szám
PS221021
PS221022
PS221023
PS221024
PS221025
PS221026
PS221027
PS221028
Része Szám
PS221029
PS221030
PS221031
PS221032
PS221017
PS221018
PS221019
PS221020
feszültség (AC)
110V
110V
110V
110V
230V
230V
230V
230V
€
146,60
146,10
171,40
185,90
146,60
146,10
171,40
185,90
321H sorozat - 2/2-utas elővezérelt szelep - NBR - alaphelyzetben zárt
Leírás:
• 2/2-utas elővezérelt szelep - NBR - alaphelyzetben zárt.
• IP65 tekercs 2 P + E [2 fázis + föld] dugóhoz, a DIN 43650 szerinti A típusnak megfelelően (a dugó mellékelve).
• Áramfelvétel: 8W (AC), 9W (DC).
Hőmérséklet-tartomány:
• +75°C folyadékok / +100°C levegő/olaj.
A tömítések anyaga:
• NBR.
Alkalmazások:
• Száraz vagy olajozott levegő, semleges gázok és folyadékok/olajok magasnyomású elzárásának vezérlése (BE-KI) olyan alkalmazásokban, mint a kompresszorok,
autómosás, szerszámgép hűtés, stb.
Előnyök:
• Robusztus és megbízható kialakítás, ami hosszú élettartamot biztosít, kiváló ismételhetőséggel magas nyomáson is, alaphelyzetben zárt vagy alaphelyzetben nyitott
működésű.
További előnyök:
Szennyezett préslevegővel is működik.
10
Rendelési Kód
C3220429
C3220430
C3220431
C3220432
C3220433
C3220434
C3220435
C3220436
C3220437
C3220426
C3220427
C3220428
Része Szám
PS321004
PS321005
PS321006
PS321007
PS321008
PS321009
PS321010
PS321011
PS321012
PS321001
PS321002
PS321003
Csatlakozó méret
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Ellenőrző szelep tipus
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
Üzemi feszültség (AC)
24V
24V
24V
110V
110V
110V
230V
230V
230V
Egységár €
317,20
317,20
283,30
317,20
317,20
283,30
320,20
320,20
286,30
320,20
320,20
286,30
www.brammer.biz
1059
Folyamat
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
48571 51385