Page 1070 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1070
Szelepek
146-os sorozat - 2/2-utas közvetlen vezérlésű szelep - FKM - alaphelyzetben zárt
Leírás:
• 2/2-utas közvetlen vezérlésű szelep - FKM - alaphelyzetben
zárt.
• IP65 tekercs 2 P + E [2 fázis + föld] dugóhoz, a DIN 43650
szerinti A típusnak megfelelően (a dugó mellékelve).
• Áramfelvétel: 8W (AC), 9W (DC). Hőmérséklet-tartomány:
• +140°C.
• Víz, levegő, könnyű olajok, gőz és inert gázok elzárásának vezérlése (BE-KI), legfeljebb 140°C-ig.
• Légnedvesítők, hegesztő rendszerek, ipari mosógépek, adagolóautomaták, eszpresszó kávéfőző gépek, légszárítók, dízel olajégők, sterilizálók, kompresszorok.
A tömítések anyaga: • FKM. Alkalmazások:
Előnyök:
• Kompakt és robusztus kialakítás.
• Közegek széles választékával használható. További előnyök:
• Megbízhatóság.
A referenciák csökkentése.
Rendelési Kód
C3220523
C3220524
C3220525
C3220526
C3220527
C3220528
C3220506
C3220507
C3220508
C3220529
C3220530
C3220531
C3220532
C3220533
C3220534
C3220535
C3220536
C3220537
C3220517
C3220518
C3220519
C3220520
C3220521
C3220522
Része Szám
PS393554
PS393555
PS393556
PS393557
PS393558
PS393559
PS393527
PS393528
PS393529
PS393580
PS393581
PS393582
PS393583
PS393584
PS393585
PS393586
PS393587
PS393588
PS393548
PS393549
PS393550
PS393551
PS393552
PS393553
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Ellenőrző szelep tipus
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Üzemi feszültség (AC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Egységár €
43,60
43,60
43,60
43,60
55,10
55,10
41,00
41,00
41,00
41,00
50,80
50,80
41,00
41,00
41,00
41,00
50,80
50,80
41,00
41,00
41,00
41,00
50,80
50,80
10
221-es sorozat - 2/2-utas szervóvezérlésű mágnes szelep - “Magnalift” funkció - NBR - alaphelyzetben zárt
Leírás:
• 2/2-utas szervóvezérlésű mágnesszelep - “Magnalift” funkció - NBR - alaphelyzetben zárt.
• IP65 tekercs 2 P + E [2 fázis + föld] dugóhoz, a DIN 43650 szerinti A típusnak megfelelően (a dugó mellékelve).
• Áramfelvétel: 8W (AC), 9W (DC).
Hőmérséklet-tartomány:
• +75°C folyadékok / +100°C levegő/olaj.
A tömítések anyaga:
• NBR.
Alkalmazások:
• Víz, levegő és inert gázok elzárásának vezérlése (BE-KI) olyan alkalmazásokban, mint a termohidraulikus rendszerek, ipari mosógépek,
hidrotisztítók, műszerek, zárt körök.
Előnyök:
• Kiváló nyomásellenállás. Gyors működés. Robusztus.
További előnyök:
Kiváló teljesíményt biztosító megoldás nagy igénybevételű alkalmazásokban. Kiváló teljesítmény minden más alkalmazásban. Hosszú várható élettartam. Megbízható ismételhetőség.
Rendelési Kód
C3220193
C3220194
C3220195
C3220196
C3220197
C3220198
C3220199
C3220200
C3220401
Része Szám
PS221005
PS221006
PS221007
PS221008
PS221009
PS221010
PS221011
PS221012
PS221013
Csatlakozó méret
Üzemi feszültség (DC)
Üzemi
feszültség Egységár (AC) €
Rendelési Kód
C3220402
C3220403
C3220404
C3220189
C3220190
C3220191
C3220192
Része Szám
PS221014
PS221015
PS221016
PS221001
PS221002
PS221003
PS221004
Csatlakozó méret
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Üzemi feszültség (DC)
Üzemi
feszültség Egységár (AC) €
110V 129,90
110V 152,80
110V 170,30
230V 138,10
230V 129,90
230V 152,80
230V 170,30
G3/8 BSPP 24V
G1/2 BSPP 24V
G3/4 BSPP 24V
G1 BSPP 24V
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
24V
24V
24V
24V
110V
***
141,70
***
***
135,10
126,90
149,80
167,30
138,10
1058
www.brammer.biz
Folyamat
51381
48589