Page 1069 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1069
Szelepek
123-as sorozat - 2/2-utas szervóvezérlésű mágnesszelep szelep - “Magnalift” funkció - FKM - alaphelyzetben zárt
Leírás:
• 2/2-utas szervóvezérlésű mágnesszelep - “Magnalift” funkció - FKM - alaphelyzetben zárt.
• IP65 tekercs 2 P + E [2 fázis + föld] dugóhoz, a DIN 43650 szerinti A típusnak megfelelően (a dugó mellékelve).
• Áramfelvétel 9W/14W (AC), 12W/16W (DC).
Hőmérséklet-tartomány:
• +140°C.
A tömítések anyaga:
• FKM.
Alkalmazások:
• Víz, levegő, könnyű olajok (2°E) és inert gázok elzárásának vezérlése (BE-KI) olyan alkalmazásokban, mint a termohidraulikus rendszerek,
ipari mosógépek, hidrotisztítók, műszerek, zárt körök. Előnyök:
• A különleges mermbrán-kialakításnak köszönhetően kiemelkedő az áramlás sebesség, ami biztosítja a szelep kiváló teljesítményét
folyadékokkal.
• Robusztus, mechanikai membrán-felfüggesztő rendszer. Különleges membrán-kialakítás. Robusztus mechanikus membrán-felfüggesztő
rendszer.
További előnyök:
• Kiváló teljesítmény folyadékok esetén. Hosszabb élettartam.
Rendelési Kód
C3220538
C3220540
C3220542
C3220541
C3220545
C3220548
C3220550
C3220552
C3220547
C3220549
C3220551
C3220553
C3220539
C3220546
C3220544
C3220543
Része Szám
PS397107
PS397111
PS397115
PS397113
PS397129
PS397134
PS397136
PS397139
PS397133
PS397135
PS397137
PS397141
PS397109
PS397131
PS397119
PS397117
Csatlakozó méret
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Ellenőrző szelep tipus
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
Üzemi feszültség (AC)
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
Egységár €
77,30
78,00
116,90
129,00
77,30
78,00
116,90
129,00
77,30
78,00
116,90
129,00
74,70
75,40
112,60
124,80
141-es sorozat - 3-utas mágnesszelep - közvetlen működésű - FKM - alaphelyzetben zárt
Leírás:
• 3-utas mágnesszelep - közvetlen működésű - FKM - alapból zárt.
• IP65 tekercs 2 P + E [2 fázis + föld] dugóhoz, a DIN 43650 szerinti A típusnak megfelelően (a dugó mellékelve).
• Áramfelvétel: 9W (AC), 10W (DC).
Hőmérséklet-tartomány:
• +140°C.
A tömítések anyaga:
• FKM.
Alkalmazások:
• A 141-es sorozatot mozgó rendszerekben, működtetést és automatikus ürítést igénylő alkalmazásokban használjuk. Rendszerint a
következő alkalmazásokban használatos: sterilizálók, eszpresszó kávéfőző gépek, légsűrítők, dízel olajégők, elővezérlő-szelepek,
vízkezelő berendezések.
Előnyök:
• Kompakt és robusztus kialakítás.
• Közegek széles választékával használható. További előnyök:
• Megbízhatóság.
A referenciák csökkentése.
10
Rendelési Kód
C3220513
C3220514
C3220515
C3220516
C3220498
C3220499
C3220500
C3220501
C3220502
C3220503
C3220504
C3220505
C3220509
C3220510
C3220511
C3220512
Része Szám
PS393544
PS393545
PS393546
PS393547
PS393519
PS393520
PS393521
PS393522
PS393523
PS393524
PS393525
PS393526
PS393540
PS393541
PS393542
PS393543
Csatlakozó méret
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Ellenőrző szelep tipus
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
Üzemi feszültség (DC)
24V
24V
24V
24V
Üzemi feszültség (AC)
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
Egységár €
***
53,60
53,60
53,60
***
51,00
51,00
51,00
***
51,00
51,00
51,00
***
51,00
51,00
51,00
www.brammer.biz
1057
Folyamat
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
48587 48606