Page 1060 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1060
Szivattyúk
BMP Dugattyús szivattyúk nagy nyomáson történő folyadékszállításhoz
BMS HP
BMP Dugattyús szivattyúk nagy nyomáson történő folyadékszállításhoz.
Műszaki adatok
Áramlási sebesség: max. 10,2 m3/h Szállítómagasság: max. 1630 m Folyadékhőmérsékl.: 3 °C - +50 °C
Üzemi nyomás: max. 160 bar. Alkalmazások
• Tisztítás/mosás
• Befecskendezés
• Ködképzés
• Feldolgozás
• Félsósvizek (brakkvizek) és tengervizek sótalanítása. Tulajdonságok és előnyök
• Kiváló hatásfok
BMS HP Nyomásfokozó modulok
Áramlási sebesség: max. 300 m3/h, Szállítómagasság: max. 1-9 bar, Folyadékhőmérséklet: 0 oC - +40 oC, Rendszernyomás: max. 82,7 bar.
Alkalmazás
• Fordított ozmózis rendszerek
• Ultraszűrő rendszerek
• Szűrőrendszerek
• Nyomásfokozó rendszerek és vízellátás.
Tulajdonságok és előnyök: •A kiváló hatásfok
• Kisméretű, kis súlyú szivattyú
• Jelentéktelen mértékű pulzálás
a nyomóvezetékben
• Megelőző karbantartásra nincs szükség
• Hosszú élettartam
• Kevés kopóalkatrész
• Széles fordulatszám-szabályozási tartomány
• Rendkívüli visszakeringtetési képesség túlmelegedés nélkül (akár 90%-ig)
• A kenésről a szivattyúzott folyadék gondoskodik • Kompakt kialakítás.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
energiamegtakarítást jelent
• Egyszerű karbantartás és beigazítás
• Rendkívüli tartósság és megbízhatóság
• Nagyon kicsi ökológiai lábnyom
• Bármilyen vízkezelési rendszerbe könnyedén beépíthető • Nagy áramlásokra és nyomásértékekre tervezve
• Beépített visszacsapó szelep
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Brammer helyi kirendeltségével.
Tulajdonságok és előnyök
• Kompakt kialakítás
• Moduláris kialakítás
• 50 dB-es (A) nagyon alacsony zajszint. Beállítási lehetőségek
• Vevőre szabott termékek
• Beépített vagy magában álló • Változó frekvenciájú hajtás.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
kozmetikumiparban.
Tulajdonságok és előnyök
• Egyedi higiénikus kialakítás
(QHD és EHEDG)
• CIP- és SIP-tisztításra alkalmas (DIN EN 12462) • Anyagok: AISI 316L
(DIN EN 1.4404/1.4435).
Beállítási lehetőségek
• Elektronikus fordulatszám-szabályozású típusok
• ATEX tanúsítvánnyal rendelkező szivattyúk
• Teljesen leüríthető változatok
• Motor-védőburkolattal vagy ez nélkül.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
• Kazán tápvízrendszerek. Tulajdonságok és előnyök • Széles választék
• Megbízhatóság
• In-line kialakítás
• Kiváló hatásfok
• Szervizbarát kialakítás
• Helymegtakarítás
• Többféle szabályozási lehetőség. Beállítási lehetőségek
• Szárazon futás elleni védelem és
motorvédelem a LiqTec segítségével Vezeték nélküli távvezérlés a Grundfos GO REMOTE segítségével
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
10
CM, CME, Horizontális többfokozatú centrifugálszivattyúk
CM, CME, Horizontális többfokozatú centrifugálszivattyúk. Műszaki adatok
Áramlási sebesség: max. 36 m3/h
Szállítómagasság: max. 130 m
Folyadékhőmérs.: -30°C - +120°C Üzemi nyomás: max. 16 bar. Alkalmazások
• Mosás és tisztítás
• Vízkezelés
• Hőmérsékletszabályozás • Nyomásfokozás.
Contra Egy- és többfokozatú, csigaházas higiénikus szivattyúk
Contra Egy- és többfokozatú, csigaházas higiénikus szivattyúk.
Műszaki adatok
Áramlási sebesség: max. 55 m /h Szállítómagasság: max. 160 m
Működési hőmérséklet: +95 °C
(+150 °C igény szerint)
Üzemi nyomás: max. 25 bar.
Alkalmazások
• Sörgyártás és tejüzemek
• Élelmiszer-feldolgozó üzemek
• Tisztavízrendszerek (WFI)
• CIP adagolórendszerek
• Bio-üzemanyagos alkalmazások
• Technológiai szivattyúzás a gyógyszeriparban/
3
CR(E), CRI(E), CRN(E) Többfokozatú centrifugálszivattyúk
CR(E), CRI(E), CRN(E)
Többfokozatú centrifugálszivattyúk - elektronikus vezérléssel Műszaki adatok Áramlási sebesség: max. 180 m3/h Szállítómagasság: max. 330 m Folyadékhőmérs.: -40°C - +180°C Üzemi nyomás: max. 33 bar. Alkalmazások
• Mosórendszerek
• Hűtési és légkondicionáló rendszerek • Vízellátó rendszerek
• Vízkezelő rendszerek
• Tűzoltó rendszerek
• Ipari berendezések
1048
www.brammer.biz
Folyamat
53387 53414 53385 95627 53383