Page 1061 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1061

Szivattyúk
Euro-HYGIA®Egyfokozatú, csigaházas higiénikus szivattyúk.
Euro-HYGIA®Egyfokozatú, csigaházas higiénikus szivattyúk.
Műszaki adatok
Áramlási sebesség: max. 110 m3/h
Szállítómagasság: max. 75 m
Működési hőmérséklet: +95 °C
(+150 °C igény szerint)
Üzemi nyomás: max. 25 bar.
Alkalmazások
• Sörgyártás és tejüzemek
• Tisztavízrendszerek (WFI) üdítőitalok
• Technológiai szivattyúzás a gyógyszeriparban/ kozmetikumiparban
• CIP (helyben történő tisztításra szolgáló) rendszerek • Bio-üzemanyagos alkalmazások.
Tulajdonságok és előnyök
• Egyedi higiénikus kialakítás
(QHD és EHEDG)
• CIP- és SIP-tisztításra alkalmas (DIN EN 12462) • Vevőre szabott megoldások
• Anyagok: AISI 316L
(DIN EN 1.4404/1.4435)
• Kíméletes folyadékkezelés.
Beállítási lehetőségek
• Elektronikus fordulatszám-szabályozású típusok
• ATEX tanúsítvánnyal rendelkező szivattyúk
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
F&B-HYGIA®Egyfokozatú, csigaházas higiénikus szivattyúk
F&B-HYGIA® Egyfokozatú, csigaházas higiénikus szivattyúk.
Műszaki adatok
Áramlási sebesség: max. 110 m3/h
Szállítómagasság: max. 75 m
Működési hőmérséklet: +95 °C
(+150 °C igény szerint)
Üzemi nyomás: max. 25 bar.
Alkalmazások
• Sörgyártás és tejüzemek
• Tisztavízrendszerek (WFI) üdítőitalok
• Technológiai szivattyúzás a gyógyszeriparban/ kozmetikumiparban
• CIP (helyben történő tisztításra szolgáló) rendszerek • Bio-üzemanyagos alkalmazások.
MAXA, MAXANA Csigaházas folyamati szivattyúk
MAXA, MAXANA
Csigaházas folyamati szivattyúk.
Műszaki adatok
Áramlási sebesség: max. 820 m3/h Szállítómagasság: max. 97 m
Működési hőmérséklet: +95 °C
(+150 °C igény szerint)
Üzemi nyomás: max. 10 bar.
Alkalmazások
• A cefre és a sörlé kíméletes szivattyúzása a sörszűrésnél (forró oldal)
• Tejüzemek
• Vízkezelő berendezések
•Vegyészeti és környezetvédelmi kezelőrendszerek
Tulajdonságok és előnyök
• Egyedi higiénikus kialakítás
(QHD és EHEDG)
• CIP- és SIP-tisztításra alkalmas (DIN EN 12462) • Vevőre szabott megoldások
• Anyagok: AISI 316L
(DIN EN 1.4404/1.4435)
• Kíméletes folyadékkezelés.
Beállítási lehetőségek
• Elektronikus fordulatszám-szabályozású típusok
• ATEX tanúsítvánnyal rendelkező szivattyúk
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Brammer helyi kirendeltségével.
• Folyadékok magas szilárdrészecske-tartalommal • Bio-üzemanyagos alkalmazások
• Vegyipari ágazatok.
Tulajdonságok és előnyök
• Optimalizált hidraulika
• Anyagok: AISI 316 (DIN EN 1.4404)
• Szervizbarát kialakítás.
Beállítási lehetőségek
• Elektronikus fordulatszám-szabályozású típusok
• ATEX tanúsítvánnyal rendelkező szivattyúk • Elektropolírozott típusok.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
MTR(E), SPK(E), MTH Többfokozatú centrifugál merülőszivattyúk
MTR(E), SPK(E), MTH
Többfokozatú centrifugál merülőszivattyúk - elektronikus vezérléssel Műszaki adatok
Áramlási sebesség: max. 85 m3/h
Szállítómagasság: max. 380 m
Folyadékhőmérs.: -10°C - +90°C
Üzemi nyomás: max. 25 bar. Alkalmazások
• Szerszámgépek
• Mosógépek alkotórészei
• Fagyasztóegységek
• Ipari mosógépek
• Szűrő- és szállító rendszerek
• Hőmérsékletszabályozás
• Kazán tápvízrendszerek
• Általános nyomásfokozás Tulajdonságok és előnyök
NB(E), NBG(E) Egyfokozatú standard szivattyúk
NB(E), NBG(E) Egyfokozatú standard szivattyúk - elektronikus vezérléssel
Műszaki adatok
Áramlási sebesség: max. 1000 m3/h Szállítómagasság: max. 160 m
Folyadékhőmérs.: -25°C - +140°C
Üzemi nyomás: max. 25 bar. Alkalmazások
• Távfűtő berendezések
• Tömbházak fűtőrendszerei
• Légkondicionáló rendszerek
• Hűtési rendszerek
• Vízöblítéses rendszerek
• Egyéb ipari rendszerek. Tulajdonságok és előnyök • Szabványos méretek az
• Széles választék
• Megbízhatóság
• Szervizbarát kialakítás
• Egyszerű telepítés
• Helymegtakarítás
• Kiváló hatásfok
• Többféle szabályozási lehetőség. Beállítási lehetőségek • Vezeték nélküli távszabályozás a Grundfos GO REMOTE segítségével.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
EN és ISO szabványok szerint • Kompakt kialakítás
• Rugalmas szivattyúválaszték • Standard motor
• EN 12756 szerinti tengelytömítés. Opcionális • Vezeték nélküli távszabályozás a Grundfos GO REMOTE eszközével
• Kommunikáció a GENIbus,
BACnet MS/TP, LON, Modbus RTU vagy PROFIBUS DP segítségével.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
10
www.brammer.biz
1049
Folyamat
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek
53408 53406 53405 95633 53401


































































































   1059   1060   1061   1062   1063