Page 1058 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1058

Szivattyúk
BMS NYOMÁSFOKOZÓ VÁLASZTÉK
KIVÁLÓ HATÁSFOK, KIS KARBANTARTÁSI IGÉNY
A BMS hs sorozat a fordított ozmózisos és szűrési
rendszerek számára készült nyomásfokozó modulok
teljesen új választékát jelenti, amely a korábbi A BMS hs termékválaszték jobb hatásfoka mögött az berendezésekhez képest még jobb hatásfok elérésére állandó mágnesű motor rejtőzik; a hs betűszó az angol képes. A titok a közvetlen csatolású szivattyúban rejlik,
amelyet állandó mágnesű motor hajt. Ezt egészíti ki a
továbbfejlesztett felépítés, amely a korábbiakkal
összehasonlítva jelentősen megkönnyíti a karbantartási
és szervizmunkákat, ezzel Ön egy győztes koncepció
tulajdonosává válik.
Nagyobb hatásfok
Alkalmazási területek
A BMS hs a következő rendszerekben használható:
Fordított ozmózis rendszerek Ultraszűrő rendszerek Szűrőrendszerek
Nyomásfokozó rendszerek és vízellátás
„high speed” („nagy fordulatszámú”) kifejezésre utal, amely segítségével akár 82,7 baros nyomás is előállítható. A motor fordulatszám-tartománya 4000-től 5500 fordulat/perc értékig terjed.
A kiváló hatásfok energiamegtakarítást jelent Egyszerű karbantartás és beigazítás Rendkívüli tartósság és megbízhatóság Nagyon kicsi ökológiai lábnyom
Easily integrated in any water treatment system Designed for high flows and pressure
Built-in check valve
Egyszerű karbantartás
Élvezze a problémamentes karbantartást a BMS hs szivattyúk új választékával! A BMS hs termékek olyan újító felépítést kínálnak, amelynek köszönhetően a szivattyú tengelytömítése és axiális csapágya a korábbiakhoz képest sokkal könnyebben hozzáférhető: a szivattyú szétszedéséhez valójában mindössze három szerszámra lesz szüksége! Szükségtelen megemlíteni, hogy ezzel milyen mértékben csökkenthetők a karbantartással járó vesződségek és a szivattyú leállási ideje.
A tengelytömítés és az axiális csapágy eléréséig csupán három szerszámra és 10 percre van szüksége!
10
17 és 19 mm-es csillagkulcs/ villáskulcs és 5 mm-es imbuszkulcs
1046
www.brammer.biz
Folyamat


































































































   1056   1057   1058   1059   1060