Page 1062 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1062
Szivattyúk
10
NK(E), NKG(E) Egyfokozatú standard szivattyúk az EN 733, ISO 2858 és ISO 5199
NK(E), NKG(E)
Egyfokozatú standard szivattyúk az
EN 733, ISO 2858 és ISO 5199 szerint - elektronikus vezérléssel Műszaki adatok
Áramlási sebesség: max. 1170 m3/h Szállítómagasság: max. 160 m
Folyadékhőmérs.: -25°C - +140°C
Üzemi nyomás: max. 25 bar. Alkalmazások
• Távfűtő berendezések
• Vízellátó rendszerek
• Légkondicionáló rendszerek
• Hűtési rendszerek
• Vízöblítéses rendszerek
• Tűzoltó rendszerek
• Egyéb ipari rendszerek. Tulajdonságok és előnyök
NOVAlobe Forgódugattyús térfogat-kiszorításos szivattyúk
NOVAlobe Forgódugattyús térfogat-kiszorításos szivattyúk.
Műszaki adatok
Térfogatkiszorítás: 0,06 - 1,29 l/ford.
Max. nyomáskülönbség: 16 bar
Viszkozitás: max. 1 000 000 cP
Működési hőmérséklet: +95 °C
Üzemi nyomás: 16 barig.
Alkalmazások
• Nagy viszkozitású termékek, pl. joghurt,majonéz és sampon szivattyúzása
• Sörgyártás és tejüzemek
• Kíméletes kezelést igénylő termékek,pl. túró, élesztő és oltó/erjesztő anyagok szivattyúzása Tulajdonságok és előnyök
SIPLA Egyfokozatú önfelszívó oldalcsatornás higiénikus szivattyúk
SIPLA Egyfokozatú önfelszívó oldalcsatornás higiénikus szivattyúk.
Műszaki adatok
Áramlási sebesség: max. 85 m3/h Szállítómagasság: max. 54 m Működési hőmérséklet: +95 °C
(+140 °C SIP)
Üzemi nyomás: max. 10 bar. Alkalmazások
• CIP szivattyúzás a visszatérő ágban • Sörgyártás és tejüzemek
• Üdítőital-gyártás
• Élelmiszer-feldolgozó rendszerek. Tulajdonságok és előnyök
SP Merülőszivattyúk Műszaki adatok Áramlási sebesség: max. 470 m3/h Szállítómagasság: max. 670 m Folyadékhőmérsékl.: 0 °C - +60 °C Telepítési mélység: max. 600 m. Alkalmazások
• Talajvízszállítás a vízművekbe
• Kertészeti és mezőgazdasági öntözés • Talajvíz-elvezetés
• Nyomásfokozás
• Ipari alkalmazások.
• Szabványos méretek az
EN és ISO szabványok szerint
• Robusztus kialakítás
• Standard motor
• EN 12756 szerinti tengelytömítés. Beállítási lehetőségek • Vezeték nélküli távszabályozás a Grundfos
GO REMOTO segítségével
• Kommunikáció a GENIbus,
BACnet MS/TP, LON, Modbus RTU vagy
PROFIBUS DP segítségével.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
• Egyedi higiénikus kialakítás (EHEDG és 3A)
• Robusztus szerkezet
• Szervizbarát kialakítás
• CIP- és SIP-tisztításra alkalmas (DIN EN 12462) • Anyagok: AISI 316
(DIN EN 1.4404/1.4435).
Beállítási lehetőségek
• Beépített nyomáscsökkentő szelep
• Termikus burkolat
• Aszeptikus előlap
• Vertikális és horizontális csatlakozók.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
• A levegőtartalom kiváló kezelése
• Kiváló szivattyúfeltöltés
• Robusztus, szervizbarát kialakítás. Beállítási lehetőségek
• Elektronikus fordulatszám-szabályozású típusok
• ATEX tanúsítvánnyal rendelkező szivattyúk • Különböző tengelytömítések
• Különböző csatlakozók.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
Tulajdonságok és előnyök
• Kiváló hatásfok
• Hosszú élettartam a rozsdamentes acélból készült alkotórészeknek köszönhetően.
• Motorvédelem CUE vagy MP 204 segítségével. Beállítási lehetőségek
• Vezeték nélküli távszabályozás a Grundfos
R100, MI 201, MI 202 és MI 301 használatával.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi Brammer képviselettel.
SP Merülőszivattyúk
1050
www.brammer.biz
Folyamat
53412 53413 53410 53409
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek