Page 102 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 102
Tűgörgős csapágyak
NA69 tűgörgős csapágyak
B
Része Szám
NA6901-XL NA6902-XL NA6903-XL NA6904-XL NA69/22-XL NA6905-XL NA69/28-XL NA6906-XL NA69/32-ZW-XL NA6907-ZW-XL NA6908-ZW-XL
d
Rendelési Kód
C0287628 C0744728 C0000005 C0055664 C0157254 C0054984 C0000046 C0157255 C0185610 C0054848 C0142751
Belső átmérő
12 mm 15 mm 17 mm 20 mm 22 mm 25 mm 28 mm 30 mm 32 mm 35 mm 40 mm
Külső átmérő
24 mm 28 mm 30 mm 37 mm 39 mm 42 mm 45 mm 47 mm 52 mm 55 mm 62 mm
Külső átmérő
35 mm 37 mm 42 mm 47 mm 52 mm 58 mm 65 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0149626 C0000148 C0186031 C0287214 C0285725 C0000135 C0306742 C0055607 C0373104 C3005333 C2651233
Rendelési Kód
C0010139 C0010140 C0010141 C0010143 C0010144
Rendelési Kód
C7300070 C0009841 C0009842 C0009843 C0009844 C0009846 C0009847 C0009848 C0009849 C1933133 C0009850 C6159944 C0009851 C0009852
Része Szám
NA6909-ZW-XL NA6910-ZW-XL NA6911-ZW-XL NA6912-ZW-XL NA6913-ZW-XL NA6914-ZW-XL NA6915-ZW-XL NA6916-ZW-XL NA6917-ZW-XL NA6918-ZW-XL NA6919-ZW-XL
Része Szám
NKIS45-XL NKIS50-XL NKIS55-XL NKIS60-XL NKIS65-A
Része Szám
Belső átmérő
45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm 70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm 95 mm
Belső átmérő
Külső átmérő
68 mm 72 mm 80 mm 85 mm 90 mm 100 mm 105 mm 110 mm 120 mm 125 mm 130 mm
Külső átmérő
72 mm 80 mm 85 mm 90 mm 95 mm
Egységár Szélesség €
22 mm 23 mm 23 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 36 mm 36 mm 40 mm
26,26 25,93 29,87 46,41 41,94 50,87 51,86 68,13 60,72 73,38 84,26
40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 45 mm 54 mm 54 mm 54 mm 63 mm 63 mm 63 mm
96,41 114,00 130,51 133,41 159,62 196,67 221,98 271,59
*** *** ***
NKIS tűgörgős csapágyak
Nehéz sorozat.
Rendelési Kód
C0010132 C0010133 C0010134 C0010135 C0010136 C0010137 C0010138
Része Szám
NKIS15 NKIS17 NKIS20 NKIS25-XL NKIS30 NKIS35-XL NKIS40
Belső átmérő
15 mm 17 mm 20 mm 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm
Egységár Szélesség €
Egységár Szélesség €
20 mm 20 mm 20 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
73,56 34,67 34,99 45,41 56,95 67,82 68,13
45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 65 mm
22 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
78,20 82,32 97,78
121,28 116,60
1
NAO tűgörgős csapágyak
Bordák nélkül.
Rendelési Kód
C6159943 C0009829 C0009830 C1933130 C0009832 C1933131 C0009835 C6159942 C0009836 C0009837 C0009838 C0009839 C0009840 C1933132 C7300068
Belső átmérő
6 mm 9 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 17 mm 17 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Külső Egységár
Belső átmérő
30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 40 mm 50 mm 50 mm 70 mm 70 mm 80 mm 90 mm
Külső Egységár
D
69-es méretosztály.
Része Szám
NAO6X17X10-TV-IS1-XL NAO9X22X12-TV NAO12X24X13 NAO12X28X12-IS1 NAO15X28X13 NAO15X32X12-IS1 NAO17X35X16 NAO17X30X13-XL NAO20X35X17 NAO20X37X16-XL NAO25X40X17 NAO25X42X16 NAO25X42X32 NAO25X42X16-IS1 NAO25X42X32-ZW-ASR1
átmérő
17 mm 22 mm 24 mm 28 mm 28 mm 32 mm 35 mm 30 mm 35 mm 37 mm 40 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Szélesség €
átmérő
42 mm 45 mm 45 mm 47 mm 47 mm 50 mm 55 mm 55 mm 68 mm 68 mm 100 mm 100 mm 110 mm 120 mm
Szélesség €
10 mm 12 mm 13 mm 12 mm 13 mm 12 mm 16 mm 13 mm 17 mm 16 mm 17 mm 16 mm 32 mm 16 mm 32 mm
*** 16,43 16,71 28,20 23,08 33,16 27,98 *** 36,09 63,31 29,15 43,00 70,65 53,30 ***
NAO30X42X26-ZW-ASR1 NAO30X45X17 NAO30X45X26 NAO30X47X16 NAO30X47X18 NAO35X50X17 NAO35X55X20 NAO40X55X17 NAO50X68X20 NAO50X68X20-IS1 NAO70X100X30 NAO70X100X30-XL NAO80X110X30 NAO90X120X30
26 mm 17 mm 26 mm 16 mm 18 mm 17 mm 20 mm 17 mm 20 mm 20 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
*** 64,63 43,59 42,47 57,61 32,50 40,40 39,73 60,35 72,03 143,70 *** 345,08 326,48
90
www.brammer.biz
Csapágyak
31166 31165 31164