Page 981 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 981
Accumulateurs
Accumulateurs à vessie EBV
Le fonctionnement de l’accumulateur hydropneumatique à vessie Parker Olaer repose sur la différence importante de compressibilité entre un gaz et un liquide permettant de stocker une grande quantité d’énergie, sous une forme extrêmement compacte. Ce liquide sous pression peut alors être accumulé, stocké et récupéré à tout moment. Grâce à son profil spécifique, la vessie, pièce stratégique, comprime le gaz et se déforme en trois lobes permettant ainsi à l’accumulateur d’emmagasiner, puis de restituer le liquide sous pression, tel que requis.
Avantages :
Pour des débits supérieurs à 130 m3/h dans les réseaux, l’accumulateur EBV absorbe les surpressions et compense les dépressions générées par les fermetures rapides de vannes.
Exemple :
• Réseau essence sans plomb
• Pression maximum de réseau = 10 bars
• Alimentation : trois pompes de130 m3/h à 4 bars
• Fermeture de vanne en 3 s.
Résultats :
• Sans accumulateur : Pmin = -1 bar / Pmax = 14 bars
• Avec accumulateur EBV 100-40/90 01180 Pmin = 2,5 bars / Pmax = 8 bars
La pression de précharge NE DOIT JAMAIS excéder 20 bars.
Code de commande
C4178826
C6415108
C6415109
C6415110
C6415111
C6415112
C6415113
C6415114
C6415115
C6415116
C6415117
C6415118
C6415119
C6415120
C6415358
C6415121
C6415122
C6415359
C6415360
C6415123
C6415361
C6415124
C6415125
C6415126
C6415127
C6415128
Référence Fabricant Volume
EBV 0.5-50/00 01125 0,5 l
EBV 1-80/00 01125 1l
EBV 2.5-80/90 01125 2,3 l
EBV 5-80/90 01125 5l
EBV 0,5-40/00 03325 0,5 l
EBV 1-40/00 03325 1l
EBV 2,5-40/00 03325 2,5 l
EBV 5-40/00 03325 5l
EBV 10-40/90 01125 10 l
EBV 20-40/90 01125 18 l
EBV 32-40/90 01125 34 l
EBV 50-40/90 01125 50 l
EBV 100-20/90 03325 90 l
EBV 100-40/90 03325 90 l
EBV 100-40/90 01125 90 l
EBV 200-20/90 03325 207 l
EBV 200-40/90 01125 207 l
EBV 200-40/90 03325 207 l
EBV 100-20/90 01125 93 l
EBV 150-20/90 01125 139 l
EBV 200-20/90 01125 207 l
EBV 300-20/90 01125 293 l
EBV 375-20/90 01125 379 l
EBV 475-20/90 01125 473 l
EBV 530-20/90 01125 532 l
EBV 575-20/90 01125 565 l
Pression de travail maxi (Bar)
50
80
80
80
40
40
40
40
40
40
40
40
20
40
40
20
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
Taille du port
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G3 1/2 BSPP
G3 1/2 BSPP
G3 1/2 BSPP
G3 1/2 BSPP
M205x3
M205x3
M205x3
M205x3
M205x3
M205x3
Matière du corps
Alliage d’acier
Alliage d’acier
Alliage d’acier
Alliage d’acier
Acier Inox
Acier Inox
Acier Inox
Acier Inox
Alliage d’acier
Alliage d’acier
Alliage d’acier
Alliage d’acier
Acier Inox
Acier Inox
Alliage d’acier
Acier Inox
Alliage d’acier
Acier Inox
Alliage d’acier
Alliage d’acier
Alliage d’acier
Alliage d’acier
Alliage d’acier
Alliage d’acier
Alliage d’acier
Alliage d’acier
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Série UCA - Kit de charge d’accumulateurs et de mesure
Description:
• Les kits de charge et de mesure série UCA de Parker permettent à l’utilisateur de contrôler la pression de précharge d’un
accumulateur, et de remplir ou de purger l’azote selon les besoins.
• La pression correcte de précharge d’un accumulateur optimise la performance du système et la durée de vie des composants. Pression de service max.:
• 340 bar or 4930 psi.
Avantages:
• Kit de maintenance fourni, facile d’utilisation.
Bénéfices:
Réduit le temps passé à l’entretien régulier tout en optimisant la performance des machines.
9
Code de
commande Référence Fabricant
Description de l’article
Accumulators charging and gauging kit - UK
Accumulators charging and gauging kit - France
Accumulators charging and gauging kit - Germany
Accumulators charging and gauging kit - Italy
Accumulators charging and gauging kit - USA
Prix unitaire €
***
1680,30
***
***
***
C3071511
C3602327
C1102509
C6079964
C6079963
UCA 02
VALISE.GONFLAGE.UCA04
UCA 01
UCA 05
UCA 03
www.brammer.biz
969
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47587
125918