Page 979 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 979

Accumulateurs
Série ADE - Accumulateurs à diaphragme
Description:
• Les accumulateurs Parker série ADE stockent l’énergie et permettent ainsi d’améliorer la performance des sytèmes. Construction:
• Enveloppe - Acier allié haute résistance.
• Membrane /joints - Nitrile NBR.
Fluides recommandés:
• Groupe 2, adapté aux fluides à base minérale.
Température de service:
• De -10 à +80 °C.
Applications:
• Fonctionnement d’une vanne pilote, systèmes de sécurité, centrales de génération hydraulique.
Avantages:
• Réduction du bruit et des chocs - Augmente la durée de vie du sytème et des composants.
Bénéfices:
La réduction du temps d’immobilisation et une plus grande efficacité du système améliorent le rendement des machines.
Code de commande
C3224119
C1187206
C3224120
C2845527
C2845528
C2845529
C3224121
C2845530
C2845531
C3224122
C1192699
Référence Fabricant Volume
ADE007-25R1A2 0,075 l
ADE016-25R1A2 0,16 l
ADE032-21R1A2 0,32 l
ADE050-21R1A2 0,5 l
ADE075-21R1A2 0,75 l
ADE100-21R1A2 1l
ADE140-14R1C2 1,4 l
ADE140-25R1C2 1,4 l
ADE200-25R1C2 2l
ADE280-25R1C2 2,8 l
ADE350-25R1C2 3,5 l
Pression de travail maxi (Bar)
250
250
210
210
Pression de prégonflage (Bar)
60
60
40
40
Prix unitaire €
***
***
***
161,35
***
***
***
***
***
***
***
210 40
210 40
140 40
250 60
250 60
250 90
250 90
série ELM - Accumulateurs à membrane
Généralités Le fonctionnement de l’accumulateur à membrane de l’accumulateur hydropneumatique Olaer repose sur la différence importante de compressibilité entre un gaz et un liquide permettant de stocker une grande quantité d’énergie, sous une forme extrêmement compacte. Ce liquide sous pression peut alors être accumulé, stocké et récupéré à tout moment. L’augmentation du confort de l’opérateur par l’adaptation d’un amortisseur hydraulique composé d’un accumulateur à membrane offre des temps de réponse immédiats lors de franchissement d’obstacles et la même souplesse pour des conditions variables d’exploitation. 0 < vitesse < 50 km/h 3,5 < variation de charge < 100% Une souplesse identique selon votre utilisation.
Un même accumulateur conforme à la Directive CE relative aux équipements sous pression (DESP) peut être utilisé dans plus de 35 pays destinataires facilitant ainsi leur libre circulation. Les caractéristiques techniques sont les suivantes : Température minimale/ maximale admissible (° Celsius) : - 20/+80 pour les élastomères standard en nitrile des modèles 0,075 ≥ 1,4 litres - 10/+80 pour les élastomères standard en nitrile des modèles ≥ 2 litres - 35/+80 pour les élastomères en hydrine Matériaux : acier au carbone ou acier inoxydable, membrane nitrile ou hydrine. Pour toutes autres constructions, consulter Parker Olaer.
Code de commande
C6370099
C6370100
C6370101
C6370102
C6370103
C6370104
C6370105
C6370106
C6370107
C6370108
C6370109
C6370110
C6370111
C6370112
C6370113
C6370114
C6370115
C6370116
C6370117
C6370118
C6370119
C6370120
Référence Fabricant
ELM 0.075-250/00/AF
ELM 0.16-250/00/AF
ELM 0.32-210/85/AF
ELM 0.5-210/85/AF
ELM 0.5-210/85/CF
ELM 0.75-160/88/CF
ELM 0.75-210/85/AF
ELM 0.75-210/85/CF
ELM 0.75-350/85/AF
ELM 0.75-350/85/CF
ELM 1-210/85/AF
ELM 1-210/85/CF
ELM 1.4-140/88/AF
ELM 1.4-140/88/CF
ELM 1.4-210/88/AF
ELM 1.4-210/88/CF
ELM 1.4-250/88/AF
ELM 1.4-250/88/CF
ELM 1.4-350/88/AF
ELM 1.4-350/88/CF
ELM 2-100/88/AF
ELM 2-250/88/AF
Volume
Pression de travail maxi (Bar)
250
250
210
210
210
160
210
210
350
350
210
210
140
140
210
210
250
250
350
350
100
250
Type de rac- cord
Forme A
Forme A
Forme A
Forme A
Forme C
Forme C
Forme A
Forme C
Forme A
Forme C
Forme A
Forme C
Forme A
Forme C
Forme A
Forme C
Forme A
Forme C
Forme A
Forme C
Forme A
Forme A
Pression de
prégonflage Max Compression (Bar) Ratio
130 8
130 6
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
130 8
Max Pressure Amplitude
210 bar
210 bar
140 bar
175 bar
175 bar
120 bar
175 bar
175 bar
150 bar
150 bar
170 bar
170 bar
120 bar
120 bar
120 bar
120 bar
140 bar
140 bar
150 bar
150 bar
80 bar
140 bar
Taille du port
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
*** 9 ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
0,075
0,16 l
0,32 l
0,5 l
0,5 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
0,75 l
1l
1l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
1,4 l
2l
2l
l
www.brammer.biz
967
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
99952
47581


































































































   977   978   979   980   981