Page 980 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 980

Accumulateurs
Code de commande
C6370121
C6370122
C6370123
C6370124
C6370125
C6370126
C6370127
C6370128
Référence Fabricant
ELM 2-350/88/AF
ELM 2-350/88/CF
ELM 2.8-250/88/AF
ELM 2.8-350/88/AF
ELM 2.8-350/88/CF
ELM 3.5-250/88/AF
ELM 3.5-350/88/AF
ELM 3.5-350/88/CF
Volume
2l
2l
2,8 l
2,8 l
2,8 l
3,5 l
3,5 l
3,5 l
Pression de travail maxi (Bar)
350
350
250
350
350
250
350
350
Type de rac- cord
Forme A
Forme C
Forme A
Forme A
Forme C
Forme A
Forme A
Forme C
Pression de
prégonflage Max Compression (Bar) Ratio
130 8
130 8
130 6
130 6
130 6
130 4
130 4
130 4
Max Pressure Amplitude
200 bar
200 bar
140 bar
200 bar
200 bar
140 bar
200 bar
200 bar
Taille du port
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
Accumulateurs à vessie EHV
Le fonctionnement de l’accumulateur hydropneumatique à vessie Parker Olaer repose sur la différence importante de compressibilité entre un gaz et un liquide permettant de stocker une grande quantité d’énergie, sous une forme extrêmement compacte. Ce liquide sous pression peut alors être accumulé, stocké et récupéré à tout moment. Grâce à son profil spécifique, la vessie, pièce stratégique, comprime le gaz et se déforme en trois lobes permettant ainsi à l’accumulateur d’emmagasiner, puis de restituer le liquide sous pression, tel que requis.
Avantages :
• L’augmentation de votre rendement grâce à des vitesses instantanées seulement réalisables par des accumulateurs.
• Une puissance non utilisée disponible à tout moment. Exemple : EHV 50-330/90 Débit moyen : 650 L/min.
• Pression maximale d’utilisation : 320 bars
• Pression minimale d’utilisation : 250 bars
• Puissance moyenne = Débit moyen x Pression moyenne/600 = 308 kW
• L’autonomie de fonctionnement de l’accumulateur réduit le coût d’installation tout en abaissant le coût de fonctionnement de votre machine.
Si votre accumulateur Parker Olaer est conforme à la norme européenne, vous pourrez l’utiliser dans plus de 35 pays facilitant ainsi sa libre circulation.
9
Code de commande
C6415084
C3853460
C6415085
C6415086
C6415087
C6415089
C6415090
C6415091
C6415092
C4029751
C6415093
C4086019
C3758445
C4954161
C6415094
C4897460
C6415095
C6415096
C6415097
C6415098
C6415099
C6415100
C6415101
C6415102
C6415103
C6415104
C6415105
C6415106
C6415107
Référence Fabricant Volume
EHV 10-330/90 01125 9,2 l
EHV 12-330/90 01125 11 l
EHV 20-330/90 01125 17,8 l
EHV 24,5-330/90 01125 22,5 l
EHV 32-330/90 01125 32 l
EHV 42-330/90 01125 42 l
EHV 50-330/90 01125 48,5 l
EHV 57-330/90 01125 53 l
EHV 0,2-350/00 01125 0,2 l
EHV 0,5-350/00 01125 0,6 l
EHV 1-350/00 01125 1l
EHV 1,6-350/90 01125 1,6 l
EHV 2,5-350/90 01125 2,4 l
EHV 4-350/90 01125 3,7 l
EHV 5-350/90 01125 5l
EHV 6-350/90 01125 6l
EHV 10-350/90 01125 10 l
EHV 10-480/90 01125 9,2 l
EHV 12-480/90 01125 11 l
EHV 20-480/90 01125 17,8 l
EHV 32-480/90 01125 32 l
EHV 50-480/90 01125 48,5 l
EHV 1-690/00 01125 1,1 l
EHV 2,5-690/90 01125 2,4 l
EHV 5-690/90 01125 5l
EHV 12-690/90 01125 11 l
EHV 20-690/90 01125 16,5 l
EHV 37-690/90 01125 33,4 l
EHV 54-690/90 01125 48 l
Pression de travail maxi (Bar)
330
330
330
330
330
330
330
330
350
350
350
350
350
350
350
350
350
480
480
480
480
480
690
690
690
690
690
690
690
Débit maxi (LPM = l/mn)
900
900
900
900
900
900
900
900
120
240
240
240
450
450
450
450
450
900
900
900
900
900
360
360
360
900
900
900
900
Taille du port
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/4BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
968
www.brammer.biz
Hydraulique
125905


































































































   978   979   980   981   982