Page 98 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 98
Douilles à aiguilles
Roulements à aig. RNA
Série 49, selon DIN 617/ISO 1206.
Code de commande
C0288138
C0320272
C0055413
C0157256
C0149636
C0055702
C0158374
C0055028
C0055161
C0055401
C0286291
C0000378
C0054062
C0185969
C0185930
C0054061
C0000134
C0000327
C0055600
C0287714
Diamètre intérieur
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
28 mm
30 mm
30 mm
32 mm
35 mm
35 mm
40 mm
42 mm
42 mm
48 mm
Diamètre extérieur
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
37 mm
37 mm
39 mm
42 mm
42 mm
45 mm
47 mm
47 mm
52 mm
55 mm
55 mm
62 mm
Largeur
bague Prix
Code de commande
C0157084
C0157257
C0053853
C0055467
C0054116
C0287999
C0361932
C0053926
C0053844
C0337531
C0052869
C0149633
C2149770
C2433288
C2538224
C2538225
C2538226
C3005483
C2496988
Diamètre intérieur
48 mm
52 mm
52 mm
58 mm
58 mm
63 mm
68 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
115 mm
125 mm
135 mm
150 mm
160 mm
Diamètre extérieur
62 mm
68 mm
68 mm
72 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
165 mm
180 mm
190 mm
Largeur
bague Prix
Référence Fabricant
RNA4900-2RSR-XL
RNA4900-XL
RNA4901-2RSR-XL
RNA4901-XL
RNA4902-2RSR-XL
RNA4902-XL
RNA4903-2RSR-XL
RNA4903-XL
RNA4904-2RSR-XL
RNA4904-XL
RNA49/22-XL
RNA4905-2RSR-XL
RNA 4905-XL
RNA49/28-XL
RNA4906-2RSR-XL
RNA4906-XL
RNA49/32-XL
RNA4907-2RSR-XL
RNA4907-XL
RNA4908-2RSR-XL
extérieure
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
unitaire €
23,67
16,06
24,91
17,09
26,11
17,88
28,00
18,50
30,65
19,97
22,78
25,65
24,95
26,52
39,44
27,50
29,95
37,03
26,83
41,79
Référence Fabricant
RNA4908-XL
RNA4909-2RSR-XL
RNA4909-XL
RNA4910-2RSR-XL
RNA4910-XL
RNA4911-XL
RNA4912-XL
RNA4913-XL
RNA4914-XL
RNA4915-XL
RNA4916-XL
RNA4917-XL
RNA4918-XL
RNA4919-XL
RNA4920-XL
RNA4922-XL
RNA4924-XL
RNA4926-XL
RNA4928-XL
extérieure
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
unitaire €
34,78
47,58
37,27
55,10
41,59
50,34
59,37
76,93
95,13
102,73
110,27
143,58
128,66
177,34
219,67
242,69
265,46
283,24
378,78
Roulements à aig. RNA ZW
1
Code de commande
C0185621
C0149620
C0149623
C0149624
C0149617
C0000768
C0306740
C0740996
C0287942
C0149619
C0055577
C0055575
C0149618
C3339734
Série 69.
Référence Fabricant
RNA69/32-ZW-XL
RNA6907-ZW-XL
RNA6908-ZW-XL
RNA6909-ZW-XL
RNA6910-ZW-XL
RNA6911-ZW-XL
RNA6912-ZW-XL
RNA6913-ZW-XL
RNA6914-ZW-XL
RNA6915-ZW-XL
RNA6916-ZW-XL
RNA6917-ZW-XL
RNA6918-ZW-XL
RNA6919-ZW-XL
Diamètre intérieur
40 mm
42 mm
48 mm
52 mm
58 mm
63 mm
68 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
Diamètre extérieur
52 mm
55 mm
62 mm
68 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
Largeur bague extérieure
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
54 mm
54 mm
54 mm
63 mm
63 mm
63 mm
Prix unitaire €
45,09
43,32
63,84
70,89
83,89
100,80
116,82
136,39
150,45
194,26
209,52
231,33
395,11
361,43
86
www.brammer.biz
Roulements
31161 31160