Page 99 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 99

Douilles à aiguilles
INA Roulements à aiguille sans bords
Sans bague intérieure
Code de
commande Référence Fabricant
Diamètre intérieur
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
16 mm
17 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
Diamètre Prix
Code de
commande Référence Fabricant
Diamètre intérieur
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
80 mm
90 mm
90 mm
100 mm
Diamètre Prix
extérieur
10 mm
13 mm
14 mm
15 mm
17 mm
22 mm
23 mm
24 mm
28 mm
25 mm
30 mm
28 mm
28 mm
32 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
37 mm
40 mm
42 mm
42 mm
45 mm
Largeur unitaire €
extérieur
45 mm
45 mm
47 mm
47 mm
47 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
62 mm
62 mm
65 mm
65 mm
68 mm
78 mm
78 mm
85 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
Largeur
17 mm
26 mm
16 mm
18 mm
32 mm
17 mm
34 mm
20 mm
17 mm
40 mm
20 mm
20 mm
40 mm
20 mm
20 mm
40 mm
30 mm
30 mm
30 mm
26 mm
30 mm
30 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
C6930039
C7299497
C7299498
C7299499
C7299500
C7299501
C7299502
C7299503
C7299504
C7299505
C7299506
C7299507
C7299508
C7299509
C3340387
C7299510
C7299511
C7299512
C7299513
C7299514
C7299515
C7299516
C7299518
RNAO5X10X8-TV-XL
RNAO6X13X8-TV-XL
RNAO7X14X8-TV-XL
RNAO8X15X10-TV-XL
RNAO10X17X10-TV-XL
RNAO12X22X12-TV-XL
RNAO15X23X13-XL
RNAO16X24X13-XL
RNAO16X28X12-XL
RNAO17X25X13-XL
RNAO18X30X24-ZW-ASR1-XL
RNAO20X28X13-XL
RNAO20X28X26-ZW-ASR1-XL
RNAO20X32X12-XL
RNAO22X30X13-XL
RNAO22X35X16-XL
RNAO25X35X17-XL
RNAO25X35X26-ZW-ASR1-XL
RNAO25X37X16-XL
RNAO30X40X17-XL
RNAO30X42X16-XL
RNAO30X42X32-ZW-ASR1-XL
RNAO35X45X13-XL
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
13 mm
13 mm
12 mm
13 mm
24 mm
13 mm
26 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
26 mm
16 mm
17 mm
16 mm
32 mm
13 mm
9,35
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
C7299519
C7299520
C7299521
C7299522
C7299523
C7299524
C7299525
C7299526
C7299527
C7299528
C7299529
C7299530
C7299531
C7299532
C6118941
C7299533
C7299534
C7299535
C7299536
C7299537
C7299538
C7299539
RNAO35X45X17-XL
RNAO35X45X26-ZW-ASR1-XL
RNAO35X47X16-XL
RNAO35X47X18-XL
RNAO35X47X32-ZW-ASR1-XL
RNAO40X50X17-XL
RNAO40X50X34-ZW-ASR1-XL
RNAO40X55X20-XL
RNAO45X55X17-XL
RNAO45X62X40-ZW-ASR1-XL
RNAO50X62X20-XL
RNAO50X65X20-XL
RNAO50X65X40-ZW-ASR1-XL
RNAO55X68X20-XL
RNAO60X78X20-XL
RNAO60X78X40-ZW-ASR1-XL
RNAO65X85X30-XL
RNAO70X90X30-XL
RNAO80X100X30-XL
RNAO90X105X26-XL
RNAO90X110X30-XL
RNAO100X120X30-XL
INA Roulements à aiguille avec bords
• Sans bague intérieure • Une rangée
• Joints à lèvres
Code de commande
C1247935
C1308332
C0149635
C1308336
C0961926
C0186174
C0862386
C0158381
C1308339
C1308341
C0756338
Référence Fabricant
RNA4900-RSR-XL
RNA4901-RSR-XL
RNA4902-RSR-XL
RNA4903-RSR-XL
RNA4904-RSR-XL
RNA4905-RSR-XL
RNA4906-RSR-XL
RNA4907-RSR-XL
RNA4908-RSR-XL
RNA4909-RSR-XL
RNA4910-RSR-XL
Diamètre intérieur
14 mm
16 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
35 mm
42 mm
48 mm
52 mm
58 mm
Diamètre extérieur
22 mm
24 mm
28 mm
30 mm
37 mm
42 mm
47 mm
55 mm
62 mm
68 mm
72 mm
Largeur
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Prix 1 unitaire €
24,74
13,10
25,02
28,02
22,98
31,32
36,69
37,35
***
***
43,70
INA Roulements à aiguille avec bords
• Avec bague intérieure
• Mécanisme protégé par un joint d’étanchéité • Joints à lèvres
Code de Référence commande Fabricant
Prix unitaire €
30,11
31,33
33,14
34,68
33,48
40,96
Code de
commande Fabricant
Prix unitaire €
40,39
41,87
59,50
74,90
78,95
Référence
C1306518
C0939799
C0186070
C1306520
C0055703
C0186123
NA4900-RSR-XL
NA4901-RSR-XL
NA4902-RSR-XL
NA4903-RSR-XL
NA4904-RSR-XL
NA4905-RSR-XL
Diamètre intérieur
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Diamètre extérieur
22 mm
24 mm
28 mm
30 mm
37 mm
42 mm
Largeur
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
18 mm
18 mm
C0456198
C0185478
C0319802
C1306522
C1189018
NA4906-RSR-XL
NA4907-RSR-XL
NA4908-RSR-XL
NA4909-RSR-XL
NA4910-RSR-XL
Diamètre intérieur
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
Diamètre extérieur
47 mm
55 mm
62 mm
68 mm
72 mm
Largeur
18 mm
21 mm
23 mm
23 mm
23 mm
www.brammer.biz
87
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
403280 403278 403276


































































































   97   98   99   100   101