Page 96 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 96
Douilles à aiguilles
Douilles à aiguilles HK
Selon DIN 618-1/ISO 3245.
Code de commande C3007609
C0008684
C0026859
C0008685
C3007614
C0026401
C0008686
C0008688
C0021407
C0021408
C0008692
C0008693
C0008694
C0008695
C0008697
C0008701
C0228846
C0008703
C0021409
C0008707
C0008709
C0008714
C0008717
C0008721
C0008722
C0008725
C0008729
C0008730
C0008732
C0008735
C0008739
C0008740
C0008742
C0008746
C0055775
C0008750
Référence Fabricant HK0205-TV
HK0306-TV
HK 0408 B
HK 0509 B
HK0606
HK 0608 B
HK 0609 B
HK 0709 B
HK 0808 B
HK 0810 B
HK 0908 B
HK 0910 B
HK 0912 B
HK 1010 B
HK 1012 B
HK 1015 B
HK1216
HK 1210 B
HK 1212 B
HK 1312 B
HK 1412 B
HK 1512 B
HK 1516 B
HK1522-ZW
HK 1612 B
HK 1616 B
HK1622-ZW
Diamètre intérieur 2 mm
3 mm
4mm
5mm
6 mm
6mm
6mm
7mm
8mm
8mm
9mm
9mm
9mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
17 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
Diamètre extérieur 4,6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
11 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
14 mm
14 mm
14 mm
18 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
21 mm
21 mm
22 mm
22 mm
22 mm
23 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
26 mm
28 mm
Largeur bague extérieure
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
6 mm
8 mm
9 mm
9 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
22 mm
12 mm
16 mm
22 mm
12 mm
12 mm
16 mm
10 mm
12 mm
16 mm
20 mm
30 mm
10 mm
Prix unitaire € ***
4,24
4,21
4,04
***
4,34
4,40
4,40
4,15
4,21
3,36
4,19
4,60
4,28
4,47
4,67
***
4,47
4,73
4,33
5,41
5,48
6,04
6,83
5,59
5,46
6,71
5,75
5,40
6,42
6,15
5,82
6,21
7,00
8,52
7,73
Code de commande C0008751
C0008753
C0008755
C0008759
C0008761
C0008766
C0008770
C0008773
C0008774
C0008776
C3007681
C0008780
C0008782
C0008785
C0008790
C0008792
C6096202
C0021410
C0008793
C0008794
C0008799
C0008803
C0008804
C0008807
C0227796
C0008811
C0008815
C0008817
C0008820
C4584700
C0008822
C0008823
C0008824
C0008826
Référence Fabricant
Diamètre intérieur 22 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Diamètre extérieur 28 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
39 mm
39 mm
42 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
58 mm
58 mm
63 mm
63 mm
68 mm
68 mm
68 mm
Largeur bague extérieure
12 mm
16 mm
20 mm
12 mm
16 mm
20 mm
26 mm
38 mm
16 mm
20 mm
22 mm
12 mm
16 mm
20 mm
26 mm
38 mm
20 mm
24 mm
12 mm
16 mm
20 mm
12 mm
16 mm
20 mm
16 mm
12 mm
20 mm
20 mm
25 mm
20 mm
28 mm
12 mm
20 mm
32 mm
Prix unitaire € 5,63
***
6,35
6,43
6,95
7,24
8,36
10,12
7,18
7,85
***
6,37
7,38
8,09
8,60
12,82
***
***
8,99
7,89
9,57
9,44
10,55
10,00
***
9,53
10,21
11,62
14,30
16,78
22,16
13,77
18,57
30,77
HK 2212
HK 2216
HK 2220
HK 2512
HK 2516
HK 2520
HK 2526
B
B
B
B
B
B
HK2538-ZW
HK 2816
HK 2820
HK3022
HK 3012
HK 3016
HK 3020
HK 3026
B
B
B
B
B
HK3038-ZW
HK3220
HK3224
HK 3512
HK 3516
HK 3520
HK 4012
HK 4016
HK 4020
HK4516
HK 4512
HK 4520
HK 5020
HK 5025
HK5520
HK 5528
HK 6012
HK 6020
HK 6032
B
B
B
B
B
B
B
B
HK 1712
HK 1812
HK 1816
HK 2010
HK 2012
HK 2016
HK 2020
B
B
B
B
B
B
1
HK2030-ZW
HK 2210 B
Douilles à aiguilles avec fond BK
Code de commande
C0008422
C0008423
C0008424
C0027319
C0026542
C0008425
C0020143
C0008426
C0008427
C0008428
C0008429
C0008430
C0008431
C0008432
C0008433
C0008434
C0034552
C0008437
C0008438
Référence Diamètre Fabricant intérieur
BK0306-TV 3 mm
BK 0408 B 4mm
BK 0509 B 5mm
BK 0609 B 6mm
BK 0709 B 7mm
BK 0808 B 8mm
BK 0810 B 8mm
BK 0910 B 9mm
BK 0912 B 9mm
BK 1010 B 10 mm
BK 1012 B 10 mm
BK 1015 B 10 mm
BK 1210 B 12 mm
BK 1212 A 12 mm
BK 1312 A 13 mm
BK 1412 A 14 mm
BK 1512 15 mm
BK 1516 A 15 mm
BK 1612 A 16 mm
Diamètre extérieur
6,5 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
21 mm
22 mm
Largeur bague extérieure
6 mm
8 mm
9 mm
9 mm
9 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
15 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
12 mm
Prix unitaire €
4,35
3,02
3,50
3,23
3,61
3,65
3,07
3,74
3,80
3,38
5,24
5,95
4,68
4,81
***
4,87
5,53
5,41
6,55
Code de commande
C0008440
C0008442
C0008443
C0008444
C0008445
C0008448
C0008450
C0008451
C0008452
C0008454
C0008455
C0008456
C0008458
C0008459
C0008460
C0008461
C0008462
C0008463
C0008464
C0008465
Référence Fabricant
BK 1616 A
BK1622-ZW
Diamètre intérieur
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
Diamètre extérieur
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
42 mm
47 mm
52 mm
Largeur bague extérieure
16 mm
22 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
26 mm
38 mm
12 mm
16 mm
20 mm
26 mm
38 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Prix unitaire €
5,54
13,55
10,02
6,48
7,09
8,40
***
7,25
***
7,76
7,92
9,62
***
14,44
7,75
8,52
11,81
9,32
11,16
BK 1812
BK 1816
BK 2016
BK 2020
BK 2212
BK 2216
BK 2516
BK 2520
BK 2526
A
A
A
A
A
A
A
A
BK2538-ZW
BK 3012
BK 3016
BK 3020
BK 3026
BK3038-ZW
BK 3520 A
BK 4020 A
BK 4520 A
***
84
www.brammer.biz
Roulements
30972
30971