Page 100 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 100
Douilles à aiguilles
INA Roulements à aiguille avec bords
• Avec bague intérieure
• Mécanisme protégé par un joint d’étanchéité • Joints à lèvres
Code de commande
C0000149
C0000245
C0149628
C0157044
C0157252
C0055576
Référence Fabricant
NA4900-2RSR-XL
NA4901-2RSR-XL
NA4902-2RSR-XL
NA4903-2RSR-XL
NA4904-2RSR-XL
NA4905-2RSR-XL
Diamètre intérieur
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0055469
C0185907
C0000392
C0000006
C0185735
Référence Fabricant
NA 4906-2RSR-XL
NA4907-2RSR-XL
NA4908-2RSR-XL
NA4909-2RSR-XL
NA4910-2RSR-XL
Diamètre intérieur
Diamètre Prix
extérieur
22 mm
24 mm
28 mm
30 mm
37 mm
42 mm
Largeur
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
18 mm
18 mm
unitaire €
32,82
29,10
30,97
32,68
39,87
38,98
Prix unitaire €
32,76
40,32
18,65
20,79
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
extérieur
47 mm
55 mm
62 mm
68 mm
72 mm
Largeur
18 mm
21 mm
23 mm
23 mm
23 mm
unitaire €
45,72
42,27
51,20
62,18
60,80
403283
Prix unitaire €
19,32
33,69
36,69
48,82
INA Roulements à aiguille avec bords
Code de Référence commande Fabricant
Code de
commande Fabricant
Référence
C0054060
C0337629
C0286447
C0149634
RNA69/22-XL
RNA69/28-XL
RNA6901-XL
RNA6902-XL
Diamètre intérieur
28 mm
32 mm
16 mm
20 mm
Diamètre extérieur
39 mm
45 mm
24 mm
28 mm
Largeur
30 mm
30 mm
22 mm
23 mm
C0149631
C0149632
C0055568
C0149621
RNA6903-XL
RNA6904-XL
RNA6905-XL
RNA6906-XL
Diamètre intérieur
22 mm
25 mm
30 mm
35 mm
Diamètre extérieur
30 mm
37 mm
42 mm
47 mm
Largeur
23 mm
30 mm
30 mm
30 mm
INA Roulements à aiguille RNA 48
Diamètre intérieur
120 mm
130 mm
145 mm
155 mm
165 mm
175 mm
185 mm
195 mm
210 mm
220 mm
Dimensions série 48.
1
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre extérieur
140 mm
150 mm
165 mm
175 mm
190 mm
200 mm
215 mm
225 mm
240 mm
250 mm
Diamètre extérieur
140 mm
150 mm
165 mm
175 mm
190 mm
200 mm
215 mm
225 mm
240 mm
250 mm
Largeur
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Largeur
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Prix unitaire €
187,72
188,98
303,89
330,69
392,78
446,94
556,78
700,18
852,53
1261,94
Prix unitaire €
176,49
278,25
360,65
317,73
434,40
607,00
748,89
923,54
1022,43
1277,85
Code de commande
C3005460
C3005461
C3005462
C3009931
C3339733
C3009932
C3009933
C3009934
C2294167
Code de commande
C2387888
C3005240
C3339693
C3339694
C2294103
C3005243
C3005244
C3005245
C3339696
Référence Fabricant
RNA4844-XL
RNA4848-XL
RNA4852-XL
RNA4856-XL
RNA4860-XL
RNA4864-XL
RNA4868-XL
RNA4872-XL
RNA4876-XL
Référence Fabricant
NA4844-XL
NA4848-XL
NA4852-XL
NA4856-XL
NA 4860-XL
NA4864-XL
NA4868-XL
NA4872-XL
NA4876-XL
Diamètre intérieur
240 mm
265 mm
285 mm
305 mm
330 mm
350 mm
370 mm
390 mm
415 mm
Diamètre intérieur
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm
320 mm
340 mm
360 mm
380 mm
Diamètre extérieur
270 mm
300 mm
320 mm
350 mm
380 mm
400 mm
420 mm
440 mm
480 mm
Diamètre extérieur
270 mm
300 mm
320 mm
350 mm
380 mm
400 mm
420 mm
440 mm
480 mm
Largeur
50 mm
60 mm
60 mm
69 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
Largeur
50 mm
60 mm
60 mm
69 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
Prix unitaire €
1345,09
***
***
***
***
2686,48
***
***
***
C2862839
C2538227
C2592708
C3005457
C3009927
C3005458
C2538229
C3009928
C3009930
C2294166
RNA4822-XL
RNA4824-XL
RNA4826-XL
RNA4828-XL
RNA4830-XL
RNA4832-XL
RNA4834-XL
RNA4836-XL
RNA4838-XL
RNA4840-XL
INA Roulements à aiguille NA 48
403288
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre intérieur
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
200 mm
Prix unitaire €
1608,15
1724,62
2930,06
3724,46
4300,04
5437,32
***
***
***
C2294101
C2294102
C2495927
C2843468
C2423645
C2538228
C2494960
C2538230
C3005235
C2784238
NA4822-XL
NA 4824-XL
NA4826-XL
NA4828-XL
NA4830-XL
NA4832-XL
NA4834-XL
NA4836-XL
NA4838-XL
NA4840-XL
88
www.brammer.biz
Roulements
403287 403282