Page 947 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 947

Coupleurs Rapides
6600 Séries - Femelle BSPP
Description
• Conforme à la norme ISO 7241-1 Série A. • Ce coupleur est une référence pour les fabricants les plus importants de matériels agricoles.
• Interchangeable avec modèle similaire.
Matière
• Traitement de surface sans Cr(VI).
Pression de service
• Jusqu’à 350 bar (5000 psi).
Température de service • De -40 à +110 °C.
Applications
• Utilisés dans une vaste gamme d’applications agricoles : tracteurs, accessoires, etc.
• Équipement mobile et de construction, outils à main.
Avantages
• Construction monobloc.
Bénéfices
• Robustesse, coûts d’entretien réduits.
Code de commande
C1137816
C1137293
C1132892
C1420955
C1420957
C1137815
C1128419
C1420954
C1420956
C1420958
Référence Fabricant
6603-4-4
6603-6-6
6603-8-10
6603-12-12
6603-16-16
6605-4-4
6605-6-6
6605-8-10
6605-12-12
6605-16-16
Type de connexion d’adaptateur
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Taille du corps (pouces)
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1/4
3/8
1/2
3/4
1
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Pression de travail maxi (Bar)
350
280
280
280
280
350
280
280
280
280
Prix unitaire €
23,01
18,18
23,40
***
43,68
9,53
9,94
12,15
***
18,97
Série FEM - Femelle BSPP - DIN 3852
Description
• Respecte les exigences de la norme ISO 16028.
• Clapet à face plane.
• Mécanisme de verrouillage de sécurité protégeant contre une déconnexion accidentelle.
• Construction modulaire : vaste choix de raccordements
Matière
• Traitement de surface sans Cr(VI).
Pression de service
• Jusqu’à 315 bar (4565 psi).
Température de service
• De -30 à +100 °C (avec joint NBR standard).
Applications
• Véhicules de services d’entretien des routes, chasse-neige, applications hydrauliques : excavateurs, marteaux piqueurs, équipements de forage.
• Conditions de fonctionnement difficiles : impulsions de pression.
Avantages
• Perte de fluide minimale à la déconnexion : pas de pollution du lieu de travail.
• Pénétration minimale d’air ou de contamination à la connexion : protection du circuit.
• Chute de pression minimale : meilleure performance.
Bénéfices
• Coûts d’entretien réduits.
• Nettoyage facile et plus longue durée de vie.
Code de commande
C1420959
C1420960
C1128525
C1128526
C1128524
C1131115
C1420961
C1129443
C1420962
C1129442
C1420963
C1420964
C1420965
C1133939
C2788760
C1133938
Référence Fabricant
FEM-251-4FB
FEM-252-4FB
FEM-371-6FB
FEM-371-8FB
FEM-372-6FB
FEM-372-8FB
FEM-501-12FB
FEM-501-8FB
FEM-502-12FB
FEM-502-8FB
FEM-621-12FB
FEM-622-12FB
FEM-751-16FB
FEM-752-16FB
FEM-1001-20FB
FEM-1002-20FB
Type de connexion d’adaptateur
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Raccord - filetage femelle
Taille du corps (pouces)
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Prix
unitaire € 9
35,03
24,54
35,00
37,33
20,21
22,50
53,12
50,88
34,80
30,65
83,23
45,30
126,35
72,53
G1.1/4BSPP ***
G1.1/4BSPP ***
www.brammer.biz
935
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
421885 423070


































































































   945   946   947   948   949