Page 945 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 945

VH - Fourrures de renforcement
Adaptateurs
ED - Joint souple EOlastic ED pour filetages BSPP et métriques
Code de commande
C1149072
C1149071
C1149070
C1149069
C1149068
C1149067
C1149066
C1149064
C1149062
C1149061
C1149060
C1149059
C1149057
C4424547
C1146993
Référence Fab- ricant
VH04CFX
VH05CFX
VH06CFX
VH07CFX
VH08CFX
VH09CFX
VH10CFX
VH15CFX
VH18CFX
VH19CFX
VH24CFX
VH25CFX
VH31CFX
VH33CFX
VH38CFX
Diamètre intérieur du tuyau
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
15 mm
18 mm
19 mm
24 mm
25 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Prix unitaire €
0,89
1,30
1,07
1,49
1,02
1,08
1,04
1,63
4,15
1,52
2,96
2,82
7,40
15,81
10,19
Prix unitaire €
1,97
2,04
Code de Référence commande Fabricant
C1143074 ED8X1X
C1139613 ED10X1X
C1161350 ED12X1.5X
C1145547 ED14X1.5X
C1162895 ED16X1.5X
C1145548 ED3/8X
C1163738 ED18X1.5X
C1143076 ED20X1.5X
C1145549 ED1/2X
C1145546 ED22X1.5X
C1145545 ED26X1.5X
C1145544 ED33X2X
C1143195 ED42X2X
C1145543 ED48X2X
Taille de filetage de connexion 1
M8x1
M10x1
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M20x1,5
M26x1,5
M33x2
M42x2
M48x2
Taille de filetage de connexion 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/2BSPP
Prix unitaire €
0,51
0,62
1,38
0,86
0,67
0,68
0,69
0,73
0,86
1,22
1,40
2,17
2,29
3,36
OR - Joint torique pour raccords à cône EO 24°
DKI - Joints métalliques pour raccords de manomètres
Code de commande
C1142418
C1142419
Référence Fabricant
DKI1/4CFX
DKI1/2CFX
Taille du filetage du raccord
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
Code de commande
C2789983
C2789991
C6077737
C1149763
C1149761
C2789969
C1164855
Référence Fabricant
OR4.5X1.5VITX
OR6.5X1.5VITX
OR8.5X1.5VITX
OR12X2VITX
OR20X2VITX
OR26X2VITX
OR32X2.5VITX
Diamètre nominal extérieur
6 mm
8 mm
10 mm
14 mm
22 mm
28 mm
35 mm
Prix unitaire €
0,99
1,14
***
1,43
2,45
2,78
6,34
KDS - Joints pour raccords banjo WH/TH acier
DKAZ - Joints métalliques
Code de commande
C1154614
C1143181
C1143180
C1140521
C1143179
C1143178
C2789470
C2789471
C1143176
C1143175
Référence Fabricant
KDS10X
KDS12X
KDS14X
KDS16X
KDS18X
KDS22X
KDS27X
KDS33X
KDS42X
KDS48X
Taille de filetage de connexion 1
M10x1
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M27x2
Prix unitaire €
4,42
4,58
4,58
5,57
6,11
6,81
8,02
Code de commande
C1142430
C1142429
C1142428
C1143334
C1142427
C1142426
C1142425
C1164959
C1153099
C1164954
Référence Fabricant
DKAZ10CFX
DKAZ12CFX
DKAZ14CFX
DKAZ16CFX
DKAZ18CFX
DKAZ20CFX
DKAZ22CFX
DKAZ26CFX
DKAZ27CFX
DKAZ33CFX
Taille du filetage du raccord
Prix unitaire €
9
M33x2 11,10
M42x2 17,16
M48x2 19,29
M10x1 ***
M12x1,5 ***
M14x1,5 ***
M16x1,5 2,08
M18x1,5 ***
M20x1,5 ***
M22x1,5 ***
M26x1,5 ***
M27x2 ***
M33x2 ***
www.brammer.biz
933
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47113 47147 47109
47119 47117 47116


































































































   943   944   945   946   947