Page 943 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 943

Adaptateurs
Code de commande
C1157971
C1157970
C1165306
C1165307
C1157969
C1157968
C1158016
C1158015
C1158014
C1158013
C1158012
C1158010
C1158009
C1158011
C1158008
C1141635
C1157967
C1157966
C1157901
C1157900
C1157899
C1157897
C1157898
C1157896
C1155914
C1155913
C1155912
Tube Tube
Connection Connection Prix
Code de commande
C1155911
C1158007
C1158006
C1158005
C1158003
C1158004
C1158002
C1141616
C1141615
C1141612
C1157895
C1157894
C1157893
C1157892
C1157890
C1157891
C1157889
C1155850
C1155851
C1155849
C1158001
C1158000
C1157999
C1157997
C1157998
C1157996
Code de commande
C1155826
C1141564
C1141565
C1155598
C1143377
C1157202
C1153809
C1157269
C1141575
C1157203
C1151059
C1154391
C1155549
C1157204
C1155544
C1155597
C1151760
C1156135
Code de commande
C1157706
C1157705
C1157704
C1157703
C1157702
C1157701
C1157700
C1157699
Tube Connection (1)
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
Tube
Connection Prix (2) unitaire €
12 mm ***
15 mm 32,98
18 mm 32,36
22 mm 23,96
28 mm 22,93
25 mm 96,51
30 mm 96,85
6 mm ***
8 mm ***
10 mm ***
12 mm 47,23
16 mm 39,08
20 mm 36,29
25 mm 47,74
30 mm 66,16
28 mm 121,37
35 mm 123,23
10 mm ***
12 mm ***
15 mm ***
18 mm 50,82
22 mm 32,12
28 mm 30,24
35 mm 33,04
30 mm 123,21
38 mm 123,32
Taille de
filetage de Prix connexion 2 unitaire €
G3/4 BSPP 13,16
G3/4 BSPP 39,96
G3/4 BSPP 47,74
G1 BSPP 9,66
G1 BSPP 10,53
G1 BSPP 9,08
G1 BSPP 11,90
G1 BSPP 35,36
G1 BSPP 44,31
G1.1/4BSPP 19,68
G1.1/4BSPP 15,51
G1.1/4BSPP 20,35
G1.1/4BSPP 53,77
G1.1/2BSPP 44,31
G1.1/2BSPP 19,82
G1.1/2BSPP 23,13 9 G1.1/2BSPP 28,55
G2 BSPP 133,59
Référence Fabricant
RED25/12SOMDCF
RED25/14SOMDCF
RED25/16SOMDCF
RED25/20SOMDCF
RED25S/18LOMDCF
RED25S/22LOMDCF
RED28/06LOMDCF
RED28/08LOMDCF
RED28/10LOMDCF
RED28/12LOMDCF
RED28/15LOMDCF
RED28/18LOMDCF
RED28/22LOMDCF
RED28L/16SOMDCF
RED28L/25SOMDCF
RED30/06SOMDCF
RED30/08SOMDCF
RED30/10SOMDCF
RED30/12SOMDCF
RED30/16SOMDCF
RED30/20SOMDCF
RED30/25SOMDCF
RED30S/22LOMDCF
RED30S/28LOMDCF
RED35/06LOMDCF
RED35/08LOMDCF
RED35/10LOMDCF
(1) (2)
25 mm 12 mm
25 mm 14 mm
25 mm 16 mm
25 mm 20 mm
25 mm 18 mm
25 mm 22 mm
28 mm 6 mm
28 mm 8 mm
28 mm 10 mm
28 mm 12 mm
28 mm 15 mm
28 mm 18 mm
28 mm 22 mm
28 mm 16 mm
28 mm 25 mm
30 mm 6 mm
30 mm 8 mm
30 mm 10 mm
30 mm 12 mm
30 mm 16 mm
30 mm 20 mm
30 mm 25 mm
30 mm 22 mm
30 mm 28 mm
35 mm 6 mm
35 mm 8 mm
35 mm 10 mm
unitaire €
20,60
38,42
19,41
17,56
49,98
49,32
24,63
23,22
22,61
17,49
19,71
12,57
17,00
48,53
54,24
***
30,40
28,25
23,81
22,69
22,17
27,75
95,49
95,61
***
***
***
Prix unitaire €
5,87
10,10
3,16
4,60
5,75
15,23
2,86
3,75
5,46
13,85
4,72
4,16
4,44
13,53
12,46
39,54
6,01
5,12
6,22
Référence Fabricant
RED35/12LOMDCF
RED35/15LOMDCF
RED35/18LOMDCF
RED35/22LOMDCF
RED35/28LOMDCF
RED35L/25SOMDCF
RED35L/30SOMDCF
RED38/06SOMDCF
RED38/08SOMDCF
RED38/10SOMDCF
RED38/12SOMDCF
RED38/16SOMDCF
RED38/20SOMDCF
RED38/25SOMDCF
RED38/30SOMDCF
RED38S/28LOMDCF
RED38S/35LOMDCF
RED42/10LOMDCF
RED42/12LOMDCF
RED42/15LOMDCF
RED42/18LOMDCF
RED42/22LOMDCF
RED42/28LOMDCF
RED42/35LOMDCF
RED42L/30SOMDCF
RED42L/38SOMDCF
RI-ED - Adapteur mâle / femelle BSPP avec joint ED
Code de commande
C1153966
C1149914
C1157207
C1156208
C1154063
C1149745
C1157208
C1153069
C1153072
C1143376
C1149913
C1155599
C1154062
C1155496
C1151351
C1141582
C1154061
C1154390
C1153810
Référence Fabricant
RI1/8EDX1/4CF
RI1/8EDX3/8CF
RI1/4EDX1/8CF
RI1/4EDX3/8CF
RI1/4EDX1/2CF
RI1/4EDX3/4CF
RI3/8EDX1/8CF
RI3/8EDX1/4CF
RI3/8EDX1/2CF
RI3/8EDX3/4CF
RI1/2EDX1/8CF
RI1/2EDX1/4CF
RI1/2EDX3/8CF
RI1/2EDX3/4CF
RI1/2EDX1CF
RI1/2EDX11/4CF
RI3/4EDX1/4CF
RI3/4EDX3/8CF
RI3/4EDX1/2CF
Taille de filetage de connexion 1
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Taille de filetage de connexion 2
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Référence Fabricant
RI3/4EDX1CF
RI3/4EDX11/4CF
RI3/4EDX11/2CF
RI1EDX1/4CF
RI1EDX3/8CF
RI1EDX1/2CF
RI1EDX3/4CF
RI1EDX11/4CF
RI1EDX11/2CF
RI11/4EDX1/2CF
RI11/4EDX3/4CF
RI11/4EDX1CF
RI11/4EDX11/2CF
RI11/2EDX1/2CF
RI11/2EDX3/4CF
RI11/2EDX1CF
RI11/2EDX11/4CF
RI2EDX11/2CF
Taille de filetage de connexion 1
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/2BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/2BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1.1/2BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/2BSPP
VKA - Obturateurs pour cônes 24° avec joint torique
Code de commande
C1157714
C1157713
C1157712
C1157711
C1157710
C1157709
C1157708
C1157707
Référence Prix
Référence Prix
Fabricant Raccord du tuyau
VKA06CF 6 mm
VKA08CF 8 mm
VKA10CF 10 mm
VKA12CF 12 mm
VKA14CF 14 mm
VKA15CF 15 mm
VKA16CF 16 mm
VKA18CF 18 mm
unitaire €
1,28
1,52
1,62
1,97
4,95
2,64
2,85
2,93
Fabricant Raccord du tuyau
VKA20CF 20 mm
VKA22CF 22 mm
VKA25CF 25 mm
VKA28CF 28 mm
VKA30CF 30 mm
VKA35CF 35 mm
VKA38CF 38 mm
VKA42CF 42 mm
unitaire €
3,78
4,59
5,24
7,63
8,33
11,73
13,90
19,82
www.brammer.biz
931
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47098 47095


































































































   941   942   943   944   945