Page 944 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 944
Adaptateurs
ROV - Bouchons pour tube
VSTI-M-ED - Bouchons métriques - 6 pans creux - Joint ED
Code de commande
C1142564
C1142563
C1142562
C1142561
C1141544
C1142568
C1142567
C1150095
C1141531
C1141527
C1141555
C1141554
C1141551
C1141548
C1141545
C1141542
C1141539
C1141536
C1141533
C1149967
Référence Fabricant
ROV06LCF
ROV08LCF
ROV10LCF
ROV12LCF
ROV15LCF
ROV18LCF
ROV22LCF
ROV28LCF
ROV35LCF
ROV42LCF
ROV06SCF
ROV08SCF
ROV10SCF
ROV12SCF
ROV14SCF
ROV16SCF
ROV20SCF
ROV25SCF
ROV30SCF
ROV38SCF
Raccord du tuyau
Prix unitaire €
3,36
3,90
6,20
6,71
9,37
14,14
15,86
28,96
43,23
60,20
3,95
4,64
5,46
6,41
11,41
12,04
17,87
30,04
43,95
63,72
Code de commande
C1156148
C1151452
C1156147
C1156146
C1156145
C1156144
C1155596
C1151051
C1149032
C1149030
C1149028
C1149026
Référence Fabricant
VSTI10X1EDCF
VSTI12X1.5EDCF
VSTI14X1.5EDCF
VSTI16X1.5EDCF
VSTI18X1.5EDCF
VSTI20X1.5EDCF
VSTI22X1.5EDCF
VSTI26X1.5EDCF
VSTI27X2EDCF
VSTI33X2EDCF
VSTI42X2EDCF
VSTI48X2EDCF
Taille du filetage du raccord
M10x1
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M27x2
M33x2
Prix unitaire €
2,90
3,58
3,51
4,54
4,86
5,63
6,42
7,03
6,14
8,16
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
M42x2 11,77
M48x2 18,94
VSTI-R-ED - Bouchons BSPP - 6 pans creux - Joint ED
Code de commande
C1157196
C1153070
C1156187
C1157198
C1153770
C1157197
C1155764
C1155763
Référence Fabricant
VSTI1/8EDCF
VSTI1/4EDCF
VSTI3/8EDCF
VSTI1/2EDCF
VSTI3/4EDCF
VSTI1EDCF
VSTI11/4EDCF
VSTI11/2EDCF
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1/4 BSPP
Prix unitaire €
2,14
2,56
2,73
4,27
5,03
10,42
15,68
E - Fourrures de renforcement
G1.1/2BSPP 16,80
47101
Prix unitaire €
3,25
2,23
2,93
3,21
3,79
3,75
5,38
***
8,38
8,30
VSTI M-OR - Bouchons - Tête 6 pans creux
Code de commande
C1151531
C1149042
C1149041
C1149039
C1151451
C1149037
C1149034
C3223079
C1149031
C1149029
C1149027
C3223080
Référence Fabricant
VSTI8X1ORCF
VSTI10X1ORCF
VSTI12X1.5ORCF
VSTI14X1.5ORCF
VSTI16X1.5ORCF
VSTI18X1.5ORCF
VSTI22X1.5ORCF
VSTI26X1.5ORCF
VSTI27X2ORCF
VSTI33X2ORCF
VSTI42X2ORCF
VSTI48X2ORCF
Taille du filetage du rac- cord
M8x1
M10x1
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M27x2
M33x2
Code de commande
C2788460
C2788461
C1166808
C1152482
C1365065
C1140613
C2788462
C1156686
C2788463
C1148565
C2788464
C1215425
C2788466
C2788468
Référence Diamètre intérieur du Fabricant tuyau
E04/02X 2 mm
E04/2.5X 2,5 mm
E0506/03X 3 mm
E0506/04X 4 mm
E08/04X 4 mm
E06/05X 5 mm
E08/05X 5 mm
E10/08X 8 mm
E12/08X 8 mm
E12/09X 9 mm
E1215/10X 10 mm
E15/12X 12 mm
E18/14X 14 mm
E22/18X 18 mm
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
Prix unitaire €
0,19
0,17
***
0,26
***
***
0,33
0,55
***
0,61
0,56
0,71
0,59
1,14
M42x2 11,96
M48x2 21,16
47102
Prix unitaire €
0,43
0,56
0,72
0,95
1,52
2,76
3,47
7,08
8,42
9
GM - Ecrous pour traversées de cloisons
Raccord du tuyau
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
12 mm
16 mm
30 mm
Code de commande
C1155842
C1155841
C1155840
C1155839
C1155838
C1155837
C1155836
C1155835
C1155834
C1155833
C1149147
C1141998
C1150124
Référence Fabricant
GM06LCFX
GM08LCFX
GM10LCFX
GM12LCFX
GM15LCFX
GM18LCFX
GM22LCFX
GM28LCFX
GM35LCFX
GM42LCFX
GM12SCFX
GM16SCFX
GM30SCFX
Taille du filetage du raccord
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
M45x2
M52x2 13,27
M20x1,5 1,10
M24x1,5 2,15
M42x2 8,02
932
www.brammer.biz
Hydraulique
47105 47100
47110 47104