Page 904 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 904

Filtration
Guardian
Description:
• Assure que le fl uide neuf, contaminé lors de la manutention soit propre lorsqu’il arrive dans le réservoir à un
niveau de propreté spécifi que. Permet une dépollution périodique du fl uide. Construction:
• Corps : aluminium moulé - couvercle : aluminium moulé.
Pression de service:
• Max. 3.4 bar (49 psi). Température de service: • De -26°C à +82°C Eléments fi ltrants:
• Microglass III.
Joints d’étanchéité:
• Fluoroélastomère.
Options moteur:
• 220/240 VCA (3 broches britanniques/2 broches européennes).
Capacité de débit:
• Jusqu’à 15 l/min.
Applications:
• Machines de moulage par injection, usines à papier et aciéries, équipement mobile et industriel.
Avantages:
• Poids de 10,6 kg seulement.
• Flexibilité pour un usage universel.
Bénéfices:
• Elément absorbeur d’eau en option.
Le groupe de fi ltration portatif Guardian peut être utilisé en parallèle sur un système ou pour transférer l’huile d’un bidon.
Code de commande
C2769684
C2821252
Code de commande
C7317441
C7317442
C7317443
C7317444
C7317445
C7317446
C7317447
C7317448
C7317449
C7317450
C7317451
C7317452
C7317453
C7317454
C7317455
C7317456
C7317457
C7317458
C7317459
C7317460
C7317461
C7317462
C7317463
C7317464
C7317465
C7317466
C7317467
C7317468
C7317469
C7317470
C7317471
C7317472
C7317473
C7317474
C7317475
C7317476
C7317478
C7317479
C7317480
C7317481
Référence Fabricant
Elément de remplacement
Prix unitaire €
1162,00
1162,00
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Par Fit SmaRT1000TM
GT4E110Q1UK G04396Q
GT4E110Q1EUR G04396Q
Elément de remplacement
UE219AP04Z
UE219AN04Z
UE219AS04Z
UE219AT04Z
UE219AP08Z
UE219AN08Z
UE219AS08Z
UE219AT08Z
UE219AP13Z
UE219AN13Z
UE219AS13Z
UE219AT13Z
UE219AP20Z
UE219AN20Z
UE219AS20Z
UE219AT20Z
UE319AP08Z
UE319AN08Z
UE319AS08Z
UE319AT08Z
UE319AP13Z
UE319AN13Z
UE319AS13Z
UE319AT13Z
UE319AP20Z
UE319AN20Z
UE319AS20Z
UE319AT20Z
UE319AP40Z
UE319AN40Z
UE319AS40Z
UE319AT40Z
UE619AP20Z
UE619AN20Z
UE619AS20Z
UE619AT20Z
UE619AP40Z
UE619AN40Z
UE619AS40Z
UE619AT40Z
9
Description :
Une gamme d’éléments filtrants Par Fit, conçus pour s’adapter aux éléments Pall SRT. Conçu et fabriqué par Parker, Par Fit SmaRT1000TM assure un remplacement simple pour le produit Pall - 100 % interchangeable avec séries d’éléments PALL UE219, UE319 et UE619. Offre une plus grande accessibilité, des performances égales voire supérieures et une disponibilité garantie à partir des stocks en Europe.
• Poignée d’extraction unique sur les modèles UE219 et UE319 et anneau d’extraction renforcée sur le modèle UE619.
• Média Quantumfiber - composition en fibres unique qui assure une efficacité maximale du filtre pour une durée de vie prolongée.
• Média filtrant Static Control éliminant la charge électrostatique dans les fluides hydrauliques, sans compromettre l’efficacité.
Référence Fabricant
940400Q
940401Q
940402Q
940403Q
940404Q
940405Q
940406Q
940407Q
940408Q
940409Q
940410Q
940411Q
940412Q
940413Q
940414Q
940415Q
940416Q
940417Q
940418Q
940419Q
940420Q
940421Q
940422Q
940423Q
940424Q
940425Q
940426Q
940427Q
940428Q
940429Q
940430Q
940431Q
940432Q
940433Q
940434Q
940435Q
940436Q
940437Q
940438Q
940439Q
892
www.brammer.biz
Hydraulique
50071
423093
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   902   903   904   905   906