Page 902 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 902
Filtration
Eléments de rechange
Description:
• Pièces de rechange spin-on pour filtres Maxiflow retour et aspiration de taille 1 et 2.
Pression de service:
• Max. 10 bar (145 psi).
Température de service:
• De -30°C à +90°C.
Média filtrant:
• Bol de cartouche en acier peint et media en fibres de verre (Abs.) et cellulose (Nom.).
Débit:
• Max. 360 l/min.
Joints d’étanchéité:
• Nitrile.
Applications:
• Pour chariots élévateurs, chariots télescopiques, véhicules pour déchets et générateurs industriels. Avantages:
• Indicateur visuel intégré à lecture rapide.
• Bol de cartouche en acier avec peinture époxy.
Bénéfices:
• Surveillance facile de l’état de propreté de la cartouche.
Protection longue durée contre la corrosion.
Code de commande
C1121961
C1122289
C2772150
C2772149
C2772148
Référence Fabricant
MXR8550
MX1518410X4
MXR9560
MXR9550
MX1591410X4
Débit maxi (LPM = l/mn)
70
70
180
30
180
Seuil de filtration (Microns)
Prix unitaire €
10 68,75
10 93,25
10 120,00
3 119,00
10 153,75
Séries ABL - Filtres à air
Description:
• Pour une protection maximale des systèmes hydrauliques et de lubrication. Le ABL-1 a un débit maximum de 1000l/min, le ABL-2 de 2000l/
min. Ils sont équipés d’un élément jetable LEIF 3 Microns. L’indicateur visuel du ABL-2 (en option sur le ABL-1) prévient quand l’élément
filtrant doit être changé.
Construction:
• Composite haute résistance.
Température de service:
• De -20°C à +80°C.
Média filtrant:
• Média LEIF respectueux de l’environnement en standard.
Haut. Max. au-dessus du réservoir:
• ABL-1 (sans indicateur) = 80mm. ABL-2 (sans indicateur) = 173,5 mm.
Diamètre max.:
• ABL-1 = diamètre 127 mm. ABL-2 = diamètre 127 mm.
Applications:
• Équipement tout-terrain, véhicules de construction, équipements de sylviculture et groupes hydrauliques.
Avantages:
• Montage sur réservoir avec une très bonne visibilité.
• Média LEIF respectueux de l’environnement en standard.
Bénéfices:
• L’intégration de l’indicateur de colmatage de l’élément assure une efficacité et une protection du système hydraulique. Durée de vie importante en utilisant des éléments filtrants Parker respectueux de l’environnement.
9
Code de
commande Référence Fabricant
C2771216 ABL1G114QXWL3
C2771218 ABL2G114QXWL13V
Diamètre
127 mm
127 mm
Débit maxi (LPM = l/mn)
1000
2000
Seuil de filtration (Microns)
3
3
Type d’indicateur
Aucun
Visuel
Elément de remplacement
QXWL3
QXWL13
Prix unitaire €
79,25
159,75
Reniflards un seul trou - pressurisés
Système de remplissage/reniflard pressurisé avec tamis de 95 mm.
Description:
• Les bouchons reniflards IP65 en nylon renforcé de fibres de verre sont résistants à la corrosion, résistants et légers. • Matériau de filtration de 10 microns nominal et panier de 95 mm.
Applications:
• Machines agricoles, équipement de sylviculture, véhicules pour déchets et générateurs industriels.
Avantages:
• La conception insensible à la corrosion assure la durée de vie du produit.
• Léger.
Bénéfices:
• Evite le gaspillage de fluide.
S’adapte à tous les types de réservoirs hydrauliques.
Code de commande
C2772262
C2772264
C2772265
Référence Fabricant
AB98212011
AB98213011
AB98217011
Description de l’article
Single hole filler breathers - Pressurised 0.2 bar with 95 mm strainer
Single hole filler breathers - Pressurised 0.35 bar with 95 mm strainer
Single hole filler breathers - Pressurised 0.7 bar with 95 mm strainer
Prix unitaire €
58,50
58,50
58,50
890
www.brammer.biz
Hydraulique
47179 47162 47184