Page 903 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 903

Filtration
Reniflards un seul trou - non pressurisés
Code de commande
C2772259
Référence Fabricant
AB98210011
Description de l’article
Single hole filler breathers - Non-pressurised Filler Breather with 95 mm strainer
Description de l’article
6-hole filler breathers - Non-pressurised Filler Breather with 95 mm strainer
6-hole filler breathers - Pressurised 0.35 bar with 95 mm strainer
6-hole filler breathers - Pressurised 0.7 bar with 95 mm strainer
Description de l’article
6-hole filler breathers - Non-pressurised Filler Breather with 95 mm strainer
47174
Prix unitaire €
23,50
47182
Prix unitaire €
33,00
33,00
26,75
47181
Prix unitaire €
25,50
47171
Prix unitaire €
106,00 112,75
Reniflards six trous - pressurisés
Code de commande
C2772275
C2772277
C2772279
Référence Fabricant
AB98812011
AB98813011
AB98817011
Reniflards six trous - non pressurisés
Code de commande
C2772272
Référence Fabricant
AB98810011
Option jauge - livrées par paquets de 10
• Paquets de 10 x 200 mm ou 10 x 400 mm. Jauges disponibles.
• La jauge peut être coupée à la longueur requise et les repères haut/bas peuvent être déplacés et positionnés.
Code de commande
Référence Fabricant Description de l’article
C2772282   B68206 Filler breather Dipstick Option (10 x 200 mm dipsticks)
C2772283   B68207 Filler breather Dipstick Option (10 x 400 mm dipsticks)
Reniflard métallique - Type à visser
Description:
• Reniflard métallique pour réservoir hydraulique.
• Version verrouillage disponible.
Construction:
• Acier chromé pour une haute résistance.
Montage:
• A collerette.
Débit:
• 720 l/min.
Echelle de micron:
• 10 microns.
Débit d’air:
• 0,75 m3/min.
Option de verrouillage:
• Pour une meilleure sécurité, l’option 5561 offre une fonction de languette de verrouillage. Applications:
• Pour les réservoirs dans toutes applications.
Avantages:
• Reniflard métallique avec protection chrome/nickel reconnu pour sa résistance Bénéfices:
• Conçu pour conserver son aspect, même dans les plus mauvaises conditions.
Réduit les risques et les dépenses de vol de carburant.
9
Code de commande
C1122443
C1122188
Référence Fabricant
SAB.1562.10
SAB.1563.10
Taille du port
G3/4 BSPP
G1/4 BSPP
Seuil de filtration (Microns)
Débit maxi (LPM = l/mn)
Prix unitaire €
25,24
15,45
47169
Prix unitaire €
25,50
21,50
10
10
430
135
Débit d’air
0.45 m3/min
0.15 m3/min
Seuil de filtration (Microns)
10
10
Reniflard métallique - Type à collerette
Code de commande
C1178099
C2772229
Référence Fabricant
AB116310
AB.1380.10
Débit maxi (LPM = l/mn)
430
135
Débit d’air
0.45 m3/min
0.15 m3/min
www.brammer.biz
891
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47166


































































































   901   902   903   904   905