Page 900 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 900

Filtration
Éléments filtrants
94632
Éléments filtrants 1 Éléments filtrants pour filtres à liquide (degré de filtration 2-500 μm, taille nominale 5-1800, résistance à la pression différentielle jusqu’à 210 bars)
Les éléments filtrants MAHLE sont la pierre angulaire de tous les filtres hydrauliques et de lubrification. Les éléments filtrants MAHLE à pression stable et constante
sont toujours conçus pour répondre aux normes de classe de pureté, aux exigences de pression et aux caractéristiques du milieu. Avec leur capacité de rétention à
toute épreuve, ils garantissent un fonctionnement économique et fiable. Notre large gamme de produits en version standard et DIN propose aussi des variantes pour pratiquement toutes les marques de filtres, et des éléments filtrants pour fluides agressifs, lubrifiants de refroidissement et milieux aqueux. Nous pouvons aussi concevoir des versions spéciales pour répondre aux exigences spécifiques des clients. Matériau de filtre PS et Sm-N : Dans un système hydraulique ou de lubrification, un filtre doit réduire la contamination jusqu’au niveau de pureté acceptable et conserver ce niveau le plus longtemps possible. Pour identifier les particules solides dans l’hydraulique industrielle, on a l’habitude de compter les particules selon la norme ISO 4406. Cela représente les classes de pureté que le Sm-x et le Sm-N peuvent atteindre. Ces valeurs reflètent notre longue expérience dans la conception de filtres hydrauliques et constituent des valeurs de référence. Matériau de filtre Mic : Filtres en profondeur composés de couches de cellulose ou de fibre de verre, présentant une importante capacité de rétention des impuretés et une faible résistance au débit. Degré de filtration 10 μm et 25 μm selon la norme MAHLE. Ils sont utilisés en tant que filtre d’aspiration dans la filtration de l’huile hydraulique et des lubrifiants ainsi que pour la filtration économique des installations ayant de faibles exigences en matière de qualité du filtrat. Matériau de filtre Drg : Filtres en surface à très faible résistance au débit, composés de maille d’acier inoxydable et conçu dans plusieurs tissages : tressage, twill et lin. Degré de filtration 10 μm, 25 μm, 40 μm, 60 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm et 500 μm. Pour un élément filtrant en maille métallique, le degré de filtration est déterminé par le plus grand diamètre d’une particule globulaire pouvant traverser la maille. Les éléments filtrants en maille métallique sont employés comme filtres d’aspiration ou grossiers dans la filtration de l’huile hydraulique et des lubrifiants, pour les fluides à haute viscosité ainsi que comme filtres de sécurité pour la filtration des liquides de refroidissement. En tant que filtres en surface, les éléments en maille métallique éliminent les particules de taille définie. En tant que filtre en profondeur, ils ont une faible capacité de rétention des impuretés. Matériau de filtre KS-Mic : Filtre en profondeur comportant plusieurs matériaux polyester coordonnés et sans liant, présentant une importante capacité de rétention des impuretés et une faible résistance au débit. Degré de filtration : 25 μm selon la norme MAHLE. Utilisé comme filtre jetable dans la filtration des liquides de refroidissement. Matériau de filtre WS-Mic, WS-Sm-x et WS-Sm-N : Les éléments MAHLE WS pour élimination d’eau sont disponibles sous forme d’éléments à absorption d’eau WS-Mic 25 avec une faible efficacité de filtration pour les particules ou en combinaison avec la configuration Sm-N 2 et Sm-x 10 à haute efficacité. Un super-absorbeur modifie sa structure chimique tout en absorbant de l’eau et indique la quantité d’eau libre absorbée par une augmentation de la résistance au débit. L’eau libre sera absorbée jusqu’à la limite de saturation. Les éléments WS peuvent être utilisés
avec tous les fluides de lubrification et les fluides hydrauliques courants. Les propriétés du filtre sont conformes aux éléments Mic, Sm-x et Sm-N 2 correspondants. La résistance au débit d’un liquide sans eau est légèrement supérieure.
Pour plus d’informations, contactez votre agence Brammer.
EcoParts éléments filtrants
Eléments de séparation d’huile
9
MAHLE Filtration Industrielle offre désormais une gamme complète de produits de remplacement sécurisés, à coût attractifs, pour toutes vos applications hydrauliques. Vos avantages:
• Large gamme d’éléments filtrant pour filtres pression et retour provenant d’une seule source – un choix important
de type et de dimensions
• Pleinement compatibles avec les corps de filtre de la concurrence (références croisées)
• Performances et classe de propreté définie
• Durée de vie importante
• Haut niveau de fonctionnalité et de sécurité
• Fiabilité exceptionnelle et coût attractif
Testés selon les normes DIN et ISO et approuvés par les principaux industrielles
Les compresseurs à vis à injection d’huile dominent dans l’alimentation moderne en air comprimé.
Depuis des années, les éléments de séparation d’huile MAHLE ont fait leurs preuves dans ce domaine d’application. Combinés à une sélection adaptée de filtres aspirateurs d’air et de filtres à huile, ils veillent à une bonne qualité de l’air comprimé pour des temps d’immobilisation et un coût d’exploitation raisonnables.
Pour plus d’informations, contactez votre agence Brammer la plus proche.
Systèmes d’épuration d’air Les épurateurs d’air MAHLE garantissent une alimentation continue en air propre pour les compresseurs, pompes à vide et moteurs à combustion. L’utilisation de silencieux d’admission permet aussi de réduire le niveau de bruit. Série MAHLE :
• Systèmes de filtre à air série 7000
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
Systèmes d’épuration d’air
888
www.brammer.biz
Hydraulique
94640 94633 58599
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   898   899   900   901   902