Page 898 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 898
Filtration
Toujours le bon filtre
Il y a déjà près d’un demi-siècle que les filtres industriels sont conçus et fabriqués dans notre usine d’Öhringen. Aujourd’hui, celle-ci est dédiée à l’ensemble de notre activité filtration industrielle, qui comprend la filtration des fluides, la filtration de l’air et la technologie des procédés, et en abrite les services de recherche et développement, les bureaux d’études, la production, sans oublier les ventes à l’international.
La gammes des produits Filtration industrielle englobe les filtres et installations de filtration, les appareils et accessoires liés à la filtration des fluides, les appareils et installations de dépoussiérage ainsi que les système de filtration automatiques pour la filtration grossière à ultrafine de liquides et de substances pâteuses et l’homogénéisation de produits alimentaires.
Nous bénéficions de la certification DIN EN ISO 9001 pour notre production et des certifications ISO 14001 et EMAS pour notre gestion de l’environnement. Et bien entendu, les contrôles de réception des produits MAHLE sont effectués par des sociétés de classification comme GL, Lloyds ou DNV Cette démarche qualité est notre réponse aux attentes et aux besoins de nos clients, fondement de notre réussite et gage d’un succès croissant.
94630
Technologie des fluides
Depuis le début des années 1960, MAHLE Industry joue un rôle actif dans la filtration des fluides hydrauliques et de lubrification. Le développement continu des matériaux et des technologies de production garantit des produits de la plus haute qualité, optimisés au plan économique et technique. Les filtres industriels MAHLE sont donc le choix privilégié des fabricants de machines et des exploitants d’équipements hydrauliques mobiles et fixes. La conception à couches multiples des éléments filtrants MAHLE permet un large éventail d’applications et offre une importante capacité de rétention des impuretés. La performance de filtration des éléments filtrants reste constante, même en présence de pressions différentielles croissantes, pour offrir une protection maximale y compris avec les charges par impulsions. La longue vie utile des filtres et leur faible résistance au débit garantissent une application optimale et économique. Grâce aux indicateurs de colmatage MAHLE, la maintenance est simplifiée et on obtient une efficacité économique maximale car la capacité de rétention des éléments filtrants est entièrement utilisée.
Filtres d’aspiration
94631
Situés en amont de la pompe ou particulièrement faciles à entretenir en raison de leur accessibilité par l’extérieur et de la présence d’un indicateur de maintenance intégré dans la ligne d’aspiration, ils protègent la pompe des impuretés de grande taille. Notre grand choix d’éléments filtrants spécifiques permet d’assurer la protection des installations et des pompes quelque soit le degré de filtration requis, de 10 à 25 μm avec nos séries Mic, ou avec un tamis métallique autonettoyant pour la séparation des grosses particules.
• Pi 160, NG 80-315 • Pi 1710, NG 10-480 • Pi 1941, NG 4-20
• Pi 200, bis NG 90
• Pi 220, NG 10-63 Pi 270, NG 80-125
Ces filtres d’aération résistant aux chocs et à la corrosion servent à retenir les impuretés contenues dans l’air affluant dans les réservoirs à l’aspiration. MAHLE offre une ligne complète d’éléments filtrants interchangeables, dans laquelle vous trouverez certainement le modèle permettant d’obtenir le degré de filtration adapté à votre filtre hydraulique.
Pi 0101-Pi 0185
Filtres d’aération
9
886
www.brammer.biz
Hydraulique
58595 58594