Page 899 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 899

Filtration
Filtres de retour
Le filtre de retour retient l’ensemble des polluants générés par le système et évacués de l’installation hydraulique, les empêchant ainsi de circuler à travers le réservoir et la pompe. Le contraire aurait des conséquences graves.
• Pi 5000, NG 40-100, DIN 24550
• Pi 5000, NG 160-1000, DIN 24550 Pi 530, NG 35-50
Filtres de pression
Les filtres de pression MAHLE sont conçus pour être utilisés comme des filtres plein débit ou débit partiel et pour les plages de basses pressions allant jusqu’à 25/60 bars, de moyennes pressions jusqu’à 210 bars et de hautes pressions jusqu’à 450 bars. Ils sont parfaits comme filtres de réseau principal, filtres montés sur bride et filtres dans les configurations de plaque intermédiaire. Leurs boîtiers robustes, leur conception épurée et leur grande gamme d’accessoires offrent une solution optimale capable de répondre à toutes les exigences du marché. Série de filtres de basse pression MAHLE :
• Pi 150, pression nominale 10/25 bars, NG 400-630
• Pi 1500, pression nominale 10/25 bars, NG 350-600, DIN 24550
• Pi 1907, pression nominale 10/16 bars, NG 400-6000
• Pi 1941, pression nominale 10/25 bars, NG 10-63
• Pi 1975, pression nominale 6 bars, NG 50
• Pi 200, pression nominale 32/63 bars, jusqu’à NG 600
• Pi 2000, pression nominale 25/63 bars, NG 40-400, DIN 24550
• Pi 2000/2200, pression nominale 25 bars, NG 630-2000, DIN 24550
• Pi 220, pression nominale 10/25 bars, NG 25-160
• Pi 230, pression nominale 25/40 bars, NG 800-1400
• Pi 2300, pression nominale 25/40 bars, NG 750-1200, DIN 24550
• Éléments filtrants et kits de rattrapage Pi 230/2300
• Pi 260, pression nominale 25 bars, jusqu’à NG 1100
• Pi 270, pression nominale 10 bars, NG 250-315
Continuation :
• Cartouches à visser HC/OC, pression nominale 10/16//25 bars, NG 25-160
• Cartouches à visser PX, pression nominale 16/10 bars, jusqu’à NG 160
Série de filtres à pression moyenne MAHLE :
• Pi 3000, pression nominale 210/315 bars, NG 40-400, DIN 24550
• Pi 340, pression nominale 250/315//350 bars, NG 50-450
• Pi 360, pression nominale 210/315 bars, NG 50-450
Série de filtres à haute pression MAHLE :
• Pi 4000, pression nominale 400 bars, NG 40-400, DIN 24550
• Pi 410, pression nominale 315 bars, NG 20-63
• Pi 420, pression nominale 400 bars, NG 40-450
• Pi 420 KV/Pi 4000 KV, avec vanne pour démarrage à froid, pression nominale 400 bars, NG 40-110 • Pi 422, pression nominale 400 bars, jusqu’à NG 450
• Pi 4220, pression nominale 400 bars, jusqu’à NG 400
• Pi 4230, pression nominale 315 bars, NG 160-400, DIN 24550
Pi 480 acier inoxydable, pression nominale 450/250 bars, NG 40-250
Code de commande
C6133831
C6133448
C6133449
C6133451
C6133450
Filtres duplex Pi
Référence Fabricant
77664378
76101760
77664881
76321202
77965825
Débit maxi (LPM = l/mn)
10
350
450
750
2000
Type de filtre
Pression
Pression
Pression
Pression
Pression
Prix unitaire €
42,00
961,40
227,30
1573,60
3713,80
9
Grâce à leur brevet de montage à une seule main et à la commutation zéro fuite du débit, les filtres duplex MAHLE sont particulièrement économiques. Dans la plage de pression basse et moyenne ou comme filtres de conduite retour, ils peuvent fonctionner en continu 24h/24 et 7j/7. Série basse pression MAHLE :
• Pi 210, pression nominale 32/63 bars, jusqu’à NG 600
• Pi 2100, pression nominale 25/63 bars, NG 40-400, DIN 24550 • Pi 2110, pression nominale 40 bars, NG 630+1000, DIN 24550 • Pi 232, pression nominale 25 bars, NG 800+1400, DIN 24550 • Pi 241, pression nominale 40 bars, jusqu’à NG 300
• Pi 281, pression nominale 10/16 bars, NG 1250-8000
Série moyenne pression MAHLE :
• Pi 370, pression nominale 200/250 bars, NG 50-450
• Pi 3700, pression nominale 200/250 bars, NG 40-400, DIN 24550 Série haute pression MAHLE :
Pi 4700, pression nominale 350 bars, NG 40-400, DIN 24550
www.brammer.biz
887
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
58598
58597
58596


































































































   897   898   899   900   901