Page 896 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 896

Cost Savings
- Hydraulique
Secteur : Métaux, aciers et aluminiums
Problème
Un client britannique dans le secteur des métaux, aciers et aluminiums, rencontrait des problèmes avec les flexibles d’alimentation de ses vérins hydrauliques. Ceux-ci se rompaient au bout de seulement deux semaines d’utilisation à cause d’une friction et d’une chaleur excessive.
Solution
Pour résoudre ce problème, Brammer a proposé d’utiliser les flexibles Super Tough de Parker, qui sont dotés d’un revêtement résistant à la chaleur - y compris un revêtement en silicone rouge résistant à 230 °C et un revêtement en fibre de verre qui fournit une isolation nominale de 960°C. De plus, Brammer garantissait pour son client un stock permanent sur ces flexibles
hydrauliques spécifiques. Le client bénéficiait ainsi d’un délai de remplacement très court.
Bénéfice
Globalement, ces nouveaux flexibles ont permis de réaliser des économies de 10 000 € en allongeant la durée de vie du produit et de 3 000 € de réduction des coûts d’entretien - pour un total de 13 000 € d’économies de coûts pour le client.
Contactez votre agence Brammer pour bénéficier, vous aussi, d’une réduction des coûts.
884
www.brammer.biz
Économies réalisées
€13,000


































































































   894   895   896   897   898