Page 890 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 890
Élimination statique
Série IZH10 - Détecteur électrostatique portatif
• Compact et léger : 85 g (sans les piles)
• Affichage des valeurs de crête et minimales, fonction de remise à zéro • Arrêt automatique
• Indicateur du niveau de batterie
• Rétroéclairage pour une utilisation dans l’obscurité
• Plage de charge nominale : ± 20,0 kV
Code de commande
C2090186
C1214095
C2090184
C2090185
Série IZE11 - Contrôleur numérique multicanal
Référence Fabricant
Prix unitaire €
IZH-C-01 11,36
IZH10 507,60
IZH-A-01 20,20
IZH-B-01 20,20
• Un contrôleur surveille jusqu’à 4 capteurs de pression
• 76 % d’encombrement en moins
• Un contrôleur peut surveiller plusieurs applications, ex : commande d’aspiration, essai d’étanchéité, commande de la pression d’alimentation du dispositif d’éjection, contrôle des vérins hydrauliques, réglages de position, commande du système d’alimentation, commande d’aspiration pour les pièces de fabrication humides
Code de commande
C1213087
C1213088
Série IZF - Modèle d’ioniseur / ventilateur
Référence Fabricant
ZS-27-C
ZS-27-D
Prix unitaire €
3,35
8,40
• Élimine l’électricité statique rapidement dès 1,5 secondes
• Plage jusqu’à 1 200 cm
• Une seule source d’alimentation requise pour le fonctionnement
• Sécurité d’application élevée : émission de série d’une alarme en cas de détection d’un dysfonctionnement
• Idéal pour les postes de travail manuels : p. ex. dans l’industrie de transformation du plastique et de l’électronique
Code de commande
C6118497
C4357861
C6118498
C6118499
C6016163
C4357873
C4132472
Référence Fabricant
IZF10-A1
IZF10-B1
IZF10-CG2EU
IZF10-CP
IZF10-CPZ
IZF10-P
IZF10-LP
Débit d’air
0.66 m3/min
0.46 m3/min
Longueur de câble
3 m
10 m
Prix unitaire €
86,25
24,75
85,53
39,37
92,85
429,13
390,08
8
878
www.brammer.biz
Pneumatique
54503 54993 55013